APPROVED VENDOR Rør Uhmw 8-5 / 8 tommer


filtre
Farge: Hvit , Innvendig Dia.: 7.875 " , Inside Dia. Toleranse: +/- 0.200 " , Lengdetoleranse: +0.060 "/ - 0.000" , Materiale: UHMW-PE , Maks. Temp.: 180 F , Min. Temp. Vurdering: -20 grader F. , Utvendig Dia.: 8.625 " , Utenfor Dia. Toleranse: +/- 0.200 " , Strekkstyrke: 5,800 PSI , Type: Jomfru matkontaktkarakter , Veggtykkelse: 0.375 "
StilModellLengdePris (eks. mva)
A
1UWN2
1"1 366 NOK
A
1UWV2
3ft.3 971 NOK
A
1UXB2
6"7 991 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?