Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1UWN2 Tube Uhmw 7 7/8 Idx8 5/8 tommers ytre diameter 1 fot | AB3QPM

APPROVED VENDOR 1UWN2 Tube Uhmw 7 7/8 Idx8 5/8 tommer ytre diameter 1 fot

På lager
Vare: AB3QPM Modell: 1UWN2
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
1 366 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTube lager
FARGEHvit
Inne i Dia.7.875 "
Inne i Dia. Toleranse+/- 0.200 "
Lengde1"
Lengde Toleranse+0.060 "/ - 0.000"
MaterialeUHMW-PE
Maks. Temp.180 F
Min. Temp. Vurdering-20 grader F.
Utenfor Dia.8.625 "
Utenfor Dia. Toleranse+/- 0.200 "
Strekkfasthet5,800 PSI
typenJomfru matkontaktkarakter
Veggtykkelse0.375 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.96
Skipets høyde (cm)22.35
Skipets lengde (cm)30.99
Skipets bredde (cm)22.35
HS kode3917320020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 1UWV2 Tube Uhmw 7 7/8 Idx8 5/8 tommers ytre diameter 3 fot | AB3QRH 1UWV23ft.3 971 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UXB2 Tube Uhmw 7 7/8 Idx8 5/8 Tommers ytre diameter 6 fot | AB3QUR 1UXB26"7 991 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWN2 Tube Uhmw 7 7/8 Idx8 5/8 tommer ytre diameter 1 fot
1 366 NOK / enhet