GODKJENT LEVERANDØR 1UXB2 Tube Uhmw 7 7/8 Idx8 5/8 Tommers ytre diameter 6 fot | AB3QUR

APPROVED VENDOR 1UXB2 rør Uhmw 7 7/8 Idx8 5/8 tommer ytre diameter 6 fot

Vare: AB3QUR Modell: 1UXB2
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

7 991 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTube lager
FARGEHvit
Inne i Dia.7.875 "
Inne i Dia. Toleranse+/- 0.200 "
Lengde6"
Lengde Toleranse+0.060 "/ - 0.000"
MaterialeUHMW-PE
Maks. Temp.180 F
Min. Temp. Vurdering-20 grader F.
Utenfor Dia.8.625 "
Utenfor Dia. Toleranse+/- 0.200 "
Strekkfasthet5,800 PSI
typenJomfru matkontaktkarakter
Veggtykkelse0.375 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.75
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)185.42
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode3917320020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 1UWN2 Tube Uhmw 7 7/8 Idx8 5/8 tommers ytre diameter 1 fot | AB3QPM 1UWN21"1 366 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UWV2 Tube Uhmw 7 7/8 Idx8 5/8 tommers ytre diameter 3 fot | AB3QRH 1UWV23ft.3 971 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1UXB2 rør Uhmw 7 7/8 Idx8 5/8 tommer ytre diameter 6 fot
7 991 NOK / enhet