GODKJENT LEVERANDØR 1UWV2 Tube Uhmw 7 7/8 Idx8 5/8 tommers ytre diameter 3 fot | AB3QRH

APPROVED VENDOR 1UWV2 Tube Uhmw 7 7/8 Idx8 5/8 tommers ytre diameter 3 fot

På lager
Vare: AB3QRH Modell: 1UWV2

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 971 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTube lager
FARGEHvit
Inne i Dia.7.875 "
Inne i Dia. Toleranse+/- 0.200 "
Lengde3ft.
Lengde Toleranse+0.060 "/ - 0.000"
MaterialeUHMW-PE
Maks. Temp.180 F
Min. Temp. Vurdering-20 grader F.
Utenfor Dia.8.625 "
Utenfor Dia. Toleranse+/- 0.200 "
Strekkfasthet5,800 PSI
typenJomfru matkontaktkarakter
Veggtykkelse0.375 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.9
Skipets høyde (cm)22.35
Skipets lengde (cm)91.95
Skipets bredde (cm)22.35
HS kode3917320020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 1UWN2 Tube Uhmw 7 7/8 Idx8 5/8 tommers ytre diameter 1 fot | AB3QPM 1UWN21"1 366 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UXB2 Tube Uhmw 7 7/8 Idx8 5/8 Tommers ytre diameter 6 fot | AB3QUR 1UXB26"7 991 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWV2 Tube Uhmw 7 7/8 Idx8 5/8 tommers ytre diameter 3 fot
3 971 NOK / enhet