Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALTRONIX AL125ULE Tilgangskontroll Strømforsyning / Lader, 24VDC @ 0.5A utgang | AD9KJU 4TEJ8

ALTRONIX AL125ULE Tilgangskontroll Strømforsyning / Lader, 24VDC @ 0.5A utgang

På lager
Vare: AD9KJU Modell: AL125ULEKryssref: 4TEJ8
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
1 757 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømforsyning 2Out 12Dc eller 24Dc @ 1A
Nødvendige batterierNei
Innkapslingsdybde (in.)3.50
Kapslingshøyde (in.)8.50
Kabinettbredde (in.)7.50
Finishgrå
Inngangsfrekvens60 Hz
Inngangsspenning24 VAC
MaterialeStål
Antall utganger12 VDC eller 24 VDC
Utgangsstrøm1A
UnderkategoriStrømforsyning / lader
typenStrømforsyning/lader brannfrakobling
Spenningsutgang12 VDC eller 24 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)23.88
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode8537109070
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall utgangerInnkapslingsdybde (in.)Kapslingshøyde (in.)UtgangsstrømUnderkategoritypenSpenningsutgangBreddePris
ALTRONIX AL125UL strømforsyning / lader, med termisk overbelastningsbeskyttelse | AD9KJR 4TEJ6 AL125UL12 VDC eller 24 VDC3.508.501AStrømforsyning / laderStrømforsyning/lader brannfrakobling12 VDC eller 24 VDC-2 645 NOK
ALTRONIX AL125ULB Tilgangskontroll Strømforsyning / lader, 1A strømforsyning | AD9KJT 4TEJ7 AL125ULB12 VDC eller 24 VDC--1AStrømforsyning / laderStrømforsyning / laderkort12 VDC eller 24 VDC3.9 "834NOK
ALTRONIX AL125ULX strømforsyning / lader, 2.5A nominelle PTC-beskyttede utganger | AD9KJW 4TEK1 AL125ULX12 VDC eller 24 VDC3.2513.501AStrømforsyning / laderStrømforsyning/lader brannfrakobling12 VDC eller 24 VDC-5 549 NOK
ALTRONIX AL175UL Bytte strømforsyning / lader, 12 / 24VDC Valgbar utgang | AD9KJX 4TEK2 AL175UL12 VDC eller 24 VDC3.508.501.75AStrømforsyning / laderStrømforsyning/lader brannfrakobling12 VDC eller 24 VDC-2 772 NOK
ALTRONIX AL175ULB Tilgangskontroll strømforsyning, 12VDC @ 1.75A strømforsyning | AD9KJY 4TEK3 AL175ULB12 VDC eller 24 VDC--1.75AStrømforsyning / laderStrømforsyning/lader brannfrakoblingskort12 VDC eller 24 VDC5.8 "1 312 NOK
ALTRONIX AL175ULX Switching Power Supply / Lader, 1.75A forsyningsstrøm | AD9KJZ 4TEK4 AL175ULX12 VDC eller 24 VDC3.2513.501.75AStrømforsyning / laderStrømforsyning/lader brannfrakobling12 VDC eller 24 VDC-3 328 NOK
ALTRONIX ALTV1224C4 Strømforsyning 2out 24ac 2out 12dc 4a | AD9KMU 4TEV9 ALTV1224C424VAC og 12VDC3.2513.5024VAC @ 4A og 12VDC @ 2AStrømforsyning: VeggmonteringCCTV AC / DC, veggmontering24VAC og 12VDC-3 194 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX AL125ULE Tilgangskontroll Strømforsyning / Lader, 24VDC @ 0.5A utgang
1 757 NOK / enhet