COXREELS LG Series vårdrevne slangetrommler


filtre
Basestørrelse: 4.69 x 8.38 " , Lager: Permanent smurt , Duty Rating: Medium Duty , Slangeender: 1/4 "MNPT , Slange innvendig dia.: 1 / 4 " , Husmateriale: Stål , Lås: Låsing , Maks. Press: 300 psi , Maks. Temp.: 150 grader F , Montering: Benk og kjøretøy, tak, gulv, vegg , Monteringsstørrelse: 2.5 x 6 " , Total høyde: 10.63 " , Total lengde: 10.5 " , Total bredde: 5.25 " , Spoleinntak: 1/4 "FNPT , segltype: Nitril
StilModellSlangelengdeInne i Dia.Utenfor Dia.Pris (eks. mva)
A
LG-LP-310
10 ft.3 / 8 "5 / 8 "3 140 NOK
B
LG-LPL-310
10 ft.3 / 8 "5 / 8 "2 846 NOK
A
LG-LP-115
15 ft.1 / 4 "1 / 2 "3 153 NOK
B
LG-LPL-115
15 ft.1 / 4 "1 / 2 "2 846 NOK
C
LG-LP-320
20 ft.3 / 8 "5 / 8 "3 409 NOK
B
LG-LPL-320
20 ft.3 / 8 "5 / 8 "2 846 NOK
D
LG-LPL-125
25 ft.1 / 4 "1 / 2 "3 136 NOK
A
LG-LP-125
25 ft.1 / 4 "1 / 2 "3 234 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?