Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

COXREELS LG-LPL-125 Fjærretur slangetrommel, 1/4 tomme størrelse, 25 fot kapasitet, 300 psi maks trykk | CE9FPX 29RA17

COXREELS LG-LPL-125 fjærreturslangetrommel, 1/4 tomme størrelse, 25 fot kapasitet, 300 psi maks. trykk

På lager
Vare: CE9FPX Modell: LG-LPL-125Kryssreferanse: 29RA17

Få tak i det April 26, Fredag
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
3 136 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpring Return Slange Reel
Basestørrelse4.69 x 8.38 "
LagrenePermanent smurt
PliktvurderingMedium Duty
EAN0674255735811
Slange slutter1/4 "MNPT
Slange inne i Dia.1 / 4 "
Slangelengde25 ft.
Housing MaterialStål
Inne i Dia.1 / 4 "
KlinkeLåsing
Maks. Press300 psi
Maks. Temp.150 grader F
MonteringBenk og kjøretøy, tak, gulv, vegg
Monteringsstørrelse2.5 x 6 "
Utenfor Dia.1 / 2 "
Total høyde10.63 "
Total lengde10.5 "
Samlet bredde5.25 "
Rullinnløp1/4 "FNPT
TetningstypeNitril
Svingbart materialeMessing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.14
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellSlangelengdeInne i Dia.Utenfor Dia.Pris
COXREELS LG-LP-115 Fjærretur slangetrommel, lavt trykk, 1/4 tomme indre diameter, 15 fot lengde | CF3NZR LG-LP-11515 ft.1 / 4 "1 / 2 "3 153 NOK
COXREELS LG-LP-125 Fjærretur slangetrommel, lavt trykk, 1/4 tomme indre diameter, 25 fot lengde | CF3NZT LG-LP-12525 ft.1 / 4 "1 / 2 "3 234 NOK
COXREELS LG-LP-310 Fjærretur slangetrommel, lavt trykk, 3/8 tommer indre diameter, 10 fot lengde | CF3NZU LG-LP-31010 ft.3 / 8 "5 / 8 "3 140 NOK
COXREELS LG-LP-320 Fjærretur slangetrommel, 20 fot Lengde, 3/8 tomme ID, 3/8 tomme MNPT, messing | CF3NZV 260N38 LG-LP-32020 ft.3 / 8 "5 / 8 "3 409 NOK
COXREELS LG-LPL-115 Fjærretur slangetrommel, lavt trykk, 1/4 tomme indre diameter, 15 fot lengde | CF3NZW LG-LPL-11515 ft.1 / 4 "1 / 2 "2 846 NOK
COXREELS LG-LPL-310 Fjærretur slangetrommel, lavt trykk, 3/8 tommer indre diameter, 10 fot lengde | CF3NZX LG-LPL-31010 ft.3 / 8 "5 / 8 "2 846 NOK
COXREELS LG-LPL-320 Fjærretur slangetrommel, lavt trykk, 3/8 tomme indre diameter, 20 fot lengde | CF3NZY LG-LPL-32020 ft.3 / 8 "5 / 8 "2 846 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COXREELS LG-LPL-125 fjærreturslangetrommel, 1/4 tomme størrelse, 25 fot kapasitet, 300 psi maks. trykk
3 136 NOK / enhet