RULAND MANUFACTURING MJSC -serie kjevekoblingsnav


filtre
Materiale: Aluminum
StilModellBore Dia.Keyway størrelseUtenfor Dia.Total lengdeStørrelsePris (eks. mva)
A
MJSC25-8-A
8mm2 1 mm x mm25.4mm11.9mmMJSC25662NOK
A
MJSC33-8-A
8mm2 1 mm x mm33.3mm15mmMJSC33888NOK
B
MJSC41-10-A
10mm3 1.4 mm x mm41.3mm18mmMJSC411 058 NOK
A
MJSC25-10-A
10mm3 1.4 mm x mm25.4mm11.9mmMJSC25648NOK
A
MJSC33-10-A
10mm3 1.4 mm x mm33.3mm15mmMJSC33888NOK
A
MJSC33-12-A
12mm4 1.8 mm x mm33.3mm15mmMJSC33888NOK
B
MJSC41-12-A
12mm4 1.8 mm x mm41.3mm18mmMJSC411 063 NOK
B
MJSC51-12-A
12mm4 1.8 mm x mm50.8mm20.8mmMJSC511 691 NOK
A
MJSC25-12-A
12mm4 1.8 mm x mm25.4mm11.9mmMJSC25648NOK
B
MJSC57-14-A
14mm5 2.3 mm x mm57.2mm28.7mmMJSC572 318 NOK
B
MJSC41-14-A
14mm5 2.3 mm x mm41.3mm18mmMJSC411 058 NOK
A
MJSC33-14-A
14mm5 2.3 mm x mm33.3mm15mmMJSC33811NOK
B
MJSC51-14-A
14mm5 2.3 mm x mm50.8mm20.8mmMJSC511 697 NOK
A
MJSC33-15-A
15mm5 2.3 mm x mm33.3mm15mmMJSC33885NOK
B
MJSC41-15-A
15mm5 2.3 mm x mm41.3mm18mmMJSC411 187 NOK
A
MJSC33-16-A
16mm5 2.3 mm x mm33.3mm15mmMJSC33888NOK
B
MJSC51-16-A
16mm5 2.3 mm x mm50.8mm20.8mmMJSC511 697 NOK
B
MJSC57-16-A
16mm5 2.3 mm x mm57.2mm28.7mmMJSC572 327 NOK
B
MJSC41-16-A
16mm5 2.3 mm x mm41.3mm18mmMJSC411 061 NOK
B
MJSC41-17-A
17mm5 2.3 mm x mm41.3mm18mmMJSC411 187 NOK
B
MJSC57-19-A
19mm6 2.8 mm x mm57.2mm28.7mmMJSC572 605 NOK
B
MJSC41-19-A
19mm6 2.8 mm x mm41.3mm18mmMJSC411 187 NOK
B
MJSC51-20-A
20mm6 2.8 mm x mm50.8mm20.8mmMJSC511 691 NOK
B
MJSC41-20-A
20mm6 2.8 mm x mm41.3mm18mmMJSC411 048 NOK
B
MJSC57-20-A
20mm6 2.8 mm x mm57.2mm28.7mmMJSC572 327 NOK
B
MJSC51-25-A
25mm8 3.3 mm x mm50.8mm20.8mmMJSC511 691 NOK
B
MJSC57-25-A
25mm8 3.3 mm x mm57.2mm28.7mmMJSC572 331 NOK
B
MJSC57-30-A
30mm8 3.3 mm x mm57.2mm28.7mmMJSC572 327 NOK

MJSC -serie kjevekoblingsnav

Ruland Manufacturing MJSC-seriens kjevekoblingsnav er designet for å koble sammen to roterende aksler for overføring av dreiemoment og rotasjonsvirkning mens de absorberer støt, korrigerer feiljustering (vinkelmessig, parallelt og aksialt) og sluttflott. De er ideelle for vifter, pumper, kompressorer, motorer, blandere og transportører. Disse buede kjevekoblingsnavene har lett aluminiumskonstruksjon for lav treghet og en balansert design for høyt dreiemoment og redusert vibrasjon. Koblingene har boringer og spor for tett tilkobling og nøyaktig kraftforsyning, og en feilsikker mekanisme i tilfelle edderkoppinnsatser ikke låser seg. De leveres med kilespor for å justere monteringen av nav på akselen. Velg fra et bredt utvalg av disse buede kjevekoblingsnavene, tilgjengelig i borestørrelser fra 8 til 30 mm.
Raptor Supplies tilbyr også Ruland Manufacturing MJS-serien kjevekoblingsnav, tilgjengelig i 3, 4, 5 og 6 mm borestørrelser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?