Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING MJSC51-16-A Jaw Coupling Hub 16mm Aluminium | AF9UAR 30UR53

RULAND MANUFACTURING MJSC51-16-A Kjevekoblingsnav 16mm aluminium

På lager
Vare: AF9UAR Modell: MJSC51-16-AKryssref.: 30UR53
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
1 697 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjevekoblingsnav
Bore Dia.16mm
KeywayJa
Keyway størrelse5 2.3 mm x mm
MaterialeAluminum
Utenfor Dia.50.8mm
Total lengde20.8mm
StørrelseMJSC51

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1305
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8483608000

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Keyway størrelseUtenfor Dia.Total lengdeStørrelsePris
RULAND MANUFACTURING MJSC25-10-A Jaw Coupling Hub 10mm Aluminium | AF9TZW 30UR34 MJSC25-10-A10mm3 1.4 mm x mm25.4mm11.9mmMJSC25648NOK
RULAND MANUFACTURING MJSC25-12-A Jaw Coupling Hub 12mm Aluminium | AF9TZX 30UR35 MJSC25-12-A12mm4 1.8 mm x mm25.4mm11.9mmMJSC25648NOK
RULAND MANUFACTURING MJSC25-8-A Jaw Coupling Hub 8mm Aluminium | AF9TZY 30UR36 MJSC25-8-A8mm2 1 mm x mm25.4mm11.9mmMJSC25662NOK
RULAND PRODUKSJON MJSC33-10-A Kjevekoblingsnav 10mm Aluminium | AF9TZZ 30UR37 MJSC33-10-A10mm3 1.4 mm x mm33.3mm15mmMJSC33888NOK
RULAND MANUFACTURING MJSC33-12-A Jaw Coupling Hub 12mm Aluminium | AF9UAA 30UR38 MJSC33-12-A12mm4 1.8 mm x mm33.3mm15mmMJSC33888NOK
RULAND PRODUKSJON MJSC33-14-A Jaw Coupling Hub 14mm Aluminium | AF9UAB 30UR39 MJSC33-14-A14mm5 2.3 mm x mm33.3mm15mmMJSC33811NOK
RULAND MANUFACTURING MJSC33-15-A Jaw Coupling Hub 15mm Aluminium | AF9UAC 30UR40 MJSC33-15-A15mm5 2.3 mm x mm33.3mm15mmMJSC33885NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING MJSC51-16-A Kjevekoblingsnav 16mm aluminium
1 697 NOK / enhet