Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING MJSC57-30-A Jaw Coupling Hub 30mm Aluminium | AF9UBA 30UR61

RULAND MANUFACTURING MJSC57-30-A Kjevekoblingsnav 30mm aluminium

På lager
Vare: AF9UBA Modell: MJSC57-30-AKryssref.: 30UR61

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 327 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjevekoblingsnav
Bore Dia.30mm
KeywayJa
Keyway størrelse8 3.3 mm x mm
MaterialeAluminum
Utenfor Dia.57.2mm
Total lengde28.7mm
StørrelseMJSC57

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2205
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8483608000

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Keyway størrelseUtenfor Dia.Total lengdeStørrelsePris
RULAND MANUFACTURING MJSC25-10-A Jaw Coupling Hub 10mm Aluminium | AF9TZW 30UR34 MJSC25-10-A10mm3 1.4 mm x mm25.4mm11.9mmMJSC25648NOK
RULAND MANUFACTURING MJSC25-12-A Jaw Coupling Hub 12mm Aluminium | AF9TZX 30UR35 MJSC25-12-A12mm4 1.8 mm x mm25.4mm11.9mmMJSC25648NOK
RULAND MANUFACTURING MJSC25-8-A Jaw Coupling Hub 8mm Aluminium | AF9TZY 30UR36 MJSC25-8-A8mm2 1 mm x mm25.4mm11.9mmMJSC25662NOK
RULAND PRODUKSJON MJSC33-10-A Kjevekoblingsnav 10mm Aluminium | AF9TZZ 30UR37 MJSC33-10-A10mm3 1.4 mm x mm33.3mm15mmMJSC33888NOK
RULAND MANUFACTURING MJSC33-12-A Jaw Coupling Hub 12mm Aluminium | AF9UAA 30UR38 MJSC33-12-A12mm4 1.8 mm x mm33.3mm15mmMJSC33888NOK
RULAND PRODUKSJON MJSC33-14-A Jaw Coupling Hub 14mm Aluminium | AF9UAB 30UR39 MJSC33-14-A14mm5 2.3 mm x mm33.3mm15mmMJSC33811NOK
RULAND MANUFACTURING MJSC33-15-A Jaw Coupling Hub 15mm Aluminium | AF9UAC 30UR40 MJSC33-15-A15mm5 2.3 mm x mm33.3mm15mmMJSC33885NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING MJSC57-30-A Kjevekoblingsnav 30mm aluminium
2 327 NOK / enhet