A Peiling Type: Thrust , Kapasitet: 14 gpm , Kabeltype: 3-leder SJO , Design: Gravity-feed, krever at pumpeinnløpet er lavere enn væskenivået , Utladning: 1/2 "MNPT , fulllast forsterkere: 1.70 , Pakningsmateriale: FKM , GPM ved 1 fot: 14.2 , GPM ved 15 fot: 9.2 , GPM ved 20 fot: 4.2 , GPM ved 3 fot: 13.5 , GPM ved 9 fot: 11.8 , Impellermateriale: Glassfylt polypropylensulfid med karbonbøssing , Innløp: 1 "FNPT , Væsketemperatur: 200 grader F , Maks. Egenvekt: 1.1 , Maks. Viskositet: 100 SSU , Motorkapsling: TEFC , Motortype: PSC , Montering: Horisontal , Uttak: 1/2 mpt , Type: Magnetisk stasjon , Watt: 178W , Bredde: 5.5 "