Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LITTLE GIANT PUMPS 582614 Kjemikalieoverføringspumpe, TEFC, 1/10 hk, 115V, 6 fot ledning

På lager
Vare: AD9FPZ Modell: 582614Kryssreferanse: 4RL32
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
7 912 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverfør pumpe
amps1.7
Bearing TypeThrust
LagreneThrust
Kapasitet14 gpm
Ledningslengde6 ft.
Ledningstype3-leder SJO
utformingGravity-feed, krever at pumpeinnløpet er lavere enn væskenivået
Discharge1/2 "MNPT
Forsterker med full belastning1.70
GasketFKM
PakningsmaterialeFKM
GPM @ 1 Ft. av Head14.1
GPM ved 1 fot14.2
GPM ved 15 fot9.2
GPM ved 20 fot4.2
GPM ved 3 fot13.5
GPM ved 6 fot12
GPM ved 9 fot11.8
GPM for vann @ 15 ft av Head9.1
GPM for vann @ 18 ft av Head7.2
GPM for vann @ 3 ft av Head13.2
GPM for vann @ 6 ft av Head12.7
GPM for vann @ 9 ft av Head11.8
Høyde4.9 "
boligPPS
Housing MaterialPPS
HP1/8
Hz50/60
impellerPPS
PumpehjulsmaterialeGlassfylt polypropylensulfid med karbonbøssing
Inlet1 "FNPT
Lengde10.9 "
Væsketemperatur200 grader F
Maks. Hode24.3 ft
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.1
Maks. Viskositet100 SSU
MotorhusTEFC
Motor TypePSC
MonteringHorisontal
Driftstrykk10.5 PSI
Outlet1/2 mpt
PSI10.5
RPM2750/3000
Slå av24.3 ft.
Temp (F) @ 0 PSIG200
Temp (F) @ 10 PSIG150
Temp (F) @ 20 PSIG150
Temp (F) @ 30 PSIG150
typenMagnetisk stasjon
Spenning230V
Watts178W
Bredde5.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.455
Skipets høyde (cm)17.02
Skipets lengde (cm)28.96
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8413702005
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Little Giant Pumps TE-4-MD-HC designet for å pumpe etsende væsker, som milde syrer, milde alkalier og saltvann; ideell for in-line ikke-nedsenkbar bruk
    • Glassfylt polyfenylensulfidmagnethus og volutt med fluorelastomer (fkm) O-ring og keramiske trykkskiver og aksel for korrosjonsbestandighet
    • Har isolert design som skiller pumpen fra motoren med effektiv tetning, og eliminerer dermed forurensning, lekkasje eller friksjonstap
    • Utstyrt med 2 magneter (en på hver side av veggen) for å drive pumpemekanismen ved å overføre roterende kraft
    • Drevet av en 115V, 1/10 HK TEFC-motor som kjører på 1.7 A
    • 6 fot strømledning for bærbar drift
    • C-cCSAus oppført

Produktvarianter

ProduktModellHPSpenningPSIampsLengdeLedningslengdeHøydePris
LITTLE GIANT PUMPS 582604 Kjemikalieoverføringspumpe, 115V | BR7RUA 582604 5826041/10115V10.51.710.9 "6 ft.5"7 384 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 582614 Kjemikalieoverføringspumpe, TEFC, 1/10 hk, 115V, 6 fot ledning
7 912 NOK / enhet