ALTRONIX WAYPOINT307A Utendørs P/s 24vac/28vac @ 10a 277v | AC7DBU 38C667

ALTRONIX WAYPOINT307A Utendørs P/s 24vac/28vac @ 10a 277v

På lager
Vare: AC7DBU Modell: WAYPOINT307AKryssreferanse: 38C667

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 791 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAC utendørs strømforsyning
Nødvendige batterierNei
Innkapslingsdybde (in.)5.593
Kapslingshøyde (in.)13-5/16
Kabinettbredde (in.)11-5/16
Inngangsfrekvens60 Hz
Inngangsspenning277 VAC
MaterialeGlassfiberforsterket polyester
Antall utganger2
Utgangsstrøm24 VAC @ 12.5 A, 28 VAC @ 10A, Begge 24 VAC og 28 VAC skal ikke overstige 10A
UnderkategoriStrømforsyning / lader
typenutendørs
Spenningsutgang24 VAC eller 28 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.3
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8504407001
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInngangsfrekvensInngangsspenningSakAntall utgangerUtgangsstrømSpenningsutgangPris
ALTRONIX WAYPOINT5 Utendørs P/s 24vac/28vac @ 4a 115/230v | AC7DBW 38C669 Veipunkt 5115 VAC @ 60Hz, 230 VAC @ 50Hz115 VAC eller 230 VACDC utendørs strømforsyningslader112 VDC eller 24 VDC @ 4A12 VDC eller 24 VDC4 411 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX WAYPOINT307A Utendørs P/s 24vac/28vac @ 10a 277v
5 791 NOK / enhet