ALTRONIX Utendørs strømforsyninger, med dybde på 5.593 tommer kapsling


filtre
Batterier påkrevd: Nei , Innkapslingsdybde (Inn.): 5.593 , Kapslingshøyde (Inn.): 13-5/16 , Innkapslingsbredde (in.): 11-5/16 , Materiale: Glassfiberforsterket polyester , Underkategori: Strømforsyning / lader , Type: utendørs
StilModellInngangsfrekvensInngangsspenningSakAntall utgangerUtgangsstrømSpenningsutgangPris (eks. mva)
A
WAYPOINT307A
60 Hz277 VACAC utendørs strømforsyning224 VAC @ 12.5 A, 28 VAC @ 10A, Begge 24 VAC og 28 VAC skal ikke overstige 10A24 VAC eller 28 VAC5 791 NOK
B
Veipunkt 5
115 VAC @ 60Hz, 230 VAC @ 50Hz115 VAC eller 230 VACDC utendørs strømforsyningslader112 VDC eller 24 VDC @ 4A12 VDC eller 24 VDC4 411 NOK

Utendørs strømforsyninger, med dybde på 5.593 tommer kapsling

Altronix WayPoint utendørs strømforsyninger gir spenninger distribuert via to, klasse 2-klassifiserte, PTC-beskyttede, strømbegrensede utganger til strømvarmere, CCTV-kameraer og annet videotilbehør. De har glassfiberforsterket polyesterkonstruksjon for å redusere miljøpåvirkninger og har individuelle LED-indikatorer for utgangseffekt for riktig punkt-til-punkt-funksjon. Disse strømforsyningene er videre utstyrt med opplyste hovedstrømbrytere for å overføre belastningene og er tilgjengelige i 24VDC og 28VAC spenningsutganger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?