Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALTRONIX OLS180 strømforsyningslader, enkel utgang, 12/24VDC @ 2.5A | AD9LDT 4TGG9

ALTRONIX OLS180 strømforsyningslader, enkel utgang, 12/24VDC @ 2.5A

På lager
Vare: AD9LDT Modell: OLS180Kryssreferanse: 4TGG9
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
3 306 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømforsyning Off Line 12/24 VDC @ 6Av 115V
Nødvendige batterierNei
Høyde2.13 "
Inngangsfrekvens60 Hz
Inngangsspenning115 VAC
Lengde7.5 "
MaterialeFenol eller glassfiber
Antall utganger12 VDC eller 24 VDC
Utgangsstrøm6A
UnderkategoriStrømforsyning / lader
typenOff-line strømforsyning / lader
Spenningsutgang12 VDC eller 24 VDC
Bredde4.13 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.873
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)19.81
HS kode8504409580
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakLengdeAntall utgangerUtgangsstrømSpenningsutgangBreddePris
ALTRONIX OLS120 strømforsyningslader, enkel utgang, 12/24VDC @ 4A | AD9LDR 4TGG8 OLS120Strømforsyning Off Line 12/24 VDC @ 4Av 115V7.5 "12 VDC eller 24 VDC4A12 VDC eller 24 VDC4.13 "2 441 NOK
ALTRONIX OLS250 Off-line strømforsyning 24vdc 10 Amp | AE2ABV 4WAH6 OLS250Frakoblet strømforsyning8.1 "24 VDC10A24 VDC5"5 399 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX OLS180 strømforsyningslader, enkel utgang, 12/24VDC @ 2.5A
3 306 NOK / enhet