Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALTRONIX OLS250 Off-line strømforsyning 24vdc 10 Amp | AE2ABV 4WAH6

ALTRONIX OLS250 Off-line strømforsyning 24vdc 10 Amp

På lager
Vare: AE2ABV Modell: OLS250Kryssreferanse: 4WAH6
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
5 399 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFrakoblet strømforsyning
Nødvendige batterierNei
Høyde2.13 "
Inngangsfrekvens60 Hz
Inngangsspenning115 VAC
Lengde8.1 "
MaterialeFenol eller glassfiber
Antall utganger24 VDC
Utgangsstrøm10A
UnderkategoriStrømforsyning / lader
Spenningsutgang24 VDC
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4995
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode8504409580
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakLengdeAntall utgangerUtgangsstrømSpenningsutgangBreddePris
ALTRONIX OLS120 strømforsyningslader, enkel utgang, 12/24VDC @ 4A | AD9LDR 4TGG8 OLS120Strømforsyning Off Line 12/24 VDC @ 4Av 115V7.5 "12 VDC eller 24 VDC4A12 VDC eller 24 VDC4.13 "2 441 NOK
ALTRONIX OLS180 strømforsyningslader, enkel utgang, 12/24VDC @ 2.5A | AD9LDT 4TGG9 OLS180Strømforsyning Off Line 12/24 VDC @ 6Av 115V7.5 "12 VDC eller 24 VDC6A12 VDC eller 24 VDC4.13 "3 306 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX OLS250 Off-line strømforsyning 24vdc 10 Amp
5 399 NOK / enhet