ALTRONIX Off-line strømforsyninger / ladere, 115VAC, 60Hz


filtre
Batterier påkrevd: Nei , Høyde: 2.13 " , Inngangsfrekvens: 60 Hz , Inngangsspenning: 115 VAC , Materiale: Fenol eller glassfiber , Underkategori: Strømforsyning / lader , Type: Off-line strømforsyning / lader
StilModellSakLengdeAntall utgangerUtgangsstrømSpenningsutgangBreddePris (eks. mva)
A
OLS250
Frakoblet strømforsyning8.1 "24 VDC10A24 VDC5"5 399 NOK
B
OLS120
Strømforsyning Off Line 12/24 VDC @ 4Av 115V7.5 "12 VDC eller 24 VDC4A12 VDC eller 24 VDC4.13 "2 436 NOK
C
OLS180
Strømforsyning Off Line 12/24 VDC @ 6Av 115V7.5 "12 VDC eller 24 VDC6A12 VDC eller 24 VDC4.13 "3 306 NOK

Off-line strømforsyninger / ladere, 115VAC, 60Hz

Altronix off-line strømforsyninger / ladere er designet for applikasjoner som krever ekstra strøm, for eksempel sikkerhetssystemer og tilgangskontroller. Disse strømforsyningene/laderne har fenol/glassfiberkonstruksjon for mekanisk styrke og korrosjonsbestandighet. De er utstyrt med en innebygd lader for gel- eller forseglede blybatterier og gir termisk overbelastning og kortslutningsbeskyttelse. Disse strømforsyningene/laderne tilbyr relativ fuktighet på opptil 85 % (+/- 5 %).

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?