Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALTRONIX OLS120 strømforsyningslader, enkel utgang, 12/24VDC @ 4A | AD9LDR 4TGG8

ALTRONIX OLS120 strømforsyningslader, enkel utgang, 12/24VDC @ 4A

På lager
Vare: AD9LDR Modell: OLS120Kryssreferanse: 4TGG8
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
2 441 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømforsyning Off Line 12/24 VDC @ 4Av 115V
Nødvendige batterierNei
Høyde2.13 "
Inngangsfrekvens60 Hz
Inngangsspenning115 VAC
Lengde7.5 "
MaterialeFenol eller glassfiber
Antall utganger12 VDC eller 24 VDC
Utgangsstrøm4A
UnderkategoriStrømforsyning / lader
typenOff-line strømforsyning / lader
Spenningsutgang12 VDC eller 24 VDC
Bredde4.13 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)19.81
HS kode8504409580
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Ideell for et bredt spekter av applikasjoner som krever ekstra kraft, for eksempel sikkerhetssystemer og tilgangskontroller
    • Filtrert og regulert; aktivert med termisk overbelastning og kortslutningsbeskyttelse
    • Geltype / forseglet blybatteri for å tåle høy elektrisk overbelastning
    • Driftstemperaturen varierer fra 32 til 131 grader F

Produktvarianter

ProduktModellSakLengdeAntall utgangerUtgangsstrømSpenningsutgangBreddePris
ALTRONIX OLS180 strømforsyningslader, enkel utgang, 12/24VDC @ 2.5A | AD9LDT 4TGG9 OLS180Strømforsyning Off Line 12/24 VDC @ 6Av 115V7.5 "12 VDC eller 24 VDC6A12 VDC eller 24 VDC4.13 "3 306 NOK
ALTRONIX OLS250 Off-line strømforsyning 24vdc 10 Amp | AE2ABV 4WAH6 OLS250Frakoblet strømforsyning8.1 "24 VDC10A24 VDC5"5 399 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX OLS120 strømforsyningslader, enkel utgang, 12/24VDC @ 4A
2 441 NOK / enhet