ALTRONIX Sirendrivere, 6 / 12VDC, fenolisk / glassfiber


filtre
Batterier påkrevd: Nei , Høyde: 1.1 " , Inngangsspenning: 6/12 XNUMX VDC , Materiale: Fenol eller glassfiber , Underkategori: Sirenedriver , Type: Sirenedriver
StilModellSakLengdeBreddePris (eks. mva)
A
ALSD1
Sirenedriver 6-12 VDC 2 Ch Hi Current2.75 "1.75 "294NOK
B
ALSD2
Siren Driver 6-12 VDC 2 Ch Lav strøm1.75 "2.75 "207NOK

Sirendrivere, 6 / 12VDC, fenolisk / glassfiber

Altronix sirenedrivere brukes med alarmpaneler med begrenset strømkapasitet. Disse sirenedriverne har stabil drift eller yelp-kanaldrift for å levere høy utgang mens de bruker svært lavt strømtrekk. De tilbyr en relativ fuktighet på opptil 85 % (+/- 5 %) og kan brukes ved temperaturer fra - 13 til 131 grader F. Disse sirenedriverne har fenol-/glassfiberkonstruksjon for høy mekanisk styrke og korrosjonsmotstand, og er tilgjengelig i lengder på 1.75 og 2.75 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?