Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALTRONIX AL1012ULXPD4CB Strømforsyning 4 Ptc 12vdc @ 10a | AD9KHY 4TEG7

ALTRONIX AL1012ULXPD4CB Strømforsyning 4 Ptc 12vdc @ 10a

På lager
Vare: AD9KHY Modell: AL1012ULXPD4CBKryssreferanse: 4TEG7

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
5 052 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømforsyning 4 PTC 12 VDC @ 10A
Nødvendige batterierNei
Innkapslingsdybde (in.)4.50
Kapslingshøyde (in.)15.5
Kabinettbredde (in.)12.00
Finishgrå
Inngangsfrekvens60 Hz
Inngangsspenning115 VAC
MaterialeStål
Antall utganger12 VDC
Utgangsstrøm10A
UnderkategoriStrømforsyning / lader
typenMulti-OutPut strømforsyning / lader
Spenningsutgang12 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.815
Skipets høyde (cm)34.29
Skipets lengde (cm)41.66
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode8537109070
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakAntall utgangerSpenningsutgangPris
ALTRONIX AL1024ULXPD4CB Strømforsyning 4 Ptc 24vdc @ 10a | AD9KJL 4TEJ1 AL1024ULXPD4CBStrømforsyning 4 PTC 24 VDC @ 10A24 VDC24 VDC6 060 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX AL1012ULXPD4CB Strømforsyning 4 Ptc 12vdc @ 10a
5 052 NOK / enhet