ALTRONIX Strømforsyningsladere / -kort, 4 PTC


filtre
Batterier påkrevd: Nei , Innkapslingsdybde (Inn.): 4.50 , Kapslingshøyde (Inn.): 15.5 , Innkapslingsbredde (in.): 12.00 , Bli ferdig: grå , Inngangsfrekvens: 60 Hz , Inngangsspenning: 115 VAC , Materiale: Stål , Utgangsstrøm: 10A , Underkategori: Strømforsyning / lader , Type: Multi-OutPut strømforsyning / lader
StilModellSakAntall utgangerSpenningsutgangPris (eks. mva)
A
AL1012ULXPD4CB
Strømforsyning 4 PTC 12 VDC @ 10A12 VDC12 VDC5 052 NOK
B
AL1024ULXPD4CB
Strømforsyning 4 PTC 24 VDC @ 10A24 VDC24 VDC6 060 NOK

Strømforsyningsladere / -kort, 4 PTC

Altronix multi-output strømforsyningsladere konverterer 115V AC, 60 Hz inngang til fire, 12VDC eller 24VDC, Klasse 2, strømutganger. De har filtrerte og elektronisk regulerte utganger for en jevn DC-strømforsyning og gir beskyttelse mot kortslutninger og termisk overbelastning. Disse enhetene tilbyr automatisk veksling til stand-by-batterier under AC-feil og har innebygde ladere for forseglede batterier av blysyre- eller geltype. De visuelle reléindikatorene forhindrer overspenning og overstrømsfeil. De gir lavt batteriovervåking gjennom skjema C-kontakter for å utløse rapporterings- eller signalutstyr. Velg fra et bredt utvalg av disse ladere med driftstemperaturer fra 0 grader til 49 grader Celsius.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?