Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALTRONIX ALTV1224DC2 Strømforsyning 16out 12dc Eller 24dc @ 6a | AD9KMX 4TEW3

ALTRONIX ALTV1224DC2 Strømforsyning 16out 12dc Eller 24dc @ 6a

På lager
Vare: AD9KMX Modell: ALTV1224DC2Kryssref.: 4TEW3
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
3 411 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømforsyning 16Out 12Dc eller 24Dc @ 6A
Nødvendige batterierNei
Innkapslingsdybde (in.)3.25
Kapslingshøyde (in.)13.50
Kabinettbredde (in.)13.00
Finishgrå
Inngangsfrekvens60 Hz
Inngangsspenning115 VAC
MaterialeStål
Antall utganger12 VDC eller 24 VDC
Utgangsstrøm6A
UnderkategoriStrømforsyning: Veggmontering
typenCCTV DC, veggmontering
Spenningsutgang12 VDC eller 24 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.9195
Skipets høyde (cm)37.34
Skipets lengde (cm)33.66
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode8504409520
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakUtgangsstrømPris
ALTRONIX ALTV1224DC1 Strømforsyning 16out 12dc Eller 24dc @ 4a | AD9KMW 4TEW2 ALTV1224DC1Strømforsyning 16Out 12Dc eller 24Dc @ 4A4A3 228 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX ALTV1224DC2 Strømforsyning 16out 12dc Eller 24dc @ 6a
3 411 NOK / enhet