Antimikrobiell: Nei , Applikasjonsmiljø: Kommersielle miljøer , Karakter: Næringseiendom , Høyde: 1.74 " , Indikator: Rød LED , Lengde: 4.18 " , Låse: Nei , Materiale: termo , Antall poler: 1 , Driftstemperatur: Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning , Stil: Veksle , Bryterfunksjon: Opprettholdt , Brytertype: 1-polet , Spenning (AC): 120 til 277 , Spenningsvurdering: 120-277 VAC , Bredde: 1.3 " , Koblingsmetode: Ledningsmodul
1-polet pilotlysvippebryter, 15A / 20A
Hubbell Wiring Device-Kellems SNAPConnect-serien, 1-polede vippebrytere er ideelle for å kontrollere elektriske armaturer fra ett sted i konstruksjon og industrielle applikasjoner. De har røde LED-indikatorer for å signalisere når lasten er i På-posisjon. Disse bryterne uten noen synlige strømførende terminaler har termoplastisk konstruksjon med en sinkbelagt stålbro, nylonvippe og sølvlegeringskontakter for å gi holdbarhet og korrosjonsbestandighet. Velg fra et bredt utvalg av disse bryterne, tilgjengelig i gjeldende klassifiseringer på 15 og 20A med svart, hvit, elfenben og rød farger Raptor Supplies.
Vi tilbyr også 3-veis vippebrytere for pilotlys med lignende funksjoner og spesifikasjoner med termoherdet grunnmateriale for styring av elektriske armaturer fra 2 forskjellige steder.