ALTRONIX CCTV -strømforsyninger, 16 smeltede utganger, 12 / 24VDC @ 4A


filtre
Batterier påkrevd: Nei , Innkapslingsdybde (Inn.): 3.25 , Kapslingshøyde (Inn.): 13.50 , Innkapslingsbredde (in.): 13.00 , Bli ferdig: grå , Inngangsfrekvens: 60 Hz , Inngangsspenning: 115 VAC , Materiale: Stål , Antall utganger: 12 VDC eller 24 VDC , Underkategori: Strømforsyning: Veggmontering , Type: CCTV DC, veggmontering , Spenningsutgang: 12 VDC eller 24 VDC
StilModellSakUtgangsstrømPris (eks. mva)
A
ALTV1224DC1
Strømforsyning 16Out 12Dc eller 24Dc @ 4A4A3 228 NOK
A
ALTV1224DC2
Strømforsyning 16Out 12Dc eller 24Dc @ 6A6A3 411 NOK

CCTV -strømforsyninger, 16 smeltede utganger, 12 / 24VDC @ 4A

Altronix CCTV-strømforsyninger leverer 12 eller 24VDC spenning, distribuert gjennom 16 sikrings- eller PTC-beskyttede utganger for å drive varmeovner, CCTV-kameraer og videotilbehør. De opprettholder kamerasynkronisering og er utstyrt med LED-indikatorer for å vise AC-inngang og DC-utgang. Disse strømforsyningene gir en relativ fuktighet på opptil 85 % (+/- 5 %) og kan brukes ved temperaturer fra 0 til 49 grader C.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?