Trommepumper

filtre

DAYTON -

Elektrisk drevne trommelpumper

StilModellSakInnløpsstørrelseAdaptertypeFor bruk påMaks. HodeMaks. Væske Temp.Maks. PressMaks. Temp.Pris (eks. mva)
A38Y794Batteridrevet trommelpumpe5 / 16 "Universell5-gal. Emmer-140 Grader F-140 Grader F251NOK
B3PXJ8Elektrisk betjent trommelpumpe1.625 "--30 ft.175 Grader F16 psi175 Grader F34 244NOK
C6GKR2Elektrisk betjent trommelpumpe1.625 "-DEF, UREA72 ft130 Grader F32 psi130 Grader F17 058NOK
D6GKR1Elektrisk betjent trommelpumpe1.625 "-DEF, UREA72 ft130 Grader F32 psi130 Grader F14 358NOK
D6GKR0Elektrisk betjent trommelpumpe1.625 "-DEF, UREA72 ft130 Grader F32 psi130 Grader F13 620NOK
E5UWF7Elektrisk betjent trommelpumpe1.5 "gjenget55 gallon trommer10 ft140 Grader F9.5 psi140 Grader F7 042NOK
B3PXK2Elektrisk betjent trommelpumpe1.625 "--70 ft.175 Grader F32 psi175 Grader F35 592NOK
B3PXK1Elektrisk betjent trommelpumpe1.625 "--70 ft.175 Grader F32 psi175 Grader F34 476NOK
B3PXJ9Elektrisk betjent trommelpumpe1.625 "--30 ft.175 Grader F16 psi175 Grader F33 498NOK
F16A161Elektrisk betjent trommelpumpe1.6 "-55 gal. Trommer36 ft.175 Grader F16 psi175 Grader F5 758NOK
G1 DLP4Elektrisk betjent trommelpumpe1.6 "Mann5, 15, 30 og 55 gal. Trommer36 ft.190 Grader F16 psi190 Grader F16 846NOK
H1DLT1Elektrisk betjent trommelpumpe2"-5, 15, 30 og 55 gal. Trommer200 ft175 Grader F87 psi175 Grader F84 945NOK
I1DLR6Elektrisk betjent trommelpumpe1.6 "Mann5, 15, 30 og 55 gal. Trommer36 ft.175 Grader F16 psi175 Grader F49 970NOK
J1DLR5Elektrisk betjent trommelpumpe1.6 "Mann5, 15, 30 og 55 gal. Trommer36 ft.175 Grader F16 psi175 Grader F59 510NOK
K1DLR4Elektrisk betjent trommelpumpe1.6 "Mann5, 15, 30 og 55 gal. Trommer36 ft.130 Grader F16 psi130 Grader F28 683NOK
L1DLR3Elektrisk betjent trommelpumpe1.6 "Mann5, 15, 30 og 55 gal. Trommer36 ft.130 Grader F16 psi130 Grader F35 141NOK
M1DLR1Elektrisk betjent trommelpumpe1.6 "Mann5, 15, 30 og 55 gal. Trommer36 ft.175 Grader F16 psi175 Grader F25 509NOK
N1 DLP8Elektrisk betjent trommelpumpe1.6 "Mann5, 15, 30 og 55 gal. Trommer36 ft.130 Grader F16 psi130 Grader F15 170NOK
O1 DLP5Elektrisk betjent trommelpumpe1.6 "Mann5, 15, 30 og 55 gal. Trommer36 ft.190 Grader F16 psi190 Grader F14 935NOK
C6GKR3Elektrisk betjent trommelpumpe1.625 "-DEF, UREA72 ft130 Grader F32 psi130 Grader F16 051NOK
VESTIL -

Spak Action Drum Pump

StilModellSakFARGEDispenseringsvolumLengdeMaterialeMotor TypeMonteringstypeDriftstypePris (eks. mva)
ALDP-FGTrommelpumpeHvit12 oz. per hjerneslag15 "PTFESpak handlingspumpeMannManuell spakhandling5 239NOK
BLDP-POLYTrommelpumpeBlå12 oz. per hjerneslag19.88 "polypropylenSpak handlingspumpeMannManuell spakhandling658NOK
CLDP-POLY-304TrommelpumpeGul12 oz. per hjerneslag19.88 "polypropylenSpak handlingspumpeMannManuell spakhandling814NOK
DLDP-RYTTrommelpumpeSvart12 oz. per hjerneslag19.88 "PPSSpak handlingspumpeMannManuell spakhandling1 057NOK
ELDP-SS-316TrommelpumpeSølv22 oz. per hjerneslag9.56 "Rustfritt stålSpak handlingspumpeMannHåndpumpe2 619NOK
RFQ
FLDP-STTrommelpumpeSølv12 oz. per hjerneslag18.13 "StålSpak handlingspumpeMannManuell spakhandling585NOK
GPAIL-PSTHåndbetjent trommelpumpeSølv8 oz. per hjerneslag8.31 "StålHåndpumpeHåndpumpeHåndpumpe656NOK
HPAIL-PST-SSHåndbetjent trommelpumpeSølv8 oz. per hjerneslag8.31 "Rustfritt stålHåndpumpeHåndpumpeManuell spakhandling2 088NOK
IVLDPSpak Action Drum PumpGrå10 oz. per Stoke7.94 "polypropylenSpak handlingspumpeMannManuell spakhandling1 775NOK
VESTIL -

Trommepumper, roterende / hånddrevne

Vestil trommelpumper brukes til å overføre eller dispensere væsker ut av 55-liters tromler. Disse manuelt betjente pumpene har stål / aluminium / PTFE / PPS-konstruksjon for utmerket utmattelsesutholdenhet og beskyttelse mot UV-stråling mens de leverer strømningshastigheter på opptil 10 gpm. De er i stand til å gi en maksimal kinematisk viskositet og omgivelsestemperatur på henholdsvis 2000 SSU og 140 grader F. Velg mellom et bredt utvalg av disse trommelpumpene som er tilgjengelige i høyder fra 12 til 52.812 tommer Raptor Supplies.

StilModellMaterialeFARGEDispenseringsvolumMotor TypeStempelmaterialeSelvgrunningMateriale for sugerørBreddePris (eks. mva)
AADP-55AluminumSølv100 lpmRoterende høyhastighets-Nei-11.62 "2 820NOK
BRP-90RPPS, PTFEGul10.14 oz. per hjerneslagSveivpolypropylenJapolypropylen8"2 770NOK
CRP-90RTPPS, PTFESvart10.14 oz. per hjerneslagSveivPPSJaPPS8"3 687NOK
DRP-90FGPTFEHvit10.14 oz. per hjerneslagSveiv-Ja-8"9 877NOK
FILLRITE -

Håndstyrte trommelpumper

Fill-Rite hånddrevne trommelpumper er konstruert for manuell utpumping av bilvæsker, drivstoff og oljer fra trommer eller tønner. Disse pumpene bruker en sveiv, spak, stempel eller skyvehåndtak for å skape en sugekraft og lett tømme ut væsken. De har en bungadapter for å overføre komponenter fra en trommel til en annen ved hjelp av et festet rør og en antisifonventil for å forhindre tilbakestrømning av væske. Velg mellom et bredt utvalg av disse pumpene som er tilgjengelige i hus av støpejern, polypropylen, aluminium og stål Raptor Supplies.

StilModellLengdeAdaptertypeFor bruk påMaks. ViskositetStørrelse på uttakTotal lengdepH-områdeStempelmaterialePris (eks. mva)
AFR112A-2 "Bung-1500 SSU3/4 "FNPT24 "--3 440NOK
BFR151-MannTrommer, toter og tønner1500 SSU3/4 "FNPT34.75 "5 til 7Aluminum3 610NOK
CFR152-2 "Bung-1500 SSU3/4 "FNPT19 "--3 584NOK
DFR112AC---1500 SSU3/4 "FNPT13 "--5 541NOK
EFRHP32V-MannDEF, lette oljer, girolje, hydrauliske oljer50 SSU3 / 4 "35.5 "3.6 til 11.9polypropylen1 788NOK
FFR20V-MannTrommer, toter og tønner50 SSU3/4 "FNPT35.5 "3.6 til 11.9polypropylen1 685NOK
GSD1135 "-------718NOK
HSD6239 "-------1 269NOK
SOTERA -

Elektrisk betjent trommelpumpe

StilModellInnløpsstørrelseMotor TypeTotal lengdeSpenningPris (eks. mva)
ASS435B1"Elektrisk DC22.5 "12 VDC19 340NOK
BSS435BX7131"Elektrisk DC22.5 "12 VDC16 575NOK
CSS460BX7311"Elektrisk AC16.25 "115 VAC9 248NOK
DSS460BX731PG1"Elektrisk AC18 "115 VAC11 311NOK
ESS465BX7132"Elektrisk AC33.5 "115 VAC17 674NOK
FSS415BX7312"Elektrisk DC16.25 "12 VDC9 333NOK
DSS415BX731PG2"Elektrisk DC18 "12 VDC11 745NOK
CSS460B2"Elektrisk AC21 "115 VAC11 819NOK
FSS415B2"Elektrisk DC16.25 "12 VDC10 412NOK
VESTIL -

Selvutluftende trommelpumpe

Vestil selvluftende trommelpumper brukes til overføring eller utlevering av væsker fra 5- og 15-gallons spann eller 55-gallons tromler. De har polypropylenkonstruksjon for lav friksjon og utmerket motstandsdyktighet mot etsende kjemikalier (ikke-brennbare løsemidler). Varianter er tilgjengelige i høydealternativene 48.5 og 61.812 tommer Raptor Supplies.

StilModellFARGEDispenseringsvolumForskyvning per slagHøydePris (eks. mva)
AVDPBlå8 oz. per hjerneslag8 oz.48.5 "357NOK
BVDPXHvit16 oz. per hjerneslag16 oz.61.81 "398NOK
DAYTON -

Håndstyrte trommelpumper

Dayton hånddrevne trommelpumper brukes til å overføre og distribuere væsker fra en stor væskebeholder til mindre. De er ideelle for bilservice og flåtevedlikeholdsoperasjoner for å tappe drivstoff, kjølevæsker, motoroljer og brennbare væsker. Disse håndpumpene har en adapter som tillater enkel tilkobling med spunnehull eller åpning og et langt sugerør for å nå beholderens ende. Velg fra et bredt utvalg av disse trommelpumpene, tilgjengelig i 135 og 120 o/min hastigheter på Raptor Supplies.

StilModellHousing MaterialAdaptertypeFor bruk påInnløpsstørrelseMaks. HodeMaks. Væske Temp.Maks. PressMaks. Temp.Pris (eks. mva)
AP-490S-Mann15, 30 og 55 gal. Trommer1"---140 Grader F990NOK
B7009-MannFor bruk ved dispensering av væsker på trange steder og motorpeilepinner1.5 "--20 psi140 Grader F584NOK
C5500-Mann15, 30 og 55 gal. Trommer1"--20 psi140 Grader F4 998NOK
DP-490-Mann15, 30 og 55 gal. Trommer1"---140 Grader F618NOK
E52JR54--------1 090NOK
F4 VCR4--------3 360NOK
G32ZN70--------3 605NOK
H4HA35--------2 888NOK
I7036-Mann15, 30 og 55 gal. Emmer1.5 "--20 psi140 Grader F609NOK
J3006-Mann15, 30 og 55 gal. Trommer3 / 4 "---140 Grader F1 155NOK
K5UWH2--------3 263NOK
L32ZN71--------2 767NOK
M38Y792304 rustfritt stål2 "og 1-1 / 2" MNPT30 og 55 gal. Trommer og tønner7 / 8 "16 ft.140 Grader F-140 Grader F3 900NOK
N38Y793304 rustfritt stål2 "MNPT5, 15, 30 og 55 gal. Trommer og tønner1.25 "16 ft.140 Grader F-140 Grader F6 535NOK
O2RUK2Aluminum2 "Bung-3 / 4 "PT-122 Grader F--4 432NOK
P40M296Aluminum2 "Bung15 til 55 gal trommer1"-140 Grader F-140 Grader F2 632NOK
Q4HA26Aluminum2 "Bung15, 30, 55 gal. Trommer1"-140 Grader F-140 Grader F1 659NOK
R7P085Aluminum-15, 30 og 55 gal. Trommer--140 Grader F-140 Grader F3 109NOK
S5UWH0Messing-Enhver overflate1"2 ft.140 Grader F10 psi140 Grader F474NOK
T5UWG9Messing-Enhver overflate1"5 ft140 Grader F10 psi140 Grader F664NOK
U4HA38støpejern2 "Bung15, 30, 55 gal. Trommer1 "FNPT-140 Grader F-140 Grader F1 671NOK
V4 VCR3støpejern2 "Bung16 til 55 Gal. Trommer3/4 "FNPT10 ft250 Grader F10 psi250 Grader F2 752NOK
W4HA34støpejern2 "NPT Bung15, 30, 55 gal. Trommer1 "FNPT-140 Grader F-140 Grader F1 200NOK
X6HKV4støpejern2 "Bung15 til 55 gal. Trommer3/4 "FNPT10 ft120 Grader F10 psi120 Grader F6 065NOK
Y4 VCR2støpejern2 "Bung15, 30, 55 gal. Trommer3/4 "FNPT10 ft250 Grader F10 psi250 Grader F2 496NOK
VESTIL -

Elektrisk trommelpumpe

Elektriske trommelpumper fra Vestil er konstruert for effektivt å overføre væske. Disse pumpene har en 115 V-motor som minimerer tiden det tar å overføre væske og gir en maksimal strømningshastighet på 18.5 gpm. Velg mellom et bredt utvalg av elektriske trommelpumper, tilgjengelig for viskositeter i området 400 til 600 cps Raptor Supplies.

StilModellInnløpsstørrelseampsFARGELengdeMaterialeMaks. HodeMaks. ViskositetMonteringstypePris (eks. mva)
AEDP0.1875 "-Sølv7.5 "Rustfritt stål, plast-1950 SSUHek over kanten13 887NOK
BFHL-PUMPE1"5.9ASvart, Sølv28 "Rustfritt stål, plast33 ft.2480 SSUMann86 509NOK
CABS-PUMPE2"6AGul28 "polypropylen31 ft.2900 SSUMann25 155NOK
FINISH THOMPSON -

DTT-serie elektrisk trommelpumpe

StilModellpH-områdeFor bruk påGPMPumpe kroppsmaterialeFuktede materialerHøydeHousing MaterialInnløpsstørrelsePris (eks. mva)
ADTTC0131 til 1430, 55 gal. Trommer10CPVCCPVC, PTFE, legering 62540 "CPVC1.6 "23 732NOK
BDTTS0136 til 1030, 55 gal. Trommer10Rustfritt stålRustfritt stål, PTFE40 "Rustfritt stål1.5 "20 899NOK
CDTTS018755 gal. Trommer og totes7Rustfritt stålRustfritt stål, messing, PTFE48 "Rustfritt stål1.5 "35 081NOK
CDTTS010730, 55 gal. Trommer7Rustfritt stålRustfritt stål, messing, PTFE40 "Rustfritt stål1.5 "30 352NOK
FINISH THOMPSON -

EF-serien elektrisk trommepumpe

StilModellMaks. Væske Temp.AdaptertypeFor bruk påMaks. PressMaks. Temp.Maksimal hodeMotorhusMotor TypePris (eks. mva)
AEFP-40 & S1 DEF-sett150 Grader FMann55 gal. Trommer og totes8 psi150 Grader F5 til 20 fotÅpne dryppsikkerElektrisk variabel hastighet12 456NOK
BEFP-54 / S1150 Grader FforsegletSuper Totes8.7 psi150 Grader F20 ft.SprutsikkerUniversal AC / DC17 274NOK
CEFP-40 & S1-sett150 Grader FMann55 gal. Trommer og totes8 psi150 Grader F5 til 20 fotÅpne dryppsikkerElektrisk variabel hastighet7 038NOK
DEFS-40 / S1212 Grader F-30, 55 gal. Trommer8.7 psi212 Grader F20 ft.SprutsikkerUniversal AC / DC12 910NOK
FINISH THOMPSON -

PF-serie trommelpumpe

StilModellMaksimal hodeGPMHøydeMotor TypeStørrelse på uttakTotal lengdepH-områdePumpe kroppsmaterialePris (eks. mva)
APFP-40 & M3V-sett10 til 80 fot10 til 4040 "Elektrisk variabel hastighet1 "Barb52 "1 til 14polypropylen12 637NOK
BPFS-40 & M3V-sett10 til 80 fot10 til 4040 "Elektrisk variabel hastighet1 "Barb52 "6 til 10316 rustfritt stål16 620NOK
CPFM-40 & M3V DEF KIT10 til 80 fot1040 "Elektrisk variabel hastighet3 / 4 "Barb52 "6 til 10polypropylen16 969NOK
DPFM-48 & M3V DEF-sett10 til 80 fot1048 "Elektrisk variabel hastighet3 / 4 "Barb60 "6 til 10polypropylen17 315NOK
APFM-40 & M3V-sett10 til 80 fot10 til 4040 "Elektrisk variabel hastighet1 "Barb52 "6 til 10polypropylen11 377NOK
APFM-48 & M3V-sett10 til 80 fot10 til 4048 "Elektrisk variabel hastighet1 "Barb60 "6 til 10polypropylen11 791NOK
APFP-48 & M3V-sett10 til 80 fot10 til 4048 "Elektrisk variabel hastighet1 "Barb60 "1 til 14polypropylen13 268NOK
EPFP-EO-4080 ft.40-Pumpe med åpen dryppsikker1"--polypropylen18 245NOK
GPIMETERS -

Elektrisk drevne trommelpumper

StilModellLedningslengdeForsterker med full belastningMaks. ViskositetMotor HPMotor turtallSpenningPris (eks. mva)
APA-120H-2UR-3A10 CPS1 / 4 hk1375110 / 115V AC14 376NOK
APA-200H-2UR-3A450 CPS1 / 4 hk3250110 / 115V AC16 011NOK
BP-200H-2UR15 ft.15A450 CPS1 / 3 hk350012V DC12 241NOK
BP-120H-2UR20 ft.15A10 CPS1 / 5 hk165012V DC10 592NOK
GRAINGER -

Elektrisk drevet trommelpumpe, 1/2 hk motor hk, 55 gal for beholderstørrelse, 110VAC

ModellSakPris (eks. mva)
PFS-EO-40CP9EBY24 106 NOK
FINISH THOMPSON -

Stoppadapter, 304 rustfritt stål

ModellSakPris (eks. mva)
M100092CP6AAX4 297 NOK
ACTION PUMP -

Hånddrevet trommelpumpe, stempel, 30 gal

ModellSakPris (eks. mva)
EZ30BLKCN8BCN1 104 NOK
FINISH THOMPSON -

Stoppadapter, polypropylen

ModellSakPris (eks. mva)
M100090CP6AAZ1 790 NOK
ACTION PUMP -

Hånddrevet trommelpumpe, stempel, 30 gal

ModellSakPris (eks. mva)
EZ30BLUCN8BCQ1 104 NOK
FINISH THOMPSON -

Elektrisk drevet trommelpumpe, 1/2 hk motor hk, 55 gal for beholderstørrelse, 110 VAC

ModellSakPris (eks. mva)
DPFV014CP6ABR21 882 NOK
FINISH THOMPSON -

Elektrisk drevet trommelpumpe, 2 hk motor hk, 55 gal for beholderstørrelse

ModellSakPris (eks. mva)
HVDP & M62CP6ABT93 259 NOK
ACTION PUMP -

Hånddrevet trommelpumpe, stempel, 55 gal

ModellSakPris (eks. mva)
EZ55RCN8BCY1 300 NOK
ACTION PUMP -

Hånddrevet trommelpumpe, roterende, 15 gal

ModellSakPris (eks. mva)
GASPROYCN8BDD8 199 NOK
12...1112

Trommepumper

Trommelpumper er designet for å overføre / fjerne væsker, oljer og drivstoff uten å svinge eller tippe tunge trommer i raffinering og bearbeiding av mat og drikke. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av Action Pump, Basco, Dayton, Fill-Rate, Finish Thompson, GPI, National Spencer, Plews-Lubrimatic, Red Head, Rule, Sotera og Vestile trommelpumper med kompakt design for å sikre maksimal bærbarhet på arbeidsplassen. Dayton elektriske trommelpumper leveres med en integrert vekselstrømsdrevet elektrisk motor for å levere strømningshastigheter på opptil 22 gpm, termisk beskyttelsesanlegg for å forhindre overopphetingsforhold og innstillinger for variabel hastighet for å tilpasse seg alle nødvendige applikasjoner. Trommelpumper fra Fyll-rate har aluminium / 304 rustfritt stål / polypropylen konstruksjon for å gi støtstyrke og beskyttelse mot hardt industrielt misbruk. Velg mellom et bredt utvalg av disse pumpene som er tilgjengelige i 5.4, 5.9 & 6A nåværende vurderingsalternativer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?