EXTECH Benk- og gulvvekter

filtre

VESTIL -

Benkevekt i BS-serien

Vestil BS -serie benkvekter er profesjonelle digitale vekter for å gi nøyaktige avlesninger i fraktdokk, utendørs markeder og næringsmiddelindustri. Vekten er laget av 304 rustfritt stål, som tåler belastninger på opptil 1000 lb og IP65 som er beskyttet mot støv og vann. De har en justerbar LCD-skjerm for å vise avlesninger fra en praktisk vinkel og 4 justerbare føtter for å gi stabil drift på ujevne overflater. Utvalgte modeller har en balloverføringsplattform for enkel lasting av materialer. Velg mellom et stort utvalg benkvekter tilgjengelig i etikett- / dekal- og polystyrenvarianter på Raptor Supplies.

StilModellPlattformbreddeLastekapasitetTotal høydeLesbarhetTotal lengdeSamlet breddePlattformhøydePlattform LengdePris (eks. mva)
ABS-915-1212-10012 "100 lbs.17 "0.2 lbs.16 "12 "4"12 "7 372NOK
RFQ
BBS-915-1214-15012 "2500 lbs.17 "0.2 lbs.18 "14 "-14 "8 031NOK
RFQ
CBS-915-1616-30016 "300 lbs.26 "0.5 lbs.20 "16 "4 1 / 4 "16 "9 335NOK
RFQ
DBS-915-1620-40016 "400 lbs.26 "0.5 lbs.24 "16 "4 1 / 4 "20 "10 393NOK
RFQ
EBS-915-1824-50018 "500 lbs.33 "0.1 lbs.28 "18 "-24 "11 281NOK
RFQ
FBS-915-1818-40018 "400 lbs.26 "0.5 lbs.22 "18 "-18 "10 393NOK
RFQ
GBS-915-2020-50020 "500 lbs.33 "0.1 lbs.24 "20 "-20 "11 281NOK
RFQ
HBS-915-2424-100024 "1000 lbs.33 "0.2 lbs.28 "24 "5 1 / 2 "24 "13 872NOK
RFQ
IBS-915-2424-50024 "500 lbs.33 "0.1 lbs.28 "24 "-24 "12 999NOK
RFQ
JBS-915BT-2424-100024 "1000 lbs.33 "0.2 lbs.28 "24 "-24 "21 247NOK
RFQ
KBS-915RT-2424-100024 "1000 lbs.33 "0.2 lbs.28 "24 "-24 "50 198NOK
RFQ
KERN AND SOHN -

Analytiske vekter i ABS-N-serien

StilModellBoligdimensjonHusets høydeHusets lengdePris (eks. mva)
AABS 220-4N210 x 340 x 325 mm325 mm340 mm18 942NOK
BABS 80-4N210 x 340 x 325 mm325 mm340 mm16 236NOK
CABS 120-4N210 x 345 x 328 mm328 mm345 mm17 589NOK
DABS 320-4N212 x 340 x 325 mm325 mm340 mm21 649NOK
KERN AND SOHN -

440-serien presisjonsvekter

StilModellMinste delvekt for styktelling (normal)BoligdimensjonHusets høydeEnheterMateriale til veieplateVeier overflatedybdeDiameter på veiing av overflatenVeiende overflate breddePris (eks. mva)
A440-47N2g165 x 230 x 74 mm74 mmdwt, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolRustfritt stål130 mm-130 mm3 608NOK
B440-49A2g168 x 230 x 80 mm80 mmdwt, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolRustfritt stål170 mm-150 mm4 570NOK
C440-49N2g165 x 230 x 75 mm75 mmdwt, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolRustfritt stål170 mm-150 mm4 209NOK
D440-43N2g165 x 230 x 75 mm75 mmdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolRustfritt stål130 mm-130 mm2 646NOK
E440-45N2g165 x 230 x 80 mm80 mmdwt, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolRustfritt stål130 mm-130 mm3 006NOK
F440-53N20g165 x 230 x 80 mm80 mmdwt, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolRustfritt stål170 mm-150 mm2 766NOK
G440-51N20g165 x 230 x 80 mm80 mmdwt, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolRustfritt stål170 mm-150 mm2 044NOK
H440-21A20mg165 x 230 x 80 mm80 mmct, dwt, g, gn, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolPlast med ledende lakk-81 mm-4 570NOK
I440-33N200mg165 x 230 x 82 mm82 mmct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolRustfritt stål-105 mm-3 608NOK
J440-35A200mg165 x 230 x 80 mm80 mmct, dwt, g, gn, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolRustfritt stål-105 mm-4 570NOK
K440-35N200mg165 x 235 x 80 mm80 mmct, dwt, g, gn, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolRustfritt stål-105 mm-4 209NOK
KERN AND SOHN -

Presisjonsvekter i PFB-A-serien

StilModelllinearitetMinste delvekt for styktelling (laboratorium)Minste delvekt for styktelling (normal)EnheterDiameter på veiing av overflatenPris (eks. mva)
APFB 120-3+/- 0.003 g2mg20mgflaggermus, ct, prikk, dwt, g, lb, mo, N, oz, ozt, t, tl80 mm4 450NOK
BPFB 200-3+/- 0.005 g2mg20mgflaggermus, ct, prikk, dwt, g, lb, mo, N, oz, ozt, t, tl80 mm4 690NOK
CPFB 300-3+/- 0.005 g2mg20mgflaggermus, ct, prikk, dwt, g, lb, mo, N, oz, ozt, t, tl80 mm5 051NOK
DPFB 600-2+/- 0.03 g20mg200mgct, g120 mm3 848NOK
EPFB 1200-2+/- 0.03 g20mg200mgflaggermus, ct, prikk, dwt, g, lb, mo, N, oz, ozt, t, tl120 mm3 848NOK
FPFB 3000-2+/- 0.05 g20mg200mgflaggermus, ct, prikk, dwt, g, lb, mo, N, oz, ozt, t, tl120 mm4 450NOK
GPFB 2000-2+/- 0.05 g20mg200mgflaggermus, ct, prikk, dwt, g, lb, mo, N, oz, ozt, t, tl120 mm4 089NOK
HPFB 6000-1+/- 0.3 g200mg2gflaggermus, ct, prikk, dwt, g, lb, mo, N, oz, ozt, t, tl-3 608NOK
IPFB 6000-2+/- 0.15 g200mg2gflaggermus, ct, prikk, dwt, g, lb, mo, N, oz, ozt, t, tl-5 412NOK
KERN AND SOHN -

FXN-M-serien benkevekter

StilModellKalibreringsverdilinearitetMinimum vektMinste delvekt for styktelling (laboratorium)Minste delvekt for styktelling (normal)Pris (eks. mva)
AFXN 3K-3M0.001Kg+/-0.001 kg0.02Kg500mg5g5 893NOK
BFXN 6K-3M0.002Kg+/-0.002 kg0.04Kg1g10g5 893NOK
CFXN 10K-3M0.005Kg+/-0.005 kg0.1Kg2g20g5 893NOK
DFXN 30K-2M0.01Kg+/-0.01 kg0.2Kg5g50g5 893NOK
KERN AND SOHN -

Presisjonsvekter i PLSG-serien

KERN & SOHN PLSG Series presisjonsvekter brukes i vitenskapelige laboratorier, farmasøytiske anlegg og industrielle omgivelser for nøyaktig og presis veiing av stoffer. De sikrer pålitelige målinger og er ideelle for forskning, kvalitetskontroll og formuleringsprosesser for å opprettholde høye standarder for presisjon og reproduserbarhet. Disse presisjonsvektene tåler vekter fra 120 g til 64 kg og har lesbarhet fra 1 g til 0.1 mg. Utvalgte modeller (med lav lesbarhet) har et trekkskjold for å sikre best mulig ytelse. Disse høykapasitetsmodellene i PLSG-serien kommer med en stor vektskål for tunge belastninger.

StilModelllinearitetOppgjørstidMinste delvekt for styktelling (laboratorium)Minste delvekt for styktelling (normal)Diameter på veiing av overflatenPris (eks. mva)
APLC 720-3A+/- 0.002 g2 sek.5mg50mg110 mm15 560NOK
BPLC 1200-3A+/- 0.003 g2 sek.5mg50mg110 mm15 966NOK
CPLC 420-3F+/- 0.004 g3 sek.5mg50mg110 mm11 907NOK
DPLC 6200-2A+/- 0.03 g2 sek.50mg500mg160 mm15 695NOK
EPLC 4200-2F+/- 0.04 g3 sek.50mg500mg160 mm11 230NOK
FPLC 8000-2A+/- 0.04 g4 sek.10mg100mg160 mm18 672NOK
GPLC 20000-1F+/- 0.4 g3 sek.500mg5g-10 283NOK
KERN AND SOHN -

FXN-N-serien benkevekter

StilModelllinearitetRektangulær veieoverflatestørrelseMinste delvekt for styktelling (laboratorium)Minste delvekt for styktelling (normal)Veier overflatedybdeVeiende overflate breddePris (eks. mva)
AFXN 3K-4N+/-0.001 kg236 mm x 195500mg5g195 mm236 mm5 532NOK
BFXN 6K-3N+/-0.002 kg238 mm x 1981g10g198 mm238 mm5 532NOK
CFXN 10K-3N+/-0.004 kg235 mm x 1952g20g195 mm235 mm5 532NOK
DFXN 30K-3N+/-0.01 kg236 mm x 1995g50g199 mm236 mm5 532NOK
KERN AND SOHN -

Benkevekt i GAB-N-serien

StilModellMinste delvekt for styktelling (laboratorium)KalibreringsverdiBoligdimensjonMinste delvekt for styktelling (normal)Veier overflatedybdeVeiende overflate breddeHusets lengdeInngangsspenningPris (eks. mva)
AGAB 30K5DNM1g0.005, 0.01 kg320 x 330 x 125 mm10g225 mm294 mm330 mm220 til 240V AC3 728NOK
BGAB 6K0.05N50mg-320 x 330 x 125 mm500mg225 mm294 mm330 mm220 til 240V AC4 750NOK
CGAB 12K0.1N100mg-320 x 330 x 125 mm1g225 mm294 mm330 mm110 til 230V AC4 750NOK
DGAB 30K0.2N200mg-320 x 330 x 125 mm2g225 mm294 mm330 mm220 til 240V AC4 750NOK
EGAB 6K1DNM200mg0.001, 0.002 kg320 x 345 x 125 mm2g225 mm295 mm345 mm110 til 230V AC3 728NOK
FGAB 15K2DNM500mg2, 5 g320 x 330 x 125 mm5g230 mm300 mm330 mm110 til 230V AC3 728NOK
StilModellKalibreringsverdilinearitetMinimum vektPris (eks. mva)
ARFE 6K3M0.001, 0.002 kg+/-0.003, 0.006 kg0.02Kg3 957NOK
ARFE 15K3M0.002, 0.005 kg+/-0.006, 0.015 kg0.04Kg3 957NOK
ARFE 30K3M0.005, 0.01 kg+/-0.015, 0.03 kg0.1Kg3 957NOK
KERN AND SOHN -

SFE-seriens plattformvekter

StilModellVeiende overflate breddeKalibreringsverdilinearitetMinimum vektPlattformdybdeRektangulær veieoverflatestørrelseVeieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdePris (eks. mva)
ASFE 60K-2NM--+/- 20 g400g130 mm-400 x 300 x 130 mm-6 615NOK
BSFE 6K-3NM300 mm2g+/- 2 g40g110mm300 mm x 240300 x 240 x 110 mm240 mm5 893NOK
CSFE 10K-3NM300 mm5g+/- 5 g100g110mm300 mm x 240300 x 240 x 110 mm240 mm5 712NOK
DSFE 30K-2NM300 mm0.01Kg+/-0.01 kg0.2Kg110mm300 mm x 240300 x 240 x 110 mm240 mm5 893NOK
ESFE 100K-2NM400mm0.05Kg+/-0.05 kg1Kg130 mm400 mm x 300400 x 300 x 130 mm300 mm6 975NOK
FSFE 10K-3LNM400mm5g+/- 5 g100g130 mm400 mm x 300400 x 300 x 130 mm300 mm6 735NOK
BSFE 100K-2LNM500 mm0.05Kg+/-0.05 kg1Kg140 mm500 mm x 400500 x 400 x 140 mm400 mm7 817NOK
GSFE 60K-2LNM500 mm0.02Kg+/-0.02 kg0.4Kg140 mm500 mm x 400500 x 400 x 140 mm400 mm8 058NOK
HSFE 100K-2XLNM650 mm0.05Kg+/-0.05 kg1Kg140 mm650 mm x 500650 x 500 x 140 mm500mm11 185NOK
BSFE 300K-1LNM650 mm0.1Kg+/-0.1 kg2Kg140 mm650 mm x 500650 x 500 x 140 mm500mm10 944NOK
KERN AND SOHN -

TGC-serien lommevekter

StilModelllinearitetPris (eks. mva)
ATGC 150-2S05+/- 0.3 g1 286NOK
BTGC 500-1S05+/- 1.5 g1 286NOK
CTGC 1K-3S05+/- 6 g1 286NOK
KERN AND SOHN -

PNS-serien presisjonsvekter

StilModellBoligdimensjonHusets høydelinearitetMinste delvekt for styktelling (laboratorium)Minste delvekt for styktelling (normal)EnheterPris (eks. mva)
APNS 12000-1196 x 293 x 89 mm89 mm+/- 0.2 g100mg1gct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol9 742NOK
BPNS 3000-2196 x 293 x 89 mm89 mm+/- 0.02 g10mg100mgct, g10 012NOK
CPNS 600-3196 x 293 x 266 mm266 mm+/- 0.004 g1mg10mgct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol11 095NOK
KERN AND SOHN -

UFN-serien pallevekter

StilModellKalibreringsverdilinearitetMinimum vektPris (eks. mva)
AUFN 600K200IPM0.2Kg+/-0.2 kg4Kg25 302NOK
BUFN 1.5T0.5IPM0.5Kg+/-0.5 kg10Kg25 302NOK
KERN AND SOHN -

Analytiske vekter i ADB-A-serien

StilModellBoligdimensjonHusets høydelinearitetPris (eks. mva)
AADB 600-C3230 x 310 x 210 mm210 mm+/- 0.4 mg10 283NOK
BADB 100-4230 x 310 x 330 mm330 mm+/- 0.0004 g10 418NOK
KERN AND SOHN -

PCD-serien presisjonsvekter

StilModellEnheterlinearitetPlattformdybdeMateriale til veieplateVeieplattformens dimensjonerPlattformhøydePlattformbreddeOppgjørstidPris (eks. mva)
APCD 2500-2ct, dwt, ffa, g, gn, mo, oz, ozt, tl, tol+/- 0.05 g7 mmRustfritt stål161 x 161 x 7 mm161 mm161 mm3 sek.4 209NOK
BPCD 250-3ct, dwt, ffa, g, gn, mo, oz, ozt, tl, tol+/- 0.005 g-Plast med ledende lakk---3 sek.4 209NOK
CPCD 3000-2ct, dwt, ffa, g, gn, mo, oz ,ozt, tl, tol+/- 0.05 g7 mmRustfritt stål161 x 161 x 7 mm161 mm161 mm3 sek.4 690NOK
DPCD 300-3ct, dwt, ffa, g, gn, mo, oz, ozt, tl, tol+/- 0.005 g-----4 sek.4 690NOK
EPCD 6K-4ct, dwt, ffa, g, gn, mo, oz, ozt, tl, tol+/- 0.3 g7 mmRustfritt stål161 x 161 x 7 mm161 mm161 mm3 sek.3 247NOK
FPCD 10K0.1dwt, ffa, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol+/- 0.3 g73 mmRustfritt stål165 x 165 x 73 mm165 mm165 mm3 sek.3 487NOK
GPCD 10K-3dwt, ffa, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol+/- 3 g73 mmRustfritt stål165 x 165 x 73 mm165 mm165 mm3 sek.2 525NOK
KERN AND SOHN -

UFB-A-serien pallatvekter

StilModellKalibreringsverdilinearitetMinimum vektPris (eks. mva)
AUFB 600K200M0.2Kg+/-0.4 kg4Kg16 913NOK
BUFB 1.5T0.5M0.5Kg+/-1 kg10Kg16 913NOK
KERN AND SOHN -

Gulvvekt i BFB-A-serien

StilModellVeier overflatedybdeKalibreringsverdilinearitetVeiende overflate breddeMinimum vektPlattformdybdelesbarhetRektangulær veieoverflatestørrelsePris (eks. mva)
ABFB 1T-4SNM1000 mm0.5Kg+/-1.5 kg1000 mm10Kg85 mm500g1000 mm x 100018 672NOK
BBFB 600K-1SNM1000 mm0.2Kg+/-0.6 kg1000 mm4Kg85 mm200g1000 mm x 100018 672NOK
CBFB 3T-3NM1250 mm1Kg+/-2 kg1500 mm20Kg85 mm1000g1500 mm x 125025 843NOK
DBFB 1T-4NM1250 mm0.5Kg+/-1.5 kg1500 mm10Kg85 mm500g1500 mm x 125025 843NOK
EBFB 600K-1NM1250 mm0.2Kg+/-0.4 kg1500 mm4Kg85 mm200g1500 mm x 125025 843NOK
FBFB 3T1LM1500 mm1Kg+/-2 kg1500 mm20Kg80 mm1000g1500 mm x 150029 767NOK
GBFB 6T-3M1500 mm2Kg+/-2 kg1500 mm40Kg130 mm-1500 mm x 150035 179NOK
KERN AND SOHN -

BID-M Series Gulvvekt

StilModellVeiende overflate breddeKalibreringsverdilinearitetMinimum vektlesbarhetRektangulær veieoverflatestørrelseVeieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdePris (eks. mva)
ABUD 1T-4SM1000 mm0.5Kg+/-1.5 kg10Kg0.5 kg, 500 g1000 mm x 10001000 x 1000 x 108 mm1000 mm16 507NOK
BBUD 600K-1SM1000 mm0.2Kg+/-0.6 kg4Kg0.2 kg, 200 g1000 mm x 10001000 x 1000 x 108 mm1000 mm16 507NOK
CBUD 1T-4M1200 mm0.5Kg+/-1.5 kg10Kg0.5 kg, 500 g1200 mm x 15001200 x 1500 x 108 mm1500 mm21 649NOK
DBUD 1T-4EM1200 mm0.5Kg+/-1.5 kg10Kg0.5 kg, 500 g1200 mm x 10001200 x 1000 x 108 mm1000 mm17 589NOK
EBUD 3T-3M1200 mm1Kg+/-3 kg20Kg1000 g, 1 kg1200 mm x 15001200 x 1500 x 108 mm1500 mm21 649NOK
FBUD 600K-1M1200 mm0.2Kg+/-0.6 kg4Kg0.2 kg, 200 g1200 mm x 15001200 x 1500 x 108 mm1500 mm21 649NOK
GBUD 1T-4LM1500 mm0.5Kg+/-1.5 kg10Kg0.5 kg, 500 g1500 mm x 15001500 x 1500 x 108 mm1500 mm25 437NOK
HBUD 3T-3LM1500 mm1Kg+/-3 kg20Kg1000 g, 1 kg1500 mm x 15001500 x 1500 x 108 mm1500 mm25 437NOK
KERN AND SOHN -

CCS-serien tellevekter

StilModellEnheterlinearitetPlattformdybdeMateriale til veieplateVeieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdeVeiende overflate breddeKvantitetsskala VeieområdePris (eks. mva)
ACCS 10K-6g+/-0.000005 kg110mmRustfritt stål300 x 240 x 110 mm240 mm300 mm15Kg10 012NOK
BCCS 6K-6g+/-0.000005 kg100mmRustfritt stål230 x 230 x 100 mm230 mm230 mm6Kg8 930NOK
CCCS 150K0.01Kg, lb+/-0.00005 kg137 mmRustfritt stål500 x 400 x 137 mm400 mm500 mm150Kg11 501NOK
DCCS 150K0.01LKg, lb+/-0.00005 kg142 mmRustfritt stål650 x 500 x 142 mm500mm650 mm150Kg14 613NOK
ECCS 150K0.1.Kg, lb+/-0.0006 kg137 mmRustfritt stål500 x 400 x 137 mm400 mm500 mm150Kg10 283NOK
FCCS 150K0.1LKg, lb+/-0.05 kg142 mmRustfritt stål650 x 500 x 142 mm500mm650 mm150Kg14 816NOK
GCCS 1T-1LKg, lb+/-0.0005 kg80 mmBelagt metall1500 x 1250 x 80 mm1250 mm1500 mm1500Kg37 209NOK
HCCS 300K0.1Kg, lb+/-0.0002 kg142 mmRustfritt stål650 x 500 x 142 mm500mm650 mm300Kg15 019NOK
ICCS 30K0.01.Kg, lb+/- 30 mg128 mmRustfritt stål400 x 300 x 128 mm300 mm400mm30Kg9 877NOK
JCCS 60K0.01L.Kg, lb+/-0.00005 kg137 mmRustfritt stål500 x 400 x 137 mm400 mm500 mm60Kg10 418NOK
KCCS 300K0.01Kg, lb+/-0.00005 kg142 mmRustfritt stål650 x 500 x 142 mm500mm650 mm300Kg15 830NOK
LCCS 30K0.1.Kg, lb+/-0.0002 kg120 mmRustfritt stål400 x 300 x 120 mm300 mm400mm30Kg9 065NOK
MCCS 60K0.01.Kg, lb+/-0.00003 kg128 mmRustfritt stål400 x 300 x 128 mm300 mm400mm60Kg9 742NOK
NCCS 60K0.1.Kg, lb+/-0.0002 kg128 mmRustfritt stål400 x 300 x 128 mm300 mm400mm60Kg9 877NOK
OCCS 60K0.1L.Kg, lb+/-0.0002 kg135 mmRustfritt stål500 x 400 x 135 mm400 mm500 mm60Kg11 095NOK
PCCS 1T-1UKg, lb+/-0.0005 kg90 mmBelagt metall840 x 1190 x 90 mm1190 mm840 mm1500Kg24 219NOK
KERN AND SOHN -

IFS-serien industrielle tellevekter

StilModellVeiende overflate breddelinearitetPlattformdybdeRektangulær veieoverflatestørrelseMinste delvekt for styktelling (laboratorium)Minste delvekt for styktelling (normal)Veieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdePris (eks. mva)
AIFS 6K-4S230 mm+/-0.1, 0.2g110mm230 mm x 230100mg1g230 x 230 x 110 mm230 mm6 765NOK
BIFS 10K-4300 mm+/-0.4, 0.8g110mm300 mm x 240200mg2g300 x 240 x 110 mm240 mm7 441NOK
CIFS 30K0.2DL400mm+/-0.8, 2g120 mm400 mm x 300500mg5g400 x 300 x 120 mm300 mm8 253NOK
DIFS 60K0.5D400mm+/-2, 4g120 mm400 mm x 3001g10g400 x 300 x 120 mm300 mm8 253NOK
EIFS 100K-3500 mm+/-0.006, 0.01 kg140 mm500 mm x 4002.5g25g500 x 400 x 140 mm400 mm11 636NOK
FIFS 60K0.5DL500 mm+/-3, 6g120 mm500 mm x 4001g10g500 x 400 x 120 mm400 mm10 553NOK
GIFS 100K-3L650 mm+/-0.006, 0.01 kg140 mm650 mm x 5002.5g25g650 x 500 x 140 mm500mm14 883NOK
HIFS 300K-3650 mm+/-14, 30g140 mm650 mm x 5005g50g650 x 500 x 140 mm500mm14 883NOK
StilModellMateriale til veieplateBoligdimensjonHusets høydeVeier overflatedybdeVeiende overflate breddelinearitetRektangulær veieoverflatestørrelseMinste delvekt for styktelling (laboratorium)Pris (eks. mva)
AKB 240-3NPlast med ledende lakk167 x 250 x 85 mm85 mm--+/- 0.003 g-1mg5 067NOK
AKB 120-3NPlast med ledende lakk167 x 250 x 85 mm85 mm--+/- 0.003 g-1mg4 705NOK
AKB 360-3NPlast med ledende lakk167 x 250 x 85 mm85 mm--+/- 0.005 g-1mg5 212NOK
AKB 3600-2NRustfritt stål169 x 250 x 80 mm80 mm130 mm130 mm+/- 0.05 g130 mm x 13010mg5 212NOK
AKB 10000-1NRustfritt stål167 x 250 x 85 mm85 mm170 mm150 mm+/- 0.3 g150 mm x 170100mg4 488NOK
AKB 10K0.05NRustfritt stål167 x 250 x 85 mm85 mm170 mm150 mm+/- 0.15 g150 mm x 17050mg4 560NOK
AKB 1200-2NRustfritt stål167 x 250 x 85 mm85 mm130 mm130 mm+/- 0.03 g130 mm x 13030mg4 488NOK
AKB 2000-2NRustfritt stål167 x 250 x 85 mm85 mm130 mm130 mm+/- 0.03 g130 mm x 13010mg4 922NOK
AKB 2400-2NRustfritt stål167 x 250 x 85 mm85 mm130 mm130 mm+/- 0.03 g130 mm x 13010mg5 067NOK
12...1112

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?