KERN AND SOHN BID 3T-3M Gulvvekt, 3000Kg Maks. Veiing, 1000g Lesbarhet | CE8HML

KERN AND SOHN BID 3T-3M Gulvvekt, 3000Kg Maks. Veiing, 1000g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8HML Modell: BID 3T-3M

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 649 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvvekt
Reserve batteri100 timer.
Batteriets ladetid3 timer.
KalibreringsklasseIII
Kalibreringsverdi1Kg
Sifferstørrelse25mm
Digital avlesning1kg
SkjermtypeLCD
Frekvens50 / 60 Hz
Housing MaterialPlast
Inngangsspenning100 til 240V AC
linearitet+/-3 kg
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Strøm0.4A
Min. Omgivelsestemp.-10 grader C
Minste belastning20kg
Minimum vekt20Kg
Plattformdybde108 mm
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet1000 g, 1 kg
Rektangulær veieoverflatestørrelse1200 mm x 1500
reproduserbarhet1Kg
Oppgjørstid2 sek.
Enheterg, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ
Veiekapasitet3000kg
Materiale til veieplatePulverlakkert stål
Veieplattformens dimensjoner1200 x 1500 x 108 mm
Veier overflatedybde1500 mm
Veiende overflate bredde1200 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.8654
Skipets høyde (cm)23.96
Skipets lengde (cm)155.72
Skipets bredde (cm)126.77
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellVeiende overflate breddeKalibreringsverdilinearitetMinimum vektlesbarhetRektangulær veieoverflatestørrelseVeieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdePris
KERN AND SOHN BID 1T-4EM Gulvvekt, 1500Kg Maks. Veiing, 500g Lesbarhet | CE8HMD BUD 1T-4EM1200 mm0.5Kg+/-1.5 kg10Kg0.5 kg, 500 g1200 mm x 10001200 x 1000 x 108 mm1000 mm17 589 NOK
KERN AND SOHN BID 1T-4LM Gulvvekt, 1500Kg Maks. Veiing, 500g Lesbarhet | CE8HME BUD 1T-4LM1500 mm0.5Kg+/-1.5 kg10Kg0.5 kg, 500 g1500 mm x 15001500 x 1500 x 108 mm1500 mm25 437 NOK
KERN AND SOHN BID 1T-4M Gulvvekt, 1500Kg Maks. Veiing, 500g Lesbarhet | CE8HMF BUD 1T-4M1200 mm0.5Kg+/-1.5 kg10Kg0.5 kg, 500 g1200 mm x 15001200 x 1500 x 108 mm1500 mm21 649 NOK
KERN AND SOHN BID 1T-4SM Gulvvekt, 1500Kg Maks. Veiing, 500g Lesbarhet | CE8HMG BUD 1T-4SM1000 mm0.5Kg+/-1.5 kg10Kg0.5 kg, 500 g1000 mm x 10001000 x 1000 x 108 mm1000 mm16 507 NOK
KERN AND SOHN BID 3T-3LM Gulvvekt, 3000Kg Maks. Veiing, 1000g Lesbarhet | CE8HMK BUD 3T-3LM1500 mm1Kg+/-3 kg20Kg1000 g, 1 kg1500 mm x 15001500 x 1500 x 108 mm1500 mm25 437 NOK
KERN AND SOHN BID 600K-1M Gulvvekt, 600Kg Maks. Veiing, 200g Lesbarhet | CE8HMP BUD 600K-1M1200 mm0.2Kg+/-0.6 kg4Kg0.2 kg, 200 g1200 mm x 15001200 x 1500 x 108 mm1500 mm21 649 NOK
KERN AND SOHN BID 600K-1SM Gulvvekt, 600Kg Maks. Veiing, 200g Lesbarhet | CE8HMQ BUD 600K-1SM1000 mm0.2Kg+/-0.6 kg4Kg0.2 kg, 200 g1000 mm x 10001000 x 1000 x 108 mm1000 mm16 507 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN BID 3T-3M Gulvvekt, 3000Kg Maks. Veiing, 1000g Lesbarhet
21 649 NOK / enhet