KERN OG SOHN SFE 100K-2LNM Industriell balanse, 150Kg Maks. Veiing, 50g Lesbarhet | CE8MAJ

KERN AND SOHN SFE 100K-2LNM Industriell balanse, 150Kg Maks. Veiing, 50g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8MAJ Modell: SFE 100K-2LNM

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 817 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndustriell skala
Batteriets ladetid12 timer.
KalibreringsklasseIII
Kalibreringsverdi0.05Kg
Sifferstørrelse22mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 Hz
Inngangsspenning220 til 240V AC
linearitet+/-0.05 kg
MaterialeRustfritt stål
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.-10 grader C
Minste belastning1000kg
Minimum vekt1Kg
Plattformdybde140 mm
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet50g
Rektangulær veieoverflatestørrelse500 mm x 400
reproduserbarhet0.05Kg
Oppgjørstid2 sek.
EnheterKg
Veiekapasitet150kg
Veieplattformens dimensjoner500 x 400 x 140 mm
Veier overflatedybde400 mm
Veiende overflate bredde500 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.8
Skipets høyde (cm)21
Skipets lengde (cm)93
Skipets bredde (cm)55
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellVeiende overflate breddeKalibreringsverdilinearitetMinimum vektPlattformdybdeRektangulær veieoverflatestørrelseVeieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdePris
KERN OG SOHN SFE 100K-2NM Industriell balanse, 150Kg Maks. Veiing, 50g Lesbarhet | CE8MAK SFE 100K-2NM400mm0.05Kg+/-0.05 kg1Kg130 mm400 mm x 300400 x 300 x 130 mm300 mm6 975 NOK
KERN OG SOHN SFE 100K-2XLNM Industriell balanse, 150Kg Maks. Veiing, 50g Lesbarhet | CE8MAL SFE 100K-2XLNM650 mm0.05Kg+/-0.05 kg1Kg140 mm650 mm x 500650 x 500 x 140 mm500mm11 185 NOK
KERN OG SOHN SFE 10K-3LNM Industriell balanse, 15000g Maks. Veiing, 5g Lesbarhet | CE8MAM SFE 10K-3LNM400mm5g+/- 5 g100g130 mm400 mm x 300400 x 300 x 130 mm300 mm6 735 NOK
KERN OG SOHN SFE 10K-3NM Industriell balanse, 15000g Maks. Veiing, 5g Lesbarhet | CE8MAN SFE 10K-3NM300 mm5g+/- 5 g100g110mm300 mm x 240300 x 240 x 110 mm240 mm5 712 NOK
KERN OG SOHN SFE 300K-1LNM Industriell balanse, 300Kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet | CE8MAP SFE 300K-1LNM650 mm0.1Kg+/-0.1 kg2Kg140 mm650 mm x 500650 x 500 x 140 mm500mm10 944 NOK
KERN OG SOHN SFE 30K-2NM Industriell balanse, 30Kg Maks. Veiing, 10g Lesbarhet | CE8MAQ SFE 30K-2NM300 mm0.01Kg+/-0.01 kg0.2Kg110mm300 mm x 240300 x 240 x 110 mm240 mm5 893 NOK
KERN OG SOHN SFE 60K-2LNM Industriell balanse, 60Kg Maks. Veiing, 20g Lesbarhet | CE8MAR SFE 60K-2LNM500 mm0.02Kg+/-0.02 kg0.4Kg140 mm500 mm x 400500 x 400 x 140 mm400 mm8 058 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN SFE 100K-2LNM Industriell balanse, 150Kg Maks. Veiing, 50g Lesbarhet
7 817 NOK / enhet