KERN AND SOHN SFE-seriens plattformvekter


filtre
Kalibreringsklasse: III , Visningstype: LCD , Inngangsspenning: 220 til 240V AC , Materiale: Rustfritt stål , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Plattformhøyde: 300 mm , Plattformbredde: 400 mm , Strømforsyning: Power Adapter , Oppgjørstid: 2 sek. , Enheter: Kg
StilModellVeiende overflate breddeKalibreringsverdilinearitetMinimum vektPlattformdybdeRektangulær veieoverflatestørrelseVeieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdePris (eks. mva)
A
SFE 60K-2NM
--+/- 20 g400g130 mm-400 x 300 x 130 mm-6 615 NOK
B
SFE 6K-3NM
300 mm2g+/- 2 g40g110mm300 mm x 240300 x 240 x 110 mm240 mm5 893 NOK
C
SFE 10K-3NM
300 mm5g+/- 5 g100g110mm300 mm x 240300 x 240 x 110 mm240 mm5 712 NOK
D
SFE 30K-2NM
300 mm0.01Kg+/-0.01 kg0.2Kg110mm300 mm x 240300 x 240 x 110 mm240 mm5 893 NOK
E
SFE 100K-2NM
400mm0.05Kg+/-0.05 kg1Kg130 mm400 mm x 300400 x 300 x 130 mm300 mm6 975 NOK
F
SFE 10K-3LNM
400mm5g+/- 5 g100g130 mm400 mm x 300400 x 300 x 130 mm300 mm6 735 NOK
B
SFE 100K-2LNM
500 mm0.05Kg+/-0.05 kg1Kg140 mm500 mm x 400500 x 400 x 140 mm400 mm7 817 NOK
G
SFE 60K-2LNM
500 mm0.02Kg+/-0.02 kg0.4Kg140 mm500 mm x 400500 x 400 x 140 mm400 mm8 058 NOK
H
SFE 100K-2XLNM
650 mm0.05Kg+/-0.05 kg1Kg140 mm650 mm x 500650 x 500 x 140 mm500mm11 185 NOK
B
SFE 300K-1LNM
650 mm0.1Kg+/-0.1 kg2Kg140 mm650 mm x 500650 x 500 x 140 mm500mm10 944 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?