KERN AND SOHN SFE 6K-3NM Industrial Balance, 6000g Max. Weighing, 2g Readability | CE8MAU

KERN AND SOHN SFE 6K-3NM Industriell balanse, 6000g Maks. Veiing, 2g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8MAU Modell: SFE 6K-3NM

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 893 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndustriell skala
Batteriets ladetid12 timer.
KalibreringsklasseIII
Kalibreringsverdi2g
CoatingSilisiumbelagt
Sifferstørrelse22mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 Hz
Inngangsspenning220 til 240V AC
linearitet+/- 2 g
MaterialeRustfritt stål
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.-10 grader C
Minste belastning40kg
Minimum vekt40g
Plattformdybde110mm
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet2g
Rektangulær veieoverflatestørrelse300 mm x 240
reproduserbarhet2g
Oppgjørstid2 sek.
EnheterKg
Veiekapasitet6kg
Veieplattformens dimensjoner300 x 240 x 110 mm
Veier overflatedybde240 mm
Veiende overflate bredde300 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.785
Skipets høyde (cm)22
Skipets lengde (cm)69.5
Skipets bredde (cm)41.2
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellVeiende overflate breddeKalibreringsverdilinearitetMinimum vektPlattformdybdeRektangulær veieoverflatestørrelseVeieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdePris
KERN OG SOHN SFE 100K-2LNM Industriell balanse, 150Kg Maks. Veiing, 50g Lesbarhet | CE8MAJ SFE 100K-2LNM500 mm0.05Kg+/-0.05 kg1Kg140 mm500 mm x 400500 x 400 x 140 mm400 mm7 817 NOK
KERN OG SOHN SFE 100K-2NM Industriell balanse, 150Kg Maks. Veiing, 50g Lesbarhet | CE8MAK SFE 100K-2NM400mm0.05Kg+/-0.05 kg1Kg130 mm400 mm x 300400 x 300 x 130 mm300 mm6 975 NOK
KERN OG SOHN SFE 100K-2XLNM Industriell balanse, 150Kg Maks. Veiing, 50g Lesbarhet | CE8MAL SFE 100K-2XLNM650 mm0.05Kg+/-0.05 kg1Kg140 mm650 mm x 500650 x 500 x 140 mm500mm11 185 NOK
KERN OG SOHN SFE 10K-3LNM Industriell balanse, 15000g Maks. Veiing, 5g Lesbarhet | CE8MAM SFE 10K-3LNM400mm5g+/- 5 g100g130 mm400 mm x 300400 x 300 x 130 mm300 mm6 735 NOK
KERN OG SOHN SFE 10K-3NM Industriell balanse, 15000g Maks. Veiing, 5g Lesbarhet | CE8MAN SFE 10K-3NM300 mm5g+/- 5 g100g110mm300 mm x 240300 x 240 x 110 mm240 mm5 712 NOK
KERN OG SOHN SFE 300K-1LNM Industriell balanse, 300Kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet | CE8MAP SFE 300K-1LNM650 mm0.1Kg+/-0.1 kg2Kg140 mm650 mm x 500650 x 500 x 140 mm500mm10 944 NOK
KERN OG SOHN SFE 30K-2NM Industriell balanse, 30Kg Maks. Veiing, 10g Lesbarhet | CE8MAQ SFE 30K-2NM300 mm0.01Kg+/-0.01 kg0.2Kg110mm300 mm x 240300 x 240 x 110 mm240 mm5 893 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN SFE 6K-3NM Industriell balanse, 6000g Maks. Veiing, 2g Lesbarhet
5 893 NOK / enhet