Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN AND SOHN 440-45N Kompakt laboratorievekt, 1000g Maks. Veiing, 0.1g Lesbarhet | CE8GKY

KERN AND SOHN 440-45N kompakt laboratorievekt, 1000 g Maks. Vekt, 0.1g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8GKY Modell: 440-45N
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
3 006 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanseskala
Batteri9V blokk
Reserve batteri20 timer.
Batteriets ladetid10 timer.
Saksbredde165mm
Sifferstørrelse15mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 / 60 Hz
Boligdimensjon165 x 230 x 80 mm
Husets høyde80 mm
Husets lengde230 mm
Inngangsspenning100 til 240V AC
linearitet+/- 0.2 g
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.35 grader C
Maks. Strøm0.5A
Min. Omgivelsestemp.5 grader C
lesbarhet0.1g
Rektangulær veieoverflatestørrelse130 mm x 130
reproduserbarhet0.1g
Oppgjørstid3 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)200mg
Minste delvekt for styktelling (normal)2g
Enheterdwt, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol
Veiekapasitet1000g
Materiale til veieplateRustfritt stål
Veier overflatedybde130 mm
Veiende overflate bredde130 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.51
Skipets høyde (cm)17
Skipets lengde (cm)35
Skipets bredde (cm)21
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellMinste delvekt for styktelling (normal)BoligdimensjonHusets høydeEnheterMateriale til veieplateVeier overflatedybdeDiameter på veiing av overflatenVeiende overflate breddePris
KERN AND SOHN 440-21A Kompakt laboratorievekt, 60g Maks. Veiing, 0.001g Lesbarhet | CE8GKQ 440-21A20mg165 x 230 x 80 mm80 mmct, dwt, g, gn, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolPlast med ledende lakk-81 mm-4 570 NOK
KERN AND SOHN 440-33N Kompakt laboratorievekt, 200g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8GKT 440-33N200mg165 x 230 x 82 mm82 mmct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolRustfritt stål-105 mm-3 608 NOK
KERN AND SOHN 440-35A Kompakt laboratorievekt, 600g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8GKU 440-35A200mg165 x 230 x 80 mm80 mmct, dwt, g, gn, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolRustfritt stål-105 mm-4 570 NOK
KERN AND SOHN 440-35N Kompakt laboratorievekt, 400g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8GKV 440-35N200mg165 x 235 x 80 mm80 mmct, dwt, g, gn, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolRustfritt stål-105 mm-4 209 NOK
KERN AND SOHN 440-43N Kompakt laboratorievekt, 400g Maks. Veiing, 0.1g Lesbarhet | CE8GKW 440-43N2g165 x 230 x 75 mm75 mmdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolRustfritt stål130 mm-130 mm2 646 NOK
KERN AND SOHN 440-47N Kompakt laboratorievekt, 2000g Maks. Veiing, 0.1g Lesbarhet | CE8GKZ 440-47N2g165 x 230 x 74 mm74 mmdwt, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolRustfritt stål130 mm-130 mm3 608 NOK
KERN AND SOHN 440-49A Kompakt laboratorievekt, 6000g Maks. Veiing, 0.1g Lesbarhet | CE8GLA 440-49A2g168 x 230 x 80 mm80 mmdwt, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolRustfritt stål170 mm-150 mm4 570 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN 440-45N kompakt laboratorievekt, 1000 g Maks. Vekt, 0.1g Lesbarhet
3 006 NOK / enhet