RULAND MANUFACTURING Bevegelseskontrollkoblinger

Har høy torsjonsstivhet og null tilbakeslag, kombinert med en balansert design for å forbedre bevegelsesnøyaktigheten og redusere vibrasjoner ved høye hastigheter. Ideell for applikasjoner i servo- og trinnmotorer og tilgjengelig i tomme-til-metriske borekombinasjoner i forskjellige størrelser, stiler og materialer

filtre

RULAND MANUFACTURING -

Koblingsnav i OSC -serien

Rulan Manufacturing OSC Series koblingsnav brukes til å koble sammen to aksler for å overføre dreiemoment og rotasjonsbevegelse. De er egnet for mekaniske kraftoverføringssystemer for å sikre effektiv og nøyaktig kraftoverføring. Disse koblingsnavene består av to anodiserte aluminiumsnav, som er fagmessig pressemontert på en senterskive. De har en unik tredelt design som gir mulighet for uovertruffen tilpasning, og tilbyr fleksibiliteten til å kombinere klemme- eller settskruenav med forskjellige boringstyper, inkludert tomme, metriske, nøkkelhull og nøkkelløse boringer. Disse koblingsnavene i OSC-serien kan operere med lav lagerbelastning for å beskytte sensitive systemkomponenter som lagre, sikre lang levetid og minimere vedlikeholdsinnsatsen. De er designet med en balansert konstruksjon for å redusere vibrasjoner selv ved høye hastigheter på opptil 6000 RPM, noe som forbedrer den generelle stabiliteten og effektiviteten til det koblede systemet.

StilModellTotal lengdeBore Dia.Klarering Dia.SkruestørrelseStørrelseNav Dia.KeywayLengde gjennom boringPris (eks. mva)
AOSC16-6-A9.9mm3 / 8 "25.4mmM4 mmOSC161"-11.9mm436NOK
AOSC16-8-A9.9mm1 / 2 "25.4mmM4 mmOSC161"1 / 8 "11.9mm436NOK
AOSC21-8-A15mm1 / 2 "33.3mmM4 mmOSC211-5 / 16 "1 / 8 "15mm608NOK
AOSC21-10-A15mm5 / 8 "33.3mmM4 mmOSC211-5 / 16 "3 / 16 "15mm608NOK
AOSC21-6-A15mm3 / 8 "33.3mmM4 mmOSC211-5 / 16 "3 / 32 "15mm608NOK
AOSC26-12-A18mm3 / 4 "41.3mmM5 mmOSC261.625 "3 / 16 "18mm730NOK
AOSC26-8-A18mm1 / 2 "41.3mmM5 mmOSC261.625 "1 / 8 "18mm730NOK
AOSC26-10-A18mm5 / 8 "41.3mmM5 mmOSC261.625 "3 / 16 "18mm730NOK
AOSC26-6-A18mm3 / 8 "41.3mmM5 mmOSC261.625 "3 / 32 "18mm730NOK
RULAND MANUFACTURING -

OCC-serien, kobling av Oldham Clamp

Ruland OCC26-12-SS Oldham koblingsklemmer brukes til å koble sammen to aksler i industrimaskineri, automasjonssystemer, robotikk og bevegelseskontrollapplikasjoner. De muliggjør kraften og bevegelsen mellom akslene samtidig som de tilpasser seg feiljustering og reduserer vibrasjoner. De har aluminiumskonstruksjon for å motstå korrosjon på utsatte overflater og har anodisert aluminiumsfinish for økt estetisk utseende. Disse klemmene tilbyr en maksimal vinkeljustering på 0.5 grader og har en maksimal hastighet på 4500 RPM. Disse klemmene tåler temperaturer opp til 225 grader F.

StilModellUtenfor Dia.Bore Dia.Klarering Dia.Total lengdeSkruestørrelseNav Dia.KeywayLengde gjennom boringPris (eks. mva)
AOCC16-6-A1"3 / 8 "1"1.25 "M3 mm1"3 / 32 "0.467 "493NOK
AOCC16-8-A1"1 / 2 "1"1.25 "M3 mm1"1 / 8 "0.467 "493NOK
AOCC21-10-A1.313 "5 / 8 "1.313 "1.875 "M3 mm1.313 "3 / 16 "0.59 "727NOK
AOCC21-8-A1.313 "1 / 2 "1.313 "1.875 "M3 mm1.313 "1 / 8 "0.59 "727NOK
AOCC21-6-A1.313 "3 / 8 "1.313 "1.875 "M3 mm1.313 "3 / 32 "0.59 "727NOK
AOCC26-10-A1.625 "5 / 8 "1.625 "2"M4 mm1.625 "3 / 16 "0.71 "841NOK
AOCC26-6-A1.625 "3 / 8 "1.625 "2"M4 mm1.625 "3 / 32 "0.71 "841NOK
AOCC26-12-A1.625 "3 / 4 "1.625 "2"M4 mm1.625 "3 / 16 "0.71 "794NOK
AOCC26-8-A1.625 "1 / 2 "1.625 "2"M4 mm1.625 "1 / 8 "0.71 "794NOK
AOCC36-12-A2.25 "3 / 4 "2.25 "3.1 "M6 mm2.25 "3 / 16 "1.13 "1 665NOK
AOCC36-16-A2.25 "1"2.25 "3.1 "M6 mm2.25 "1 / 4 "1.13 "1 665NOK
AOCC36-8-A2.25 "1 / 2 "2.25 "3.1 "M6 mm2.25 "1 / 8 "1.13 "1 665NOK
AOCC36-10-A2.25 "5 / 8 "2.25 "3.1 "M6 mm2.25 "3 / 16 "1.13 "1 572NOK
AOCC36-14-A2.25 "7 / 8 "2.25 "3.1 "M6 mm2.25 "3 / 16 "1.13 "1 665NOK
RULAND MANUFACTURING -

P serie 4 bjelkekoblinger

Ruland Manufacturing P Series 4 strålekoblinger brukes til å kjøre roboter, datamaskiner, måleenheter og medisinsk utstyr. Disse koblingene gir null tilbakeslag og har en balansert design for å minimere vibrasjoner i enheter som arbeider med en maksimal hastighet på 6000 rpm. De er laget av aluminium / rustfritt stål for korrosjonsbestandighet og fikser vinkelfeil opp til 3 grader. Disse bevegelseskontrollkoblingene leverer dreiemomenter på mellom 5.5 og 92 tommer-lb og tåler temperaturer opp til 350 grader F. Varianter er tilgjengelige i utvendige diametre fra 0.75 til 31.8 tommer.

StilModellMaks. Temp. Rekkevidde (F)Bore Dia.Klarering Dia.Min. KjedeUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelseStørrelsePris (eks. mva)
APSMR29-12-6-A22512 mm x 628.60mm-28.60mm38.1mmM5 mm-912NOK
APSMR29-12-8-A22512 mm x 828.60mm-28.60mm38.1mmM5 mm-912NOK
APSMR25-10-8-A22510 mm x 825.40mm-25.4mm31.8mmM4 mm-751NOK
APSMR19-6-4-A2256 mm x 419.10mm-19.10mm22.9mmM4 mm-632NOK
APSMR19-6-3-A2256 mm x 319.10mm-19.10mm22.9mmM4 mm-632NOK
APSMR19-5-4-A2255 mm x 419.10mm-19.10mm22.9mmM4 mm-632NOK
APSMR16-3-3-A2253 mm x 315.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-604NOK
APSMR13-5-4-A2255 mm x 412.70mm-12.70mm19.1mmM2 mm-534NOK
APSMR13-3-3-A2253 mm x 312.70mm-12.70mm19.1mmM2 mm-626NOK
APSMR10-3-3-A2253 mm x 39.50mm-9.50mm14.3mmM2 mm-616NOK
APSMR29-12-12-A22512 mm x 1228.60mm-28.60mm38.1mmM5 mm-912NOK
APSMR29-10-10-A22510 mm x 1028.60mm-28.60mm38.1mmM5 mm-912NOK
APSMR29-12-10-A22512 mm x 1028.60mm-28.60mm38.1mmM5 mm-912NOK
APSMR29-10-8-A22510 mm x 828.60mm-28.60mm38.1mmM5 mm-912NOK
APSMR29-10-6-A22510 mm x 628.60mm-28.60mm38.1mmM5 mm-912NOK
APSMR25-8-6-A2258 mm x 625.40mm-25.4mm31.8mmM4 mm-751NOK
APSMR25-10-6-A22510 mm x 625.40mm-25.4mm31.8mmM4 mm-751NOK
APSMR19-4-3-A2254 mm x 319.10mm-19.10mm22.9mmM4 mm-632NOK
APSMR16-4-4-A2254 mm x 415.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-604NOK
APSMR16-4-3-A2254 mm x 315.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-604NOK
APSMR13-4-4-A2254 mm x 412.70mm-12.70mm19.1mmM2 mm-622NOK
APSMR29-8-6-A2258 mm x 628.60mm-28.60mm38.1mmM5 mm-912NOK
APSMR29-8-8-A2258 mm x 828.60mm-28.60mm38.1mmM5 mm-912NOK
APSMR25-6-6-A2256 mm x 625.40mm-25.4mm31.8mmM4 mm-751NOK
APSMR16-5-3-A2255 mm x 315.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-604NOK
RULAND MANUFACTURING -

6 Koblinger for bevegelseskontroll

Ruland Manufacturing bevegelseskontrollkoblinger i ett stykke er installert på 2 aksler som beveger seg med samme hastighet og i samme retning, for å forhindre feiljustering (opptil 3 grader) mellom akslene. De er ideelle for lette kraftoverføringsapplikasjoner. Den balanserte designen i ett stykke har 2 sett med 3 bjelker i midten for høy dreiemomentkapasitet, lav vinding og økt stivhet. Toppskruer passer godt over akslene uten å forårsake skader på overflaten. Velg fra et bredt utvalg av bevegelseskontrollkoblinger, tilgjengelig i aluminium og rustfritt stål varianter på Raptor Supplies.

StilModellMaks. Temp. Rekkevidde (F)Bore Dia.Klarering Dia.Min. KjedeUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelseStørrelsePris (eks. mva)
AFCR20-6-6-A2253/8 x 3/8 "1.459 "-1.25 "1.75 "M5 mm-1 446NOK
AFCR10-4-4-A2251/4 x 1/4 "0.796 "-0.625 "1"M3 mm-800NOK
AFCR20-6-5-A2253/8 x 5/16 "1.459 "-1.25 "1.75 "M5 mm-1 446NOK
AFCR20-8-5-A2251/2 x 5/16 "1.459 "-1.25 "1.75 "M5 mm-1 446NOK
AFCR16-6-4-A2253/8 x 1/4 "1.117 "-1"1.5 "M4 mm-978NOK
AFCR12-5-4-A2255/16 x 1/4 "0.879 "-0.75 "1.25 "M3 mm-834NOK
AFCR10-4-3-A2251/4 x 3/16 "0.796 "-0.625 "1"M3 mm-800NOK
AFCR24-10-8-A2255/8 x 1/2 "1.642 "-1.5 "2.25 "M5 mm-1 797NOK
AFCR24-8-8-A2251/2 x 1/2 "1.642 "-1.5 "2.25 "M5 mm-1 797NOK
AFCR12-3-3-A2253/16 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M3 mm-834NOK
AFCR24-10-6-A2255/8 x 3/8 "1.642 "-1.5 "2.25 "M5 mm-1 797NOK
AFCR12-5-5-A2255/16 x 5/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M3 mm-834NOK
AFCR20-5-5-A2255/16 x 5/16 "1.459 "-1.25 "1.75 "M5 mm-1 446NOK
AFCR16-6-5-A2253/8 x 5/16 "1.117 "-1"1.5 "M4 mm-978NOK
AFCR16-5-4-A2255/16 x 1/4 "1.117 "-1"1.5 "M4 mm-978NOK
AFCR12-4-4-A2251/4 x 1/4 "0.879 "-0.75 "1.25 "M3 mm-924NOK
AFCR20-8-6-A2251/2 x 3/8 "1.459 "-1.25 "1.75 "M5 mm-1 446NOK
AFCR24-12-12-A2253/4 x 3/4 "1.642 "-1.5 "2.25 "M5 mm-1 797NOK
AFCR24-12-8-A2253/4 x 1/2 "1.642 "-1.5 "2.25 "M5 mm-1 797NOK
AFCR24-8-6-A2251/2 x 3/8 "1.642 "-1.5 "2.25 "M5 mm-1 690NOK
AFCR24-10-10-A2255/8 x 5/8 "1.642 "-1.5 "2.25 "M5 mm-1 797NOK
AFCR16-6-6-A2253/8 x 3/8 "1.117 "-1"1.5 "M4 mm-977NOK
AFCR16-4-4-A2251/4 x 1/4 "1.117 "-1"1.5 "M4 mm-978NOK
AFCR12-5-3-A2255/16 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M3 mm-834NOK
AFCR12-4-3-A2251/4 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M3 mm-834NOK
RULAND MANUFACTURING -

F -serie seks og fire bjelkekoblinger, settskrue, metrisk

Ruland Manufacturing tilbyr seks- og firestrålekoblinger i F-serien for lette kraftoverføringsapplikasjoner. Disse fleksible koblingene har en stor kropp og sterke bjelker for å gi høy dreiemomentkapasitet og lav vindup. De er laget av 7075 aluminium for lav vekt og lav treghet, og 303 rustfritt stål for økt dreiemoment. Disse enhetene har null tilbakeslag og en balansert design for redusert vibrasjon ved hastigheter opp til 6000 rpm. De kommer med hodeskruer med nypatch-belegg for å redusere vibrasjoner og gnaging av skruegjenger.

StilModellMaks. Temp. Rekkevidde (F)Bore Dia.Klarering Dia.Min. KjedeUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelseStørrelsePris (eks. mva)
AFSMR16-6-5-A225 Degrees6 5 mm x mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM4 mmFSMR16740NOK
AFSMR25-10-9-A225 Degrees10 9 mm x mm28.37mm9mm25.4mm38.1mmM5 mmFSMR25852NOK
BFSMR32-15-10-A225 Degrees15 10 mm x mm28.37mm10mm31.8mm44.5mmM6 mmFSMR321 213NOK
BFSMR38-16-12-A225 Degrees16 12 mm x mm41.71mm12 mm38.1mm57.2mmM6 mmFSMR381 549NOK
AFSMR32-11-10-A225 Degrees11 10 mm x mm41.71mm10mm31.8mm44.5mmM6 mmFSMR321 213NOK
AFSMR25-8-8-A225 Degrees8 8 mm x mm41.71mm8 mm25.4mm38.1mmM5 mmFSMR25970NOK
AFSMR32-11-11-A225 Degrees11 11 mm x mm41.71mm11 mm31.8mm44.5mmM6 mmFSMR321 213NOK
BFSMR32-15-9-A225 Degrees15 9 mm x mm28.37mm9mm31.8mm44.5mmM6 mmFSMR321 213NOK
AFSMR25-9-6-A225 Degrees9 6 mm x mm41.71mm6 mm25.4mm38.1mmM5 mmFSMR25852NOK
AFSMR25-8-7-A225 Degrees8 7 mm x mm41.71mm7mm25.4mm38.1mmM5 mmFSMR25852NOK
AFSMR25-11-6-A225 Degrees11 6 mm x mm28.37mm6 mm25.4mm38.1mmM5 mmFSMR25852NOK
AFSMR25-12-6-A225 Degrees12 6 mm x mm37.06mm6 mm25.4mm38.1mmM5 mmFSMR25852NOK
AFSMR19-5-5-A225 Degrees5 5 mm x mm22.33mm5 mm19.1mm31.8mmM4 mmFSMR19699NOK
AFSMR25-11-7-A225 Degrees11 7 mm x mm37.06mm7mm25.4mm38.1mmM5 mmFSMR25852NOK
AFSMR25-10-10-A225 Degrees10 10 mm x mm28.37mm10mm25.4mm38.1mmM5 mmFSMR25852NOK
BFSMR32-15-8-A225 Degrees15 8 mm x mm28.37mm8 mm31.8mm44.5mmM6 mmFSMR321 338NOK
AFSMR19-8-5-A225 Degrees8 5 mm x mm28.37mm5 mm19.1mm31.8mmM4 mmFSMR19699NOK
AFSMR19-6-6-A225 Degrees6 6 mm x mm22.33mm6 mm19.1mm31.8mmM4 mmFSMR19699NOK
BFSMR38-16-15-A225 Degrees16 15 mm x mm41.71mm15mm38.1mm57.2mmM6 mmFSMR381 549NOK
BFSMR38-14-10-A225 Degrees14 10 mm x mm37.06mm10mm38.1mm57.2mmM6 mmFSMR381 549NOK
BFSMR38-19-15-A225 Degrees19 15 mm x mm41.71mm15mm38.1mm57.2mmM6 mmFSMR381 623NOK
BFSMR38-14-11-A225 Degrees14 11 mm x mm37.06mm11 mm38.1mm57.2mmM6 mmFSMR381 650NOK
BFSMR38-19-10-A225 Degrees19 10 mm x mm41.71mm10mm38.1mm57.2mmM6 mmFSMR381 623NOK
BFSMR32-9-9-A225 Degrees9 9 mm x mm37.06mm9mm31.8mm44.5mmM6 mmFSMR321 213NOK
BFSMR38-16-11-A225 Degrees16 11 mm x mm41.71mm11 mm38.1mm57.2mmM6 mmFSMR381 623NOK
RULAND MANUFACTURING -

Bevegelseskontrollkoblinger, DCD -serien

Ruland Manufacturing DCD Series bevegelseskontrollkoblinger fjerner feiljustering mellom to aksler. Den balanserte designen i ett stykke reduserer vibrasjoner ved høye hastigheter, gir null tilbakeslag og passer lett på skaftet uten å forårsake skader. Den doble skivemekanismen i midten består av 2 anodiserte aluminiumsnav, 2 sett tynne skivefjærer i rustfritt stål og et senteravstandsstykke for å imøtekomme feiljustering. De holdes på plass via hodeskruer og har en spiralspalt i midten for å dempe vibrasjoner. Velg fra et bredt utvalg av 1-delte bevegelseskontrollkoblinger, tilgjengelig i 25, 50, 100 og 180 tommer-lb dreiemomentklassifiseringer på Raptor Supplies.

StilModellSkruestørrelseBore Dia.Klarering Dia.moment~~POS=TRUNCTorsjonsstivhet (grad / inn- kg)Lengde gjennom boringMaks. Aksial feiljustering (inn.)Maks. Parallell feiljustering (inn.)Pris (eks. mva)
ADCD12-5-4-AM2.5 mm5/16 x 1/4 "0.75 "25 kg. Kg0.0130.594 "+/-. 0080.0041 554NOK
ADCD12-5-3-AM2.5 mm5/16 x 3/16 "0.75 "25 kg. Kg0.0130.594 "+/-. 0080.0041 554NOK
ADCD12-4-4-AM2.5 mm1/4 x 1/4 "0.75 "25 kg. Kg0.0130.594 "+/-. 0080.0041 465NOK
ADCD12-4-3-AM2.5 mm1/4 x 3/16 "0.75 "25 kg. Kg0.0130.594 "+/-. 0080.0041 554NOK
ADCD12-5-5-AM2.5 mm5/16 x 5/16 "0.75 "25 kg. Kg0.0130.594 "+/-. 0080.0041 554NOK
ADCD12-3-3-AM2.5 mm3/16 x 3/16 "0.75 "25 kg. Kg0.0130.594 "+/-. 0080.0041 554NOK
ADCD16-6-4-AM3 mm3/8 x 1/4 "1"50 kg. Kg0.0110.688 "+/-. 0120.0061 725NOK
ADCD21-8-8-AM3 mm1/2 x 1/2 "1.313 "100 kg. Kg0.0030.885 "+/-. 0160.0081 773NOK
ADCD21-6-6-AM3 mm3/8 x 3/8 "1.313 "100 kg. Kg0.0030.885 "+/-. 0160.0081 881NOK
ADCD21-10-10-AM3 mm5/8 x 5/8 "1.313 "100 kg. Kg0.0030.885 "+/-. 0160.0081 773NOK
ADCD16-8-6-AM3 mm1/2 x 3/8 "1"50 kg. Kg0.0110.688 "+/-. 0120.0061 725NOK
ADCD16-8-4-AM3 mm1/2 x 1/4 "1"50 kg. Kg0.0110.688 "+/-. 0120.0061 725NOK
ADCD16-6-6-AM3 mm3/8 x 3/8 "1"50 kg. Kg0.0110.688 "+/-. 0120.0061 626NOK
ADCD16-6-5-AM3 mm3/8 x 5/16 "1"50 kg. Kg0.0110.688 "+/-. 0120.0061 725NOK
ADCD16-8-8-AM3 mm1/2 x 1/2 "1"50 kg. Kg0.0110.688 "+/-. 0120.0061 725NOK
ADCD21-8-6-AM3 mm1/2 x 3/8 "1.313 "100 kg. Kg0.0030.885 "+/-. 0160.0081 770NOK
ADCD21-10-6-AM3 mm5/8 x 3/8 "1.313 "100 kg. Kg0.0030.885 "+/-. 0160.0081 881NOK
ADCD16-8-5-AM3 mm1/2 x 5/16 "1"50 kg. Kg0.0110.688 "+/-. 0120.0061 725NOK
ADCD16-5-5-AM3 mm5/16 x 5/16 "1"50 kg. Kg0.0110.688 "+/-. 0120.0061 725NOK
ADCD16-4-4-AM3 mm1/4 x 1/4 "1"50 kg. Kg0.0110.688 "+/-. 0120.0061 725NOK
ADCD21-10-8-AM3 mm5/8 x 1/2 "1.313 "100 kg. Kg0.0030.885 "+/-. 0160.0081 881NOK
ADCD16-5-4-AM3 mm5/16 x 1/4 "1"50 kg. Kg0.0110.688 "+/-. 0120.0061 970NOK
ADCD26-8-8-AM4 mm1/2 x 1/2 "1.625 "180 kg. Kg0.0021.085 "+/-. 0200.0102 118NOK
ADCD26-12-12-AM4 mm3/4 x 3/4 "1.625 "180 kg. Kg0.0021.085 "+/-. 0200.0101 996NOK
ADCD26-12-10-AM4 mm3/4 x 5/8 "1.625 "180 kg. Kg0.0021.085 "+/-. 0200.0102 118NOK
RULAND MANUFACTURING -

Bevegelseskontrollkoblinger, MDCD -serien

Ruland Manufacturing MDCD Series bevegelseskontrollkoblinger er akselkoblinger laget av aluminium designet for å fjerne feiljusteringer på opptil 2 grader. Den balanserte designen i ett stykke reduserer vibrasjoner ved høye hastigheter, gir null tilbakeslag og passer lett til akselen, uten å forårsake skader. Den doble skivemekanismen i midten består av 2 anodiserte aluminiumsnav, 2 sett tynne skivefjærer i rustfritt stål og et senteravstandsstykke for å imøtekomme feiljustering. De holdes på plass via hodeskruer og har en spiralspalt i midten for å dempe vibrasjoner. Velg fra et bredt utvalg av 1-delte bevegelseskontrollkoblinger, tilgjengelig i 25, 50, 100 og 180 tommer-lb dreiemoment.

StilModellUtenfor Dia.Bore Dia.Klarering Dia.Total lengdeSkruestørrelseStilmoment~~POS=TRUNCTorsjonsstivhet (grad / inn- kg)Pris (eks. mva)
AMDCD19-6-6-A19.10mm6 mm x 619.10mm30.2mmM2.5 mmDobbeltskiveklemme25 kg. Kg0.0131 682NOK
AMDCD19-6-4-A19.10mm6 mm x 419.10mm30.2mmM2.5 mmDobbeltskiveklemme25 kg. Kg0.0131 465NOK
AMDCD19-8-6-A19.10mm8 mm x 619.10mm30.2mmM2.5 mmDobbeltskiveklemme25 kg. Kg0.0131 554NOK
AMDCD19-5-5-A19.10mm5 mm x 519.10mm30.2mmM2.5 mmDobbeltskiveklemme25 kg. Kg0.0131 554NOK
AMDCD19-5-4-A19.10mm5 mm x 419.10mm30.2mmM2.5 mmDobbeltskiveklemme25 kg. Kg0.0131 465NOK
AMDCD19-6-5-A19.10mm6 mm x 519.10mm30.2mmM2.5 mmDobbeltskiveklemme25 kg. Kg0.0131 554NOK
AMDCD19-8-5-A19.10mm8 mm x 519.10mm30.2mmM2.5 mmDobbeltskiveklemme25 kg. Kg0.0131 554NOK
AMDCD19-8-8-A19.10mm8 mm x 819.10mm30.2mmM2.5 mmDobbeltskiveklemme25 kg. Kg0.0131 554NOK
AMDCD19-4-4-A19.10mm4 mm x 419.10mm30.2mmM2.5 mmDobbeltskiveklemme25 kg. Kg0.0131 554NOK
AMDCD25-8-6-A25.4mm8 mm x 625.40mm34.9mmM3 mmDobbeltskiveklemme50 kg. Kg0.0111 725NOK
AMDCD25-6-6-A25.4mm6 mm x 625.40mm34.9mmM3 mmDobbeltskiveklemme50 kg. Kg0.0111 725NOK
AMDCD25-12-6-A25.4mm12 mm x 625.40mm34.9mmM3 mmDobbeltskiveklemme50 kg. Kg0.0111 725NOK
AMDCD25-12-10-A25.4mm12 mm x 1025.40mm34.9mmM3 mmDobbeltskiveklemme50 kg. Kg0.0111 626NOK
AMDCD25-12-12-A25.4mm12 mm x 1225.40mm34.9mmM3 mmDobbeltskiveklemme50 kg. Kg0.0111 725NOK
AMDCD25-10-6-A25.4mm10 mm x 625.40mm34.9mmM3 mmDobbeltskiveklemme50 kg. Kg0.0111 725NOK
BMDCS25-10-6-A25.4mm10 6 mm x mm25.426.2M3Enkelt bjelkeklemme500.0111 416NOK
AMDCD25-12-8-A25.4mm12 mm x 825.40mm34.9mmM3 mmDobbeltskiveklemme50 kg. Kg0.0111 725NOK
AMDCD25-10-10-A25.4mm10 mm x 1025.40mm34.9mmM3 mmDobbeltskiveklemme50 kg. Kg0.0111 725NOK
AMDCD25-10-8-A25.4mm10 mm x 825.40mm34.9mmM3 mmDobbeltskiveklemme50 kg. Kg0.0111 725NOK
AMDCD25-8-8-A25.4mm8 mm x 825.40mm34.9mmM3 mmDobbeltskiveklemme50 kg. Kg0.0111 725NOK
AMDCD41-20-12-A41.30mm20 mm x 1241.30mm55mmM4 mmDobbeltskiveklemme180 kg. Kg0.0022 118NOK
AMDCD41-16-10-A41.30mm16 mm x 1041.30mm55mmM4 mmDobbeltskiveklemme180 kg. Kg0.0022 118NOK
AMDCD41-16-12-A41.30mm16 mm x 1241.30mm55mmM4 mmDobbeltskiveklemme180 kg. Kg0.0022 118NOK
AMDCD41-12-12-A41.30mm12 mm x 1241.30mm55mmM4 mmDobbeltskiveklemme180 kg. Kg0.0022 118NOK
AMDCD41-20-10-A41.30mm20 mm x 1041.30mm55mmM4 mmDobbeltskiveklemme180 kg. Kg0.0022 118NOK
RULAND MANUFACTURING -

Keyed Oldham koblingsnav, klemmestil, metrisk, MOCC-serien

Ruland Manufacturing tilbyr Oldham-koblingsnav i klemstil som har en tredelt design for enkelt å kombinere klemme- eller settskruenav med metriske nøkkelløse boringer. Disse navene kan romme alle former for feiljustering og er ideelle for applikasjoner med høy parallell feiljustering. De opererer med lav lagerbelastning for å beskytte sensitive systemkomponenter. Disse RoHS3- og REACH-kompatible navene har en balansert design for reduserte vibrasjoner ved hastigheter opp til 6000 rpm. De er tilgjengelige i borediametre fra 8 til 25 mm.

StilModellSkruestørrelseBore Dia.Klarering Dia.StørrelseNav Dia.KeywayLengde gjennom boringUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
AMOCC25-8-AM3 mm8mm25.4mmMOCC2525.4mm2 mm11.9mm25.4mm522NOK
AMOCC33-8-AM3 mm8mm33.3mmMOCC3333.3mm2 mm15mm33.3mm727NOK
AMOCC51-14-AM5 mm14mm50.8mmMOCC5150.8mm5 mm20.8mm50.8mm1 302NOK
AMOCC51-25-AM5 mm25mm50.8mmMOCC5150.8mm8 mm20.8mm50.8mm1 302NOK
AMOCC51-16-AM5 mm16mm50.8mmMOCC5150.8mm5 mm20.8mm50.8mm1 227NOK
AMOCC51-19-AM5 mm19mm50.8mmMOCC5150.8mm6 mm20.8mm50.8mm1 330NOK
AMOCC51-12-AM5 mm12mm50.8mmMOCC5150.8mm4 mm20.8mm50.8mm1 302NOK
AMOCC51-20-AM5 mm20mm50.8mmMOCC5150.8mm6 mm20.8mm50.8mm1 302NOK
AMOCC57-19-AM6 mm19mm57.2mmMOCC5757.2mm6 mm28.7mm57.2mm1 583NOK
AMOCC57-17-AM6 mm17mm57.2mmMOCC5757.2mm5 mm28.7mm57.2mm1 707NOK
RULAND MANUFACTURING -

Oldham koblingsskive

Ruland Manufacturing oldham koblingsskiver har en tredelt enhet med en balansert design som består av to nav og en senterskive. Den tredelte utformingen muliggjør en svært tilpassbar kobling som komfortabelt kombinerer klem- eller settskruenav med inch, metrisk, nøkkel og nøkkelfri. borer. Disse koblingene kan romme alle former for feiljustering og er nyttige i applikasjoner med høye parallelle forskyvninger.

StilModellTorsjonsstivhet (grad / inn- kg)SkivtypeMaterialeMaks. Aksial feiljustering (inn.)Maks. Parallell feiljustering (inn.)Maks. Temp. Rekkevidde (F)Utenfor Dia.moment~~POS=TRUNCPris (eks. mva)
AOD26 / 41-AT0.008acetalacetal+/-. 0060.01015041.30mm130.00 kg. Kg271NOK
AOD21 / 33-AT0.009acetalacetal+/-. 0060.00815033.30mm70.00 kg. Kg248NOK
AOD16 / 25-AT0.033acetalacetal+/-. 0040.00815025.4mm42.00 kg. Kg164NOK
BOD26 / 41-NL0.037nylonnylon+/-. 0060.01013041.30mm32.00 kg. Kg568NOK
AOD12 / 19-AT0.043acetalacetal+/-. 0040.00815019.10mm20.00 kg. Kg82NOK
BOD21 / 33-NL0.052nylonnylon+/-. 0060.00813033.30mm18.00 kg. Kg416NOK
AOD8 / 13-AT0.072acetalacetal+/-. 0020.00415012.70mm6.00 kg. Kg69NOK
BOD16 / 25-NL0.126nylonnylon+/-. 0040.00813025.4mm10.00 kg. Kg287NOK
BOD12 / 19-NL0.140nylonnylon+/-. 0040.00813019.10mm5.00 kg. Kg198NOK
BOD8 / 13-NL0.290nylonnylon+/-. 0020.00413012.70mm1.50 kg. Kg143NOK
RULAND MANUFACTURING -

Fire bjelkekoblinger, MW -serien

Ruland Manufacturing MW Series firestrålekoblinger er designet for kodere og turtellere som bruker delikate komponenter. Disse enhetene kommer med små lager på komponentene for lave radielle krefter og effektiv ytelse. De gir ekstra fleksibilitet for å gi reduserte lagerbelastninger. MW-seriens fleksible koblinger har en kompakt design som passer inn i trange rom og muliggjør enkel ettermontering i eksisterende utstyr. De har et spiralformet kuttmønster for å gi gode dreiemomentegenskaper og lav vinding. Disse koblingene er laget av et enkelt stykke 7075 aluminium for lav vekt og lav treghet eller 303 rustfritt stål for å øke dreiemomentet.

StilModellMaks. Temp. Rekkevidde (F)Bore Dia.Klarering Dia.Min. KjedeUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelseStørrelsePris (eks. mva)
AMWC30-3 / 8 "-9MM-A225 Degrees3/8 x 9 mm30mm9mm30mm38mmM4 mmMWC301 312NOK
AMWC30-12MM-3/8 "-A225 Degrees12mm x 3/8 "30mm8 mm30mm38mmM4 mmMWC301 313NOK
BMWC30-5 / 8 "-8MM-A225 Degrees5/8 x 8 mm15mm8 mm30mm38mmM4 mmMWC301 127NOK
CMWC15-4-4-A225 Degrees4 4 mm x mm15mm4mm15mm22mmM2 mmMWC15735NOK
BMWC30-5 / 8 "-11MM-A225 Degrees5/8 x 11 mm15mm11 mm30mm38mmM4 mmMWC301 127NOK
CMWC15-4-3-A225 Degrees4 3 mm x mm15mm3 mm15mm22mmM2 mmMWC15735NOK
CMWC25-7MM-1/4 "-A225 Degrees7mm x 1/4 "30mm10mm25 mm30mmM3 mmMWC25880NOK
CMWC15-3-3-A225 Degrees3 3 mm x mm15mm3 mm15mm22mmM2 mmMWC15735NOK
CMWC15-3 / 16 "-3MM-A225 Degrees3/16 x 3 mm15mm3 mm15mm22mmM2 mmMWC15731NOK
BMWC30-8-8-A225 Degrees8 8 mm x mm15mm8 mm30mm38mmM4 mmMWC301 312NOK
CMWC25-10-8-A225 Degrees10 8 mm x mm25mm8 mm25 mm30mmM3 mmMWC25883NOK
CMWC25-10-7-A225 Degrees10 7 mm x mm25mm7mm25 mm30mmM3 mmMWC25880NOK
AMWC30-12-12-A225 Degrees12 12 mm x mm25mm12 mm30mm38mmM4 mmMWC301 310NOK
CMWC25-10-6-A225 Degrees10 6 mm x mm25mm6 mm25 mm30mmM3 mmMWC25883NOK
CMWC25-8-7-A225 Degrees8 7 mm x mm30mm7mm25 mm30mmM3 mmMWC25880NOK
AMWC30-11MM-3/8 "-A225 Degrees11mm x 3/8 "25mm6 mm30mm38mmM4 mmMWC301 312NOK
AMWC30-11-8-A225 Degrees11 8 mm x mm20mm8 mm30mm38mmM4 mmMWC301 312NOK
CMWC15-5-3-A225 Degrees5 3 mm x mm20mm3 mm15mm22mmM2 mmMWC15735NOK
CMWC15-5-4-A225 Degrees5 4 mm x mm20mm4mm15mm22mmM2 mmMWC15735NOK
CMWC25-3 / 8 "-8MM-A225 Degrees3/8 x 8 mm30mm8 mm25 mm30mmM3 mmMWC25881NOK
CMWC20-6-5-A225 Degrees6 5 mm x mm25mm5 mm20 mm28mmM3 mmMWC20836NOK
CMWC20-5MM-3/16 "-A225 Degrees5mm x 3/16 "25mm7mm20 mm28mmM3 mmMWC20835NOK
CMWC25-3 / 8 "-7MM-A225 Degrees3/8 x 7 mm30mm7mm25 mm30mmM3 mmMWC25880NOK
CMWC25-3 / 8 "-9MM-A225 Degrees3/8 x 9 mm30mm9mm25 mm30mmM3 mmMWC25591NOK
CMWC25-10-10-A225 Degrees10 10 mm x mm25mm10mm25 mm30mmM3 mmMWC25883NOK
RULAND MANUFACTURING -

Bevegelseskontrollkoblinger, MBC -serien

Ruland Manufacturing MBC Series bevegelseskontrollkoblinger er installert på to aksler som kreves for å bevege seg med samme hastighet og i samme retning, samtidig som feiljustering mellom akslene forhindres. De er ideelle for små applikasjoner med to aksler for å kjøre medisinsk utstyr, roboter, måleenheter og datamaskiner. Utformingen av koblingene i ett stykke passer lett til akslingene, uten å forårsake skader. De holdes på plass via hodeskruer og har en spiralspalt i midten for å dempe vibrasjoner. Velg fra et bredt utvalg av bevegelseskontrollkoblinger, tilgjengelig i anodisert aluminium og sorteloksert finish på Raptor Supplies.

StilModellMaks. KjedeBore Dia.Klarering Dia.Maks. Parallell feiljustering (inn.)Maks. Temp. Rekkevidde (F)Min. KjedeUtenfor Dia.Total lengdePris (eks. mva)
AMBC51-25-25-A-25 mm x 2551.00mm0.010200-51mm59mm2 803NOK
AMBC25-12-6-A-12 mm x 625.00mm0.004200-25 mm33mm1 959NOK
AMBC33-10-8-A-10 mm x 833.00mm0.006200-33mm40mm2 114NOK
AMBC51-20-12-A-20 mm x 1251.00mm0.010200-51mm59mm2 803NOK
AMBC51-20-16-A-20 mm x 1651.00mm0.010200-51mm59mm2 803NOK
AMBC51-25-16-A-25 mm x 1651.00mm0.010200-51mm59mm2 803NOK
AMBC25-12-10-A-12 mm x 1025.00mm0.004200-25 mm33mm1 959NOK
AMBC33-12-10-A-12 mm x 1033.00mm0.006200-33mm40mm2 114NOK
AMBC33-12-12-A-12 mm x 1233.00mm0.006200-33mm40mm2 114NOK
AMBC33-14-10-A-14 mm x 1033.00mm0.006200-33mm40mm2 114NOK
AMBC33-14-14-A-14 mm x 1433.00mm0.006200-33mm40mm2 114NOK
AMBC41-12-12-A-12 mm x 1241.00mm0.010200-41mm51mm2 344NOK
AMBC41-14-14-A-14 mm x 1441.00mm0.010200-41mm51mm2 344NOK
AMBC41-16-14-A-16 mm x 1441.00mm0.010200-41mm51mm2 344NOK
AMBC25-8-8-A-8 mm x 825.00mm0.004200-25 mm33mm1 959NOK
AMBC25-6-6-A-6 mm x 625.00mm0.004200-25 mm33mm1 959NOK
AMBC25-10-8-A-10 mm x 825.00mm0.004200-25 mm33mm1 959NOK
AMBC33-12-8-A-12 mm x 833.00mm0.006200-33mm40mm2 114NOK
AMBC15-5-3-A-5 mm x 315.00mm0.004200-15mm27mm1 883NOK
AMBC51-16-12-A-16 mm x 1251.00mm0.010200-51mm59mm2 803NOK
AMBC41-20-16-A-20 mm x 1641.00mm0.010200-41mm51mm2 344NOK
AMBC51-20-20-A-20 mm x 2051.00mm0.010200-51mm59mm2 803NOK
AMBC51-25-20-A-25 mm x 2051.00mm0.010200-51mm59mm2 803NOK
AMBC15-3-3-A-3 mm x 315.00mm0.004200-15mm27mm1 883NOK
AMBC15-4-3-A-4 mm x 315.00mm0.004200-15mm27mm1 883NOK
RULAND MANUFACTURING -

MOCT-serien, kobling Oldham Clamp

Ruland Manufacturing MOCT Series koblings oldham klemmer er ideelle for å koble aksler med feiljustering mens dreiemoment overføres. De opprettholder nøyaktig innretting mellom to aksler samtidig som de tillater aksial bevegelse for å forhindre vinkel-, parallell- og aksialfeiljustering, beskytter sensitive komponenter og reduserer slitasje. Disse klemmene brukes i automatisering, maskineri og bevegelseskontrollsystemer. De har aluminiumskonstruksjon for et høyt styrke-til-vekt-forhold og strukturell stivhet. Disse klemmene har anodisert aluminiumsfinish for beskyttelse mot korrosjon og slitasje samtidig som de gir en jevn og visuelt tiltalende overflate. De har en maksimal driftshastighet på 4500 RPM for effektivt å håndtere dynamiske belastninger og opprettholde integriteten til de koblede komponentene. Disse klemmene viser også bemerkelsesverdig varmebestandighet opp til 225 grader F.

StilModellTotal lengdeBore Dia.Klarering Dia.SkruestørrelseNav Dia.Lengde gjennom boringMaks. Aksial feiljustering (inn.)Maks. Parallell feiljustering (inn.)Pris (eks. mva)
AMOCT19-5-A25.4mm5mm19.10mmM2.5 mm19.10mm9.7mm+/-. 0040.008283NOK
AMOCT19-4-A25.4mm4mm19.10mmM2.5 mm19.10mm9.7mm+/-. 0040.008283NOK
AMOCT19-6-A25.4mm6mm19.10mmM2.5 mm19.10mm9.7mm+/-. 0040.008283NOK
AMOCT19-8-A25.4mm8mm19.10mmM2.5 mm19.10mm9.7mm+/-. 0040.008283NOK
AMOCT25-6-A31.8mm6mm25.40mmM3 mm25.40mm11.9mm+/-. 0040.008387NOK
AMOCT25-8-A31.8mm8mm25.40mmM3 mm25.40mm11.9mm+/-. 0040.008387NOK
AMOCT25-10-A31.8mm10mm25.40mmM3 mm25.40mm11.9mm+/-. 0040.008378NOK
AMOCT25-12-A31.8mm12mm25.40mmM3 mm25.40mm11.9mm+/-. 0040.008387NOK
AMOCT33-14-A47.6mm14mm33.30mmM3 mm33.30mm15mm+/-. 0060.008571NOK
AMOCT33-8-A47.6mm8mm33.30mmM3 mm33.30mm15mm+/-. 0060.008571NOK
AMOCT33-16-A47.6mm16mm33.30mmM3 mm33.30mm15mm+/-. 0060.008589NOK
AMOCT33-12-A47.6mm12mm33.30mmM3 mm33.30mm15mm+/-. 0060.008571NOK
AMOCT33-10-A47.6mm10mm33.30mmM3 mm33.30mm15mm+/-. 0060.008571NOK
AMOCT41-10-A50.8 mm10mm41.30mmM4 mm41.30mm18mm+/-. 0060.010665NOK
AMOCT41-12-A50.8 mm12mm41.30mmM4 mm41.30mm18mm+/-. 0060.010665NOK
AMOCT41-20-A50.8 mm20mm41.30mmM4 mm41.30mm18mm+/-. 0060.010665NOK
AMOCT41-14-A50.8 mm14mm41.30mmM4 mm41.30mm18mm+/-. 0060.010665NOK
AMOCT41-16-A50.8 mm16mm41.30mmM4 mm41.30mm18mm+/-. 0060.010665NOK
AMOCT57-30-A78.7mm30mm57.20mmM6 mm57.20mm28.7mm+/-. 0080.0101 296NOK
AMOCT57-16-A78.7mm16mm57.20mmM6 mm57.20mm28.7mm+/-. 0080.0101 296NOK
AMOCT57-20-A78.7mm20mm57.20mmM6 mm57.20mm28.7mm+/-. 0080.0101 296NOK
AMOCT57-14-A78.7mm14mm57.20mmM6 mm57.20mm28.7mm+/-. 0080.0101 296NOK
AMOCT57-25-A78.7mm25mm57.20mmM6 mm57.20mm28.7mm+/-. 0080.0101 296NOK
StilModellTotal lengdeBore Dia.Klarering Dia.SkruestørrelseNav Dia.Lengde gjennom boringMaks. Aksial feiljustering (inn.)Maks. Parallell feiljustering (inn.)Pris (eks. mva)
AOST8-2-A0.625 "1 / 8 "0.5 "M3 mm1 / 2 "0.222 "+/-. 0020.004210NOK
AOST8-4-A0.625 "1 / 4 "0.5 "M3 mm1 / 2 "0.222 "+/-. 0020.004210NOK
AOST8-3-A0.625 "3 / 16 "0.5 "M3 mm1 / 2 "0.222 "+/-. 0020.004210NOK
AOST12-3-A0.875 "3 / 16 "0.75 "M3 mm3 / 4 "0.3 "+/-. 0040.008245NOK
AOST12-5-A0.875 "5 / 16 "0.75 "M3 mm3 / 4 "0.3 "+/-. 0040.008245NOK
AOST12-4-A0.875 "1 / 4 "0.75 "M3 mm3 / 4 "0.3 "+/-. 0040.008259NOK
AOST16-6-A1.125 "3 / 8 "1"M4 mm1"0.39 "+/-. 0040.008301NOK
AOST16-4-A1.125 "1 / 4 "1"M4 mm1"0.39 "+/-. 0040.008301NOK
AOST16-5-A1.125 "5 / 16 "1"M4 mm1"0.39 "+/-. 0040.008301NOK
AOST16-8-A1.125 "1 / 2 "1"M4 mm1"0.39 "+/-. 0040.008284NOK
RULAND MANUFACTURING -

Koblingsnav i MOCT -serien

Ruland Manufacturing koblingsnav er egnet for drift med lav lagerbelastning for å beskytte sensitive systemkomponenter, inkludert lagre for bevegelsesoverføringsapplikasjoner. Disse RoHS-kompatible koblingene har balansert design for å redusere vibrasjoner ved høye hastigheter og lett aluminiumskonstruksjon for å minimere tilbakeslag under operasjonen. De har svart oksidfinish for å forhindre at slipende væsker og partikler skader koblingsnavene. Velg fra et bredt utvalg av disse koblingene, tilgjengelig i 7 - 25 mm diameter.

StilModellStørrelseBore Dia.Klarering Dia.Nav Dia.Lengde gjennom boringUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelsePris (eks. mva)
AMOCT19-7-AMOCT197mm19.1mm19.1mm9.7mm19.1mm9.7mmM2.5 mm283NOK
AMOCT25-11-AMOCT2511mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm11.9mmM3 mm387NOK
AMOCT25-9-AMOCT259mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm11.9mmM3 mm365NOK
AMOCT25-7-AMOCT257mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm11.9mmM3 mm387NOK
AMOCT33-11-AMOCT3311mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM3 mm571NOK
AMOCT33-15-AMOCT3315mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM3 mm571NOK
AMOCT33-9-AMOCT339mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM3 mm571NOK
AMOCT41-19-AMOCT4119mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM4 mm697NOK
AMOCT41-11-AMOCT4111mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM4 mm665NOK
AMOCT41-15-AMOCT4115mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM4 mm665NOK
AMOCT41-17-AMOCT4117mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM4 mm697NOK
AMOCT51-25-AMOCT5125mm50.8mm50.8mm20.8mm50.8mm20.8mmM5 mm1 094NOK
AMOCT51-19-AMOCT5119mm50.8mm50.8mm20.8mm50.8mm20.8mmM5 mm1 127NOK
AMOCT51-15-AMOCT5115mm50.8mm50.8mm20.8mm50.8mm20.8mmM5 mm1 094NOK
AMOCT51-12-AMOCT5112mm50.8mm50.8mm20.8mm50.8mm20.8mmM5 mm1 094NOK
AMOCT51-14-AMOCT5114mm50.8mm50.8mm20.8mm50.8mm20.8mmM5 mm1 094NOK
AMOCT51-16-AMOCT5116mm50.8mm50.8mm20.8mm50.8mm20.8mmM5 mm1 094NOK
AMOCT51-20-AMOCT5120mm50.8mm50.8mm20.8mm50.8mm20.8mmM5 mm1 094NOK
AMOCT57-15-AMOCT5715mm57.2mm57.2mm28.7mm57.2mm28.7mmM6 mm1 224NOK
AMOCT57-19-AMOCT5719mm57.2mm57.2mm28.7mm57.2mm28.7mmM6 mm1 253NOK
RULAND MANUFACTURING -

Seks Beam Motion Control -koblinger

Ruland Manufacturing Metric Series bevegelseskontrollkoblinger i ett stykke er installert på to aksler som beveger seg med samme hastighet og i samme retning, for å forhindre feiljustering (opptil 3 grader). Den balanserte designen i ett stykke har 2 sett med tre bjelker i midten for høy dreiemomentkapasitet, lavere vinding og økt stivhet. Toppskruer passer godt over akslingene, uten å forårsake skader på overflaten. Disse koblingene er testet utover DIN 912 12.9 standarder for maksimalt dreiemoment. Velg fra et bredt utvalg av bevegelseskontrollkoblinger, tilgjengelig i aluminium og rustfritt stål varianter på Raptor Supplies.

StilModellMaks. Temp. Rekkevidde (F)Bore Dia.Klarering Dia.Min. KjedeUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelseStørrelsePris (eks. mva)
AFCMR19-7-5-A225 Degrees7 5 mm x mm22.33mm5 mm19.1mm31.8mmM3 mmFCMR19834NOK
AFCMR25-10-7-A225 Degrees10 7 mm x mm28.37mm7mm25.4mm38.1mmM4 mmFCMR25983NOK
BFCMR38-15-14-A225 Degrees15 14 mm x mm41.71mm14mm38.1mm57.2mmM5 mmFCMR381 797NOK
BFCMR38-20-12-A225 Degrees20 12 mm x mm41.71mm12 mm38.1mm57.2mmM5 mmFCMR381 797NOK
BFCMR38-17-17-A225 Degrees17 17 mm x mm41.71mm17mm38.1mm57.2mmM5 mmFCMR381 797NOK
BFCMR38-20-11-A225 Degrees20 11 mm x mm41.71mm11 mm38.1mm57.2mmM5 mmFCMR381 797NOK
BFCMR38-16-15-A225 Degrees16 15 mm x mm1.642151.5 "2.25M5FCMR381 797NOK
AFCMR19-8-5-A225 Degrees8 5 mm x mm22.33mm5 mm19.1mm31.8mmM3 mmFCMR19784NOK
AFCMR25-11-6-A225 Degrees11 6 mm x mm28.37mm6 mm25.4mm38.1mmM4 mmFCMR251 096NOK
AFCMR19-8-8-A225 Degrees8 8 mm x mm22.33mm8 mm19.1mm31.8mmM3 mmFCMR19834NOK
AFCMR25-12-11-A225 Degrees12 11 mm x mm28.37mm11 mm25.4mm38.1mmM4 mmFCMR25983NOK
AFCMR25-10-6-A225 Degrees10 6 mm x mm28.37mm6 mm25.4mm38.1mmM4 mmFCMR25983NOK
AFCMR25-11-11-A225 Degrees11 11 mm x mm28.37mm11 mm25.4mm38.1mmM4 mmFCMR25983NOK
AFCMR25-12-10-A225 Degrees12 10 mm x mm28.37mm10mm25.4mm38.1mmM4 mmFCMR25924NOK
AFCMR25-12-8-A225 Degrees12 8 mm x mm28.37mm8 mm25.4mm38.1mmM4 mmFCMR25983NOK
AFCMR25-7-7-A225 Degrees7 7 mm x mm28.37mm7mm25.4mm38.1mmM4 mmFCMR25983NOK
BFCMR38-15-11-A225 Degrees15 11 mm x mm41.71mm11 mm38.1mm57.2mmM5 mmFCMR381 544NOK
BFCMR38-14-11-A225 Degrees14 11 mm x mm41.71mm11 mm38.1mm57.2mmM5 mmFCMR381 797NOK
AFCMR25-11-7-A225 Degrees11 7 mm x mm28.37mm7mm25.4mm38.1mmM4 mmFCMR25986NOK
BFCMR38-16-11-A225 Degrees16 11 mm x mm41.71mm11 mm38.1mm57.2mmM5 mmFCMR381 797NOK
AFCMR25-12-9-A225 Degrees12 9 mm x mm28.37mm9mm25.4mm38.1mmM4 mmFCMR251 100NOK
AFCMR25-7-6-A225 Degrees7 6 mm x mm28.37mm6 mm25.4mm38.1mmM4 mmFCMR25983NOK
AFCMR25-8-6-A225 Degrees8 6 mm x mm28.37mm6 mm25.4mm38.1mmM4 mmFCMR25983NOK
AFCMR32-11-8-A225 Degrees11 8 mm x mm37.06mm8 mm31.8mm44.5mmM5 mmFCMR321 446NOK
AFCMR32-12-12-A225 Degrees12 12 mm x mm37.06mm12 mm31.8mm44.5mmM5 mmFCMR321 360NOK
RULAND MANUFACTURING -

Seks bjelke fleksible koblinger, sett skruestil

Settskruer med seks bjelkekoblinger fra Ruland Manufacturing er RoHS 3 og REACH-kompatible for lette kraftoverføringsapplikasjoner. Disse enhetene har en balansert design for redusert vibrasjon ved høye hastigheter og to sett med tre spiralsnitt for høy dreiemomentkapasitet og lav vinding. De tester utover DIN 912 12.9-standardene og består av flere strålekutt for å forbedre mulighetene for parallell feiljustering. Disse koblingene er laget av 7075 aluminium for lav vekt og lav treghet, og 303 rustfritt stål for økt dreiemoment.

StilModellMaks. Temp. Rekkevidde (F)Bore Dia.Klarering Dia.Min. KjedeUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelseStørrelsePris (eks. mva)
AFSR24-10-10-A225 Degrees5/8 x 5/8 "28.37mm0.625 "38.1mm57.2mmM6 mmFSR241 549NOK
AFSR24-8-6-A225 Degrees1/2 x 3/8 "41.71mm0.375 "38.1mm57.2mmM6 mmFSR241 549NOK
AFSR24-10-8-A225 Degrees5/8 x 1/2 "37.06mm0.5 "38.1mm57.2mmM6 mmFSR241 457NOK
AFSR20-8-6-A225 Degrees1/2 x 3/8 "22.33mm0.375 "31.8mm44.5mmM6 mmFSR201 213NOK
AFSR24-12-6-A225 Degrees3/4 x 3/8 "41.71mm0.375 "38.1mm57.2mmM6 mmFSR241 549NOK
AFSR24-10-6-A225 Degrees5/8 x 3/8 "28.37mm0.375 "38.1mm57.2mmM6 mmFSR241 549NOK
AFSR24-6-6-A225 Degrees3/8 x 3/8 "41.71mm0.375 "38.1mm57.2mmM6 mmFSR241 549NOK
AFSR20-6-5-A225 Degrees3/8 x 5/16 "20.22mm0.313 "31.8mm44.5mmM6 mmFSR201 213NOK
BFSR16-6-6-A225 Degrees3/8 x 3/8 "41.71mm0.375 "25.4mm38.1mmM5 mmFSR16852NOK
BFSR12-5-5-A225 Degrees5/16 x 5/16 "37.06mm0.313 "19.1mm31.8mmM4 mmFSR12699NOK
BFSR12-4-3-A225 Degrees1/4 x 3/16 "22.33mm0.188 "19.1mm31.8mmM4 mmFSR12699NOK
BFSR10-3-3-A225 Degrees3/16 x 3/16 "20.22mm0.188 "15.9mm25.4mmM4 mmFSR10740NOK
AFSR24-12-10-A225 Degrees3/4 x 5/8 "37.06mm0.625 "38.1mm57.2mmM6 mmFSR241 549NOK
BFSR16-5-4-A225 Degrees5/16 x 1/4 "37.06mm0.25 "25.4mm38.1mmM5 mmFSR16852NOK
BFSR10-4-3-A225 Degrees1/4 x 3/16 "20.22mm0.188 "15.9mm25.4mmM4 mmFSR10740NOK
BFSR16-6-4-A225 Degrees3/8 x 1/4 "41.71mm0.25 "25.4mm38.1mmM5 mmFSR16852NOK
BFSR12-5-3-A225 Degrees5/16 x 3/16 "28.37mm0.188 "19.1mm31.8mmM4 mmFSR12699NOK
BFSR12-5-4-A225 Degrees5/16 x 1/4 "28.37mm0.25 "19.1mm31.8mmM4 mmFSR12699NOK
AFSR20-8-5-A225 Degrees1/2 x 5/16 "22.33mm0.313 "31.8mm44.5mmM6 mmFSR201 213NOK
AFSR24-12-12-A225 Degrees3/4 x 3/4 "37.06mm0.75 "38.1mm57.2mmM6 mmFSR241 549NOK
AFSR24-12-8-A225 Degrees3/4 x 1/2 "41.71mm0.5 "38.1mm57.2mmM6 mmFSR241 549NOK
AFSR20-6-6-A225 Degrees3/8 x 3/8 "22.33mm0.375 "31.8mm44.5mmM6 mmFSR201 213NOK
BFSR12-3-3-A225 Degrees3/16 x 3/16 "22.33mm0.188 "19.1mm31.8mmM4 mmFSR12699NOK
AFSR20-8-8-A225 Degrees1/2 x 1/2 "28.37mm0.5 "31.8mm44.5mmM6 mmFSR201 213NOK
BFSR10-4-4-A225 Degrees1/4 x 1/4 "22.33mm0.25 "15.9mm25.4mmM4 mmFSR10740NOK
RULAND MANUFACTURING -

MOCC-serien, kobling av Oldham Clamp

StilModellUtenfor Dia.Bore Dia.Klarering Dia.Total lengdeSkruestørrelseNav Dia.KeywayLengde gjennom boringPris (eks. mva)
AMOCC25-12-A25.4mm12mm25.40mm31.8mmM3 mm25.40mm4 mm11.9mm522NOK
AMOCC25-10-A25.4mm10mm25.40mm31.8mmM3 mm25.40mm3 mm11.9mm522NOK
AMOCC33-14-A33.30mm14mm33.30mm47.6mmM3 mm33.30mm5 mm15mm727NOK
AMOCC33-16-A33.30mm16mm33.30mm47.6mmM3 mm33.30mm5 mm15mm686NOK
AMOCC33-10-A33.30mm10mm33.30mm47.6mmM3 mm33.30mm3 mm15mm727NOK
AMOCC33-12-A33.30mm12mm33.30mm47.6mmM3 mm33.30mm4 mm15mm727NOK
AMOCC41-14-A41.30mm14mm41.30mm50.8 mmM4 mm41.30mm5 mm18mm848NOK
AMOCC41-10-A41.30mm10mm41.30mm50.8 mmM4 mm41.30mm3 mm18mm848NOK
AMOCC41-20-A41.30mm20mm41.30mm50.8 mmM4 mm41.30mm6 mm18mm848NOK
AMOCC41-12-A41.30mm12mm41.30mm50.8 mmM4 mm41.30mm4 mm18mm848NOK
AMOCC41-16-A41.30mm16mm41.30mm50.8 mmM4 mm41.30mm5 mm18mm801NOK
AMOCC57-16-A57.20mm16mm57.20mm78.7mmM6 mm57.20mm5 mm28.7mm1 549NOK
AMOCC57-14-A57.20mm14mm57.20mm78.7mmM6 mm57.20mm5 mm28.7mm1 642NOK
AMOCC57-20-A57.20mm20mm57.20mm78.7mmM6 mm57.20mm6 mm28.7mm1 549NOK
AMOCC57-25-A57.20mm25mm57.20mm78.7mmM6 mm57.20mm8 mm28.7mm1 549NOK
AMOCC57-30-A57.20mm30mm57.20mm78.7mmM6 mm57.20mm8 mm28.7mm1 642NOK
RULAND MANUFACTURING -

MOST -serien koblingsnav

Ruland Manufacturing koblingsnav er ideelle for tilkobling av aksler for momentoverføringsapplikasjoner. Disse er en av komponentene for tredelt design, bestående av 2 SS-nav og en senterskive. Disse koblingene opererer med lave lagerbelastninger, og beskytter derved sensitive systemkomponenter og kan tåle store parallelle feiljusteringer. De har lett aluminiumskonstruksjon og svart oksidfinish for å forhindre at slipende væsker og partikler skader koblingsnavene. Velg fra et bredt utvalg av disse koblingsnavene, tilgjengelig i 7 - 20 mm diameter.

StilModellStørrelseBore Dia.Klarering Dia.Nav Dia.Lengde gjennom boringUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelsePris (eks. mva)
AMEST19-7-AMEST 197mm19.1mm19.1mm9.7mm19.1mm7.6mmM3 x 1.00 mm258NOK
AMEST25-9-AMEST 259mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm9.9mmM4 mm300NOK
AMEST25-7-AMEST 257mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm9.9mmM4 mm300NOK
AMEST25-11-AMEST 2511mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm9.9mmM4 mm300NOK
AMEST33-14-AMEST 3314mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm450NOK
AMEST33-10-AMEST 3310mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm450NOK
AMEST33-12-AMEST 3312mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm450NOK
AMEST33-11-AMEST 3311mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm450NOK
AMEST33-16-AMEST 3316mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm450NOK
AMEST33-15-AMEST 3315mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm450NOK
AMEST33-8-AMEST 338mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm450NOK
AMEST33-9-AMEST 339mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm450NOK
AMEST41-15-AMEST 4115mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM5 mm544NOK
AMEST41-11-AMEST 4111mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM5 mm544NOK
AMEST41-17-AMEST 4117mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM5 mm549NOK
AMEST41-16-AMEST 4116mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM5 mm544NOK
AMEST41-20-AMEST 4120mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM5 mm544NOK
AMEST41-10-AMEST 4110mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM5 mm544NOK
AMEST41-19-AMEST 4119mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM5 mm549NOK
AMEST41-12-AMEST 4112mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM5 mm544NOK
AMEST41-14-AMEST 4114mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM5 mm544NOK
RULAND MANUFACTURING -

OCC -serie koblingsnav

Ruland Manufacturing koblingsnav er designet for tilkobling av aksler for momentoverføringsapplikasjoner. Disse er en av komponentene for tredelt design som består av 2, elokserte aluminiumsnav og en senterskive. Disse koblingene kan håndtere høye parallelle feiljusteringer og operere med lav lagerbelastning, og beskytter dermed følsomme systemkomponenter. De har lett aluminiumskonstruksjon og svart oksidfinish for å forhindre at slipende væsker og partikler skader koblingsnavene. Velg fra et bredt utvalg av disse koblingsnavene, tilgjengelig i 7/8, 3/4, 5/8, 1/2 og 1 tommers diameter.

StilModellBore Dia.KeywayMaks. KjedePris (eks. mva)
AOCC32-16-A1"1 / 4 "1"1 323NOK
AOCC32-8-A1 / 2 "1 / 8 "0.5 "1 323NOK
AOCC32-12-A3 / 4 "3 / 16 "0.75 "1 248NOK
AOCC32-10-A5 / 8 "3 / 16 "0.625 "1 323NOK
AOCC32-14-A7 / 8 "3 / 16 "0.875 "1 323NOK
RULAND MANUFACTURING -

OCT -serie kobling Oldham Clamp

Ruland Manufacturing OCT-serien oldham-klemmer er tredelte fleksible akselkoblinger som brukes til å koble aksler i mekaniske kraftoverføringsenheter. De består av to anodiserte aluminiumsnav som trykkpasses på en midtskive. Disse koblingene kan operere under lave lagerbelastninger ved sikring av sensitive systemkomponenter og har en balansert design for redusert vibrasjon. De er tilgjengelige i 0.750, 1.000, 1.313, 1.625 og 2.250 tommers klaringsdiametre.

StilModellTotal lengdeBore Dia.Klarering Dia.SkruestørrelseNav Dia.Lengde gjennom boringMaks. Aksial feiljustering (inn.)Maks. Parallell feiljustering (inn.)Pris (eks. mva)
AOKT12-5-A1"5 / 16 "0.75 "M2.5 mm-0.38 "+/-. 0040.008283NOK
AOKT12-4-A1"1 / 4 "0.75 "M2.5 mm3 / 4 "0.38 "+/-. 0040.008283NOK
AOKT12-3-A1"3 / 16 "0.75 "M2.5 mm3 / 4 "0.38 "+/-. 0040.008283NOK
AOKT16-4-A1.25 "1 / 4 "1"M3 mm-0.467 "+/-. 0040.008387NOK
AOKT16-5-A1.25 "5 / 16 "1"M3 mm-0.467 "+/-. 0040.008387NOK
AOKT16-6-A1.25 "3 / 8 "1"M3 mm1"0.467 "+/-. 0040.008387NOK
AOKT16-8-A1.25 "1 / 2 "1"M3 mm1"0.467 "+/-. 0040.008387NOK
AOKT21-8-A1.875 "1 / 2 "1.313 "M3 mm1.313 "0.59 "+/-. 0060.008571NOK
AOKT21-10-A1.875 "5 / 8 "1.313 "M3 mm1.313 "0.59 "+/-. 0060.008571NOK
AOKT21-5-A1.875 "5 / 16 "1.313 "M3 mm1.313 "0.59 "+/-. 0060.008571NOK
AOKT21-6-A1.875 "3 / 8 "1.313 "M3 mm1.313 "0.59 "+/-. 0060.008571NOK
AOKT26-12-A2"3 / 4 "1.625 "M4 mm1.625 "0.71 "+/-. 0060.010658NOK
AOKT26-6-A2"3 / 8 "1.625 "M4 mm1.625 "0.71 "+/-. 0060.010658NOK
AOKT26-8-A2"1 / 2 "1.625 "M4 mm1.625 "0.71 "+/-. 0060.010658NOK
AOKT26-10-A2"5 / 8 "1.625 "M4 mm1.625 "0.71 "+/-. 0060.010658NOK
AOKT36-10-A3.1 "5 / 8 "2.25 "M6 mm2.25 "1.13 "+/-. 0080.0101 288NOK
AOKT36-12-A3.1 "3 / 4 "2.25 "M6 mm2.25 "1.13 "+/-. 0080.0101 288NOK
AOKT36-14-A3.1 "7 / 8 "2.25 "M6 mm2.25 "1.13 "+/-. 0080.0101 288NOK
AOKT36-16-A3.1 "1"2.25 "M6 mm2.25 "1.13 "+/-. 0080.0101 288NOK
AOKT36-8-A3.1 "1 / 2 "2.25 "M6 mm2.25 "1.13 "+/-. 0080.0101 288NOK
RULAND MANUFACTURING -

BC-serien, koblingsbelgklemme

StilModellMaks. KjedeBore Dia.Klarering Dia.Maks. Parallell feiljustering (inn.)Maks. Temp. Rekkevidde (F)Min. KjedeUtenfor Dia.Total lengdePris (eks. mva)
ABC12-5-4-A-5/16 x 1/4 "0.75 "0.004200-0.75 "1.224 "1 773NOK
ABC10-4-2-A-1/4 x 1/8 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "1 890NOK
ABC16-8-8-A-1/2 x 1/2 "1"0.004200-1"1.338 "2 093NOK
ABC10-3-3-A-3/16 x 3/16 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "2 056NOK
ABC10-4-3-A-1/4 x 3/16 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "1 890NOK
ABC12-3-3-A-3/16 x 3/16 "0.75 "0.004200-0.75 "1.224 "1 773NOK
ABC12-4-4-A-1/4 x 1/4 "0.75 "0.004200-0.75 "1.224 "2 011NOK
ABC12-5-5-A-5/16 x 5/16 "0.75 "0.004200-0.75 "1.224 "1 773NOK
ABC16-5-4-A-5/16 x 1/4 "1"0.004200-1"1.338 "1 966NOK
ABC16-5-5-A-5/16 x 5/16 "1"0.004200-1"1.338 "1 966NOK
ABC10-2-2-A-1/8 x 1/8 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "1 890NOK
ABC10-3-2-A-3/16 x 1/8 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "1 890NOK
ABC10-4-4-A-1/4 x 1/4 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "1 890NOK
ABC32-8-8-A-1/2 x 1/2 "2"0.010200-2"2.315 "2 813NOK
ABC12-4-3-A-1/4 x 3/16 "0.75 "0.004200-0.75 "1.224 "1 960NOK
ABC16-6-4-A-3/8 x 1/4 "1"0.004200-1"1.338 "1 966NOK
ABC16-6-5-A-3/8 x 5/16 "1"0.004200-1"1.338 "1 966NOK
ABC16-8-4-A-1/2 x 1/4 "1"0.004200-1"1.338 "1 966NOK
ABC16-8-6-A-1/2 x 3/8 "1"0.004200-1"1.338 "2 241NOK
ABC26-10-6-A-5/8 x 3/8 "1.625 "0.010200-1.625 "2.029 "2 353NOK
ABC32-16-16-A-1 x 1 "2"0.010200-2"2.315 "2 813NOK
ABC26-10-10-A-5/8 x 5/8 "1.625 "0.010200-1.625 "2.029 "2 353NOK
ABC26-10-8-A-5/8 x 1/2 "1.625 "0.010200-1.625 "2.029 "2 353NOK
ABC26-12-8-A-3/4 x 1/2 "1.625 "0.010200-1.625 "2.029 "2 353NOK
ABC32-16-12-A-1 x 3/4 "2"0.010200-2"2.315 "2 813NOK
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?