Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING BC10-4-4-A Koplingsbelg Klemmeboring 1/4 x 1/4 In | AB9ACC 2ANY7

RULAND MANUFACTURING BC10-4-4-A koblingsbelg klemmeboring 1/4 x 1/4 tommer

På lager
Vare: AB9ACC Modell: BC10-4-4-AKryssreferanse: 2ANY7
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
2 090 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelseskontrollkobling
Bore Dia.1/4 x 1/4 "
Klarering Dia.0.59 "
Finishanodisert aluminium
Nav Dia.0.59 "
Lengde gjennom boring0.5 "
MaterialeAluminum
Maks. Vinkeljustering1.5 Degrees
Maks. Aksial feiljustering (inn.)+/- 0.008
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.004
Maks. RPM10,000
Maks. Temp. Rekkevidde (F)200
Utenfor Dia.0.59 "
Total lengde1.073 "
SkruestørrelseM2 mm
SkruetypeSkrue
StilBelgklemme
moment~~POS=TRUNC22 kg. Kg
Torsjonsstivhet (grad / inn- kg)0.014

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8483608000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. KjedeBore Dia.Klarering Dia.Maks. Parallell feiljustering (inn.)Maks. Temp. Rekkevidde (F)Min. KjedeUtenfor Dia.Total lengdePris
RULAND MANUFACTURING BC10-2-2-A Koplingsbelg Klemmeboring 1/8 x 1/8 In | AB9ABL 2ANX1 BC10-2-2-A-1/8 x 1/8 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "2 090 NOK
RULAND MANUFACTURING BC10-3-2-A Koplingsbelg Klemmeboring 3/16 x 1/8 In | AB9ABP 2ANX4 BC10-3-2-A-3/16 x 1/8 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "2 090 NOK
RULAND MANUFACTURING BC10-3-3-A Koplingsbelg Klemmeboring 3/16 x 3/16 In | AB9ABT 2ANX7 BC10-3-3-A-3/16 x 3/16 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "2 273 NOK
RULAND MANUFACTURING BC10-4-2-A Koplingsbelg Klemmeboring 1/4 x 1/8 In | AB9ABW 2ANY1 BC10-4-2-A-1/4 x 1/8 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "2 090 NOK
RULAND MANUFACTURING BC10-4-3-A Koplingsbelg Klemmeboring 1/4 x 3/16 In | AB9ABZ 2ANY4 BC10-4-3-A-1/4 x 3/16 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "2 090 NOK
RULAND MANUFACTURING BC12-3-3-A Koplingsbelg Klemmeboring 3/16 x 3/16 In | AB9ACF 2ANZ1 BC12-3-3-A-3/16 x 3/16 "0.75 "0.004200-0.75 "1.224 "1 961 NOK
RULAND MANUFACTURING BC12-4-3-A Koplingsbelg Klemmeboring 1/4 x 3/16 In | AB9ACJ 2ANZ4 BC12-4-3-A-1/4 x 3/16 "0.75 "0.004200-0.75 "1.224 "2 167 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING BC10-4-4-A koblingsbelg klemmeboring 1/4 x 1/4 tommer
2 090 NOK / enhet