Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING MOCT57-15-A Koblingsnav Oldham Clamp 15mm | AF9WRF 30VH40

RULAND MANUFACTURING MOCT57-15-A Koblingsnav Oldham Clamp 15mm

På lager
Vare: AF9WRF Modell: MOCT57-15-AKryssreferanse: 30VH40

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 224 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelseskontrollkoblingsnav
Bore Dia.15mm
Klarering Dia.57.2mm
FinishSvart anodisert
Nav Dia.57.2mm
Lengde gjennom boring28.7mm
MaterialeAluminum
Maks. RPM4500
Maks. Temp. Rekkevidde (F)Acetal Disk 150 grader F, Nylon Disk 130 grader F
Utenfor Dia.57.2mm
Total lengde28.7mm
SkruestørrelseM6 mm
SkruetypeSkrue
StørrelseMOCT57
StilOldham klemme

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2205
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8483608000

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseBore Dia.Klarering Dia.Nav Dia.Lengde gjennom boringUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelsePris
RULAND MANUFACTURING MOCT19-7-A Koblingsnav Oldham Clamp 7mm | AF9WQL 30VH22 MOCT19-7-AMOCT197mm19.1mm19.1mm9.7mm19.1mm9.7mmM2.5 mm283NOK
RULAND MANUFACTURING MOCT25-11-A Koblingsnav Oldham Clamp 11mm | AF9WQM 30VH23 MOCT25-11-AMOCT2511mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm11.9mmM3 mm387NOK
RULAND MANUFACTURING MOCT25-7-A Koblingsnav Oldham Clamp 7mm | AF9WQN 30VH24 MOCT25-7-AMOCT257mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm11.9mmM3 mm387NOK
RULAND MANUFACTURING MOCT25-9-A Koblingsnav Oldham Clamp 9mm | AF9WQP 30VH25 MOCT25-9-AMOCT259mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm11.9mmM3 mm365NOK
RULAND PRODUKSJON MOCT33-11-A Koblingsnav Oldham Clamp 11mm | AF9WQQ 30VH26 MOCT33-11-AMOCT3311mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM3 mm571NOK
RULAND MANUFACTURING MOCT33-15-A Koblingsnav Oldham Clamp 15mm | AF9WQR 30VH27 MOCT33-15-AMOCT3315mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM3 mm571NOK
RULAND MANUFACTURING MOCT33-9-A Koblingsnav Oldham Clamp 9mm | AF9WQT 30VH28 MOCT33-9-AMOCT339mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM3 mm571NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING MOCT57-15-A Koblingsnav Oldham Clamp 15mm
1 224 NOK / enhet