RULAND MANUFACTURING Koblingsnav i MOCT -serien


filtre
Fullfør: Svart anodisert , Materiale: Aluminum , Maks. RPM: 4500 , Maks. Temp. Område (F): Acetal Disk 150 grader F, Nylon Disk 130 grader F , Skruetype: Skrue , Stil: Oldham klemme
StilModellStørrelseBore Dia.Klarering Dia.Nav Dia.Lengde gjennom boringUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelsePris (eks. mva)
A
MOCT19-7-A
MOCT197mm19.1mm19.1mm9.7mm19.1mm9.7mmM2.5 mm283NOK
A
MOCT25-11-A
MOCT2511mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm11.9mmM3 mm387NOK
A
MOCT25-9-A
MOCT259mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm11.9mmM3 mm365NOK
A
MOCT25-7-A
MOCT257mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm11.9mmM3 mm387NOK
A
MOCT33-11-A
MOCT3311mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM3 mm571NOK
A
MOCT33-15-A
MOCT3315mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM3 mm571NOK
A
MOCT33-9-A
MOCT339mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM3 mm571NOK
A
MOCT41-19-A
MOCT4119mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM4 mm697NOK
A
MOCT41-11-A
MOCT4111mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM4 mm665NOK
A
MOCT41-15-A
MOCT4115mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM4 mm665NOK
A
MOCT41-17-A
MOCT4117mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM4 mm697NOK
A
MOCT51-25-A
MOCT5125mm50.8mm50.8mm20.8mm50.8mm20.8mmM5 mm1 094 NOK
A
MOCT51-19-A
MOCT5119mm50.8mm50.8mm20.8mm50.8mm20.8mmM5 mm1 127 NOK
A
MOCT51-15-A
MOCT5115mm50.8mm50.8mm20.8mm50.8mm20.8mmM5 mm1 094 NOK
A
MOCT51-12-A
MOCT5112mm50.8mm50.8mm20.8mm50.8mm20.8mmM5 mm1 094 NOK
A
MOCT51-14-A
MOCT5114mm50.8mm50.8mm20.8mm50.8mm20.8mmM5 mm1 094 NOK
A
MOCT51-16-A
MOCT5116mm50.8mm50.8mm20.8mm50.8mm20.8mmM5 mm1 094 NOK
A
MOCT51-20-A
MOCT5120mm50.8mm50.8mm20.8mm50.8mm20.8mmM5 mm1 094 NOK
A
MOCT57-15-A
MOCT5715mm57.2mm57.2mm28.7mm57.2mm28.7mmM6 mm1 224 NOK
A
MOCT57-19-A
MOCT5719mm57.2mm57.2mm28.7mm57.2mm28.7mmM6 mm1 253 NOK

Koblingsnav i MOCT -serien

Ruland Manufacturing koblingsnav er egnet for drift med lav lagerbelastning for å beskytte sensitive systemkomponenter, inkludert lagre for bevegelsesoverføringsapplikasjoner. Disse RoHS-kompatible koblingene har balansert design for å redusere vibrasjoner ved høye hastigheter og lett aluminiumskonstruksjon for å minimere tilbakeslag under operasjonen. De har svart oksidfinish for å forhindre at slipende væsker og partikler skader koblingsnavene. Velg fra et bredt utvalg av disse koblingene, tilgjengelig i 7 - 25 mm diameter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?