Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING MDCS25-10-6-A Motion Control Coupling 10 x 6 Aluminium M3 | AH8UAG 38ZD46

RULAND MANUFACTURING MDCS25-10-6-A Motion Control Coupling 10 x 6 Aluminium M3

På lager
Vare: AH8UAG Modell: MDCS25-10-6-AKryssreferanse: 38ZD46
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
1 416 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelseskontrollkobling
Bore Dia.10 6 mm x mm
Klarering Dia.25.4
SkivtypeRustfritt stål
Finishanodisert aluminium
Lengde gjennom boring13.1
MaterialeAluminum
Maks. Vinkeljustering2 Degrees
Maks. Aksial feiljustering (inn.)+ / - 0.012
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.006
Maks. RPM10,000
Maks. Temp. Rekkevidde (F)200 Degrees
Utenfor Dia.25.4mm
Total lengde26.2
SkruestørrelseM3
SkruetypeSkrue
StilEnkelt bjelkeklemme
moment~~POS=TRUNC50
Torsjonsstivhet (grad / inn- kg)0.011

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.Bore Dia.Klarering Dia.Total lengdeSkruestørrelseStilmoment~~POS=TRUNCTorsjonsstivhet (grad / inn- kg)Pris
RULAND MANUFACTURING MDCD19-4-4-A Kopling Dobbeltskiveklemmeboring 4 x 4 Mm | AB8XQH 2ADD6 MDCD19-4-4-A19.10mm4 mm x 419.10mm30.2mmM2.5 mmDobbeltskiveklemme25 kg. Kg0.0131 554 NOK
RULAND MANUFACTURING MDCD19-5-4-A Kopling Dobbeltskiveklemmeboring 5 x 4 Mm | AB8XQL 2ADD9 MDCD19-5-4-A19.10mm5 mm x 419.10mm30.2mmM2.5 mmDobbeltskiveklemme25 kg. Kg0.0131 465 NOK
RULAND MANUFACTURING MDCD19-5-5-A Kopling Dobbeltskiveklemmeboring 5 x 5 Mm | AB8XQP 2ADE3 MDCD19-5-5-A19.10mm5 mm x 519.10mm30.2mmM2.5 mmDobbeltskiveklemme25 kg. Kg0.0131 554 NOK
RULAND MANUFACTURING MDCD19-6-4-A Kopling Dobbeltskiveklemmeboring 6 x 4 Mm | AB8XQT 2ADE6 MDCD19-6-4-A19.10mm6 mm x 419.10mm30.2mmM2.5 mmDobbeltskiveklemme25 kg. Kg0.0131 465 NOK
RULAND MANUFACTURING MDCD19-6-5-A Kopling Dobbeltskiveklemmeboring 6 x 5 Mm | AB8XQV 2ADE8 MDCD19-6-5-A19.10mm6 mm x 519.10mm30.2mmM2.5 mmDobbeltskiveklemme25 kg. Kg0.0131 554 NOK
RULAND MANUFACTURING MDCD19-6-6-A Kopling Dobbeltskiveklemmeboring 6 x 6 Mm | AB8XXX 2ADF1 MDCD19-6-6-A19.10mm6 mm x 619.10mm30.2mmM2.5 mmDobbeltskiveklemme25 kg. Kg0.0131 682 NOK
RULAND MANUFACTURING MDCD19-8-5-A Kopling Dobbeltskiveklemmeboring 8 x 5 Mm | AB8XQZ 2ADF3 MDCD19-8-5-A19.10mm8 mm x 519.10mm30.2mmM2.5 mmDobbeltskiveklemme25 kg. Kg0.0131 554 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING MDCS25-10-6-A Motion Control Coupling 10 x 6 Aluminium M3
1 416 NOK / enhet