RULAND MANUFACTURING Bevegelseskontrollkoblinger, MDCD -serien


filtre
Skivetype: Rustfritt stål , Bli ferdig: anodisert aluminium , Materiale: Aluminum , Maks. Vinkelforskyvning: 2 Degrees , Maks. RPM: 10,000 , Skruetype: Skrue
StilModellUtenfor Dia.Bore Dia.Klarering Dia.Total lengdeSkruestørrelseStilmoment~~POS=TRUNCTorsjonsstivhet (grad / inn- kg)Pris (eks. mva)
A
MDCD19-6-6-A
19.10mm6 mm x 619.10mm30.2mmM2.5 mmDobbeltskiveklemme25 kg. Kg0.0131 682 NOK
A
MDCD19-6-4-A
19.10mm6 mm x 419.10mm30.2mmM2.5 mmDobbeltskiveklemme25 kg. Kg0.0131 465 NOK
A
MDCD19-8-6-A
19.10mm8 mm x 619.10mm30.2mmM2.5 mmDobbeltskiveklemme25 kg. Kg0.0131 554 NOK
A
MDCD19-5-5-A
19.10mm5 mm x 519.10mm30.2mmM2.5 mmDobbeltskiveklemme25 kg. Kg0.0131 554 NOK
A
MDCD19-5-4-A
19.10mm5 mm x 419.10mm30.2mmM2.5 mmDobbeltskiveklemme25 kg. Kg0.0131 465 NOK
A
MDCD19-6-5-A
19.10mm6 mm x 519.10mm30.2mmM2.5 mmDobbeltskiveklemme25 kg. Kg0.0131 554 NOK
A
MDCD19-8-5-A
19.10mm8 mm x 519.10mm30.2mmM2.5 mmDobbeltskiveklemme25 kg. Kg0.0131 554 NOK
A
MDCD19-8-8-A
19.10mm8 mm x 819.10mm30.2mmM2.5 mmDobbeltskiveklemme25 kg. Kg0.0131 554 NOK
A
MDCD19-4-4-A
19.10mm4 mm x 419.10mm30.2mmM2.5 mmDobbeltskiveklemme25 kg. Kg0.0131 554 NOK
A
MDCD25-8-6-A
25.4mm8 mm x 625.40mm34.9mmM3 mmDobbeltskiveklemme50 kg. Kg0.0111 725 NOK
A
MDCD25-6-6-A
25.4mm6 mm x 625.40mm34.9mmM3 mmDobbeltskiveklemme50 kg. Kg0.0111 725 NOK
A
MDCD25-12-6-A
25.4mm12 mm x 625.40mm34.9mmM3 mmDobbeltskiveklemme50 kg. Kg0.0111 725 NOK
A
MDCD25-12-10-A
25.4mm12 mm x 1025.40mm34.9mmM3 mmDobbeltskiveklemme50 kg. Kg0.0111 626 NOK
A
MDCD25-12-12-A
25.4mm12 mm x 1225.40mm34.9mmM3 mmDobbeltskiveklemme50 kg. Kg0.0111 725 NOK
A
MDCD25-10-6-A
25.4mm10 mm x 625.40mm34.9mmM3 mmDobbeltskiveklemme50 kg. Kg0.0111 725 NOK
B
MDCS25-10-6-A
25.4mm10 6 mm x mm25.426.2M3Enkelt bjelkeklemme500.0111 416 NOK
A
MDCD25-12-8-A
25.4mm12 mm x 825.40mm34.9mmM3 mmDobbeltskiveklemme50 kg. Kg0.0111 725 NOK
A
MDCD25-10-10-A
25.4mm10 mm x 1025.40mm34.9mmM3 mmDobbeltskiveklemme50 kg. Kg0.0111 725 NOK
A
MDCD25-10-8-A
25.4mm10 mm x 825.40mm34.9mmM3 mmDobbeltskiveklemme50 kg. Kg0.0111 725 NOK
A
MDCD25-8-8-A
25.4mm8 mm x 825.40mm34.9mmM3 mmDobbeltskiveklemme50 kg. Kg0.0111 725 NOK
A
MDCD41-20-12-A
41.30mm20 mm x 1241.30mm55mmM4 mmDobbeltskiveklemme180 kg. Kg0.0022 118 NOK
A
MDCD41-16-10-A
41.30mm16 mm x 1041.30mm55mmM4 mmDobbeltskiveklemme180 kg. Kg0.0022 118 NOK
A
MDCD41-16-12-A
41.30mm16 mm x 1241.30mm55mmM4 mmDobbeltskiveklemme180 kg. Kg0.0022 118 NOK
A
MDCD41-12-12-A
41.30mm12 mm x 1241.30mm55mmM4 mmDobbeltskiveklemme180 kg. Kg0.0022 118 NOK
A
MDCD41-20-10-A
41.30mm20 mm x 1041.30mm55mmM4 mmDobbeltskiveklemme180 kg. Kg0.0022 118 NOK
A
MDCD41-14-10-A
41.30mm14 mm x 1041.30mm55mmM4 mmDobbeltskiveklemme180 kg. Kg0.0022 118 NOK
A
MDCD41-12-10-A
41.30mm12 mm x 1041.30mm55mmM4 mmDobbeltskiveklemme180 kg. Kg0.0022 118 NOK
A
MDCD41-14-12-A
41.30mm14 mm x 1241.30mm55mmM4 mmDobbeltskiveklemme180 kg. Kg0.0022 118 NOK
A
MDCD41-16-14-A
41.30mm16 mm x 1441.30mm55mmM4 mmDobbeltskiveklemme180 kg. Kg0.0022 118 NOK
A
MDCD41-16-16-A
41.30mm16 mm x 1641.30mm55mmM4 mmDobbeltskiveklemme180 kg. Kg0.0022 118 NOK
A
MDCD41-20-14-A
41.30mm20 mm x 1441.30mm55mmM4 mmDobbeltskiveklemme180 kg. Kg0.0022 118 NOK
A
MDCD41-20-16-A
41.30mm20 mm x 1641.30mm55mmM4 mmDobbeltskiveklemme180 kg. Kg0.0022 118 NOK
A
MDCD41-14-14-A
41.30mm14 mm x 1441.30mm55mmM4 mmDobbeltskiveklemme180 kg. Kg0.0022 118 NOK

Bevegelseskontrollkoblinger, MDCD -serien

Ruland Manufacturing MDCD Series bevegelseskontrollkoblinger er akselkoblinger laget av aluminium designet for å fjerne feiljusteringer på opptil 2 grader. Den balanserte designen i ett stykke reduserer vibrasjoner ved høye hastigheter, gir null tilbakeslag og passer lett til akselen, uten å forårsake skader. Den doble skivemekanismen i midten består av 2 anodiserte aluminiumsnav, 2 sett tynne skivefjærer i rustfritt stål og et senteravstandsstykke for å imøtekomme feiljustering. De holdes på plass via hodeskruer og har en spiralspalt i midten for å dempe vibrasjoner. Velg fra et bredt utvalg av 1-delte bevegelseskontrollkoblinger, tilgjengelig i 25, 50, 100 og 180 tommer-lb dreiemoment.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?