Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING BC26-10-10-A Koblingsbelg Klemmeboring 5/8 x 5/8 In | AB9AEQ 2APE4

RULAND MANUFACTURING BC26-10-10-A koblingsbelg klemmeboring 5/8 x 5/8 tommer

På lager
Vare: AB9AEQ Modell: BC26-10-10-AKryssreferanse: 2APE4
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
2 602 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelseskontrollkobling
Bore Dia.5/8 x 5/8 "
Klarering Dia.1.625 "
Finishanodisert aluminium
Lengde gjennom boring1"
MaterialeAluminum
Maks. Vinkeljustering2 Degrees
Maks. Aksial feiljustering (inn.)+/- 0.020
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.010
Maks. RPM10,000
Maks. Temp. Rekkevidde (F)200
Utenfor Dia.1.625 "
Total lengde2.029 "
SkruestørrelseM4 mm
SkruetypeSkrue
StilBelgklemme
moment~~POS=TRUNC250 kg. Kg
Torsjonsstivhet (grad / inn- kg)0.002

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.144
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8483608000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. KjedeBore Dia.Klarering Dia.Maks. Parallell feiljustering (inn.)Maks. Temp. Rekkevidde (F)Min. KjedeUtenfor Dia.Total lengdePris
RULAND MANUFACTURING BC10-2-2-A Koplingsbelg Klemmeboring 1/8 x 1/8 In | AB9ABL 2ANX1 BC10-2-2-A-1/8 x 1/8 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "2 090 NOK
RULAND MANUFACTURING BC10-3-2-A Koplingsbelg Klemmeboring 3/16 x 1/8 In | AB9ABP 2ANX4 BC10-3-2-A-3/16 x 1/8 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "2 090 NOK
RULAND MANUFACTURING BC10-3-3-A Koplingsbelg Klemmeboring 3/16 x 3/16 In | AB9ABT 2ANX7 BC10-3-3-A-3/16 x 3/16 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "2 273 NOK
RULAND MANUFACTURING BC10-4-2-A Koplingsbelg Klemmeboring 1/4 x 1/8 In | AB9ABW 2ANY1 BC10-4-2-A-1/4 x 1/8 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "2 090 NOK
RULAND MANUFACTURING BC10-4-3-A Koplingsbelg Klemmeboring 1/4 x 3/16 In | AB9ABZ 2ANY4 BC10-4-3-A-1/4 x 3/16 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "2 090 NOK
RULAND MANUFACTURING BC10-4-4-A Koplingsbelg Klemmeboring 1/4 x 1/4 In | AB9ACC 2ANY7 BC10-4-4-A-1/4 x 1/4 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "2 090 NOK
RULAND MANUFACTURING BC12-3-3-A Koplingsbelg Klemmeboring 3/16 x 3/16 In | AB9ACF 2ANZ1 BC12-3-3-A-3/16 x 3/16 "0.75 "0.004200-0.75 "1.224 "1 961 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING BC26-10-10-A koblingsbelg klemmeboring 5/8 x 5/8 tommer
2 602 NOK / enhet