Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING DCD21-6-6-A Kopling Dobbeltskiveboring 3/8 x 3/8 In | AB8XPC 2ADA5

RULAND MANUFACTURING DCD21-6-6-A kobling med dobbel skiveboring 3/8 x 3/8 tommer

På lager
Vare: AB8XPC Modell: DCD21-6-6-AKryssreferanse: 2ADA5
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
1 881 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelseskontrollkobling
Bore Dia.3/8 x 3/8 "
Klarering Dia.1.313 "
SkivtypeRustfritt stål
Finishanodisert aluminium
Lengde gjennom boring0.885 "
MaterialeAluminum
Maks. Vinkeljustering2 Degrees
Maks. Aksial feiljustering (inn.)+/-. 016
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.008
Maks. RPM10,000
Maks. Temp. Rekkevidde (F)200
Utenfor Dia.1.313 "
Total lengde1.77 "
SkruestørrelseM3 mm
SkruetypeSkrue
StilDobbeltskiveklemme
moment~~POS=TRUNC100 kg. Kg
Torsjonsstivhet (grad / inn- kg)0.003

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8483608000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkruestørrelseBore Dia.Klarering Dia.moment~~POS=TRUNCTorsjonsstivhet (grad / inn- kg)Lengde gjennom boringMaks. Aksial feiljustering (inn.)Maks. Parallell feiljustering (inn.)Pris
RULAND MANUFACTURING DCD12-3-3-A Kopling Dobbeltskiveboring 3/16 x 3/16 In | AB8XLJ 2ACU3 DCD12-3-3-AM2.5 mm3/16 x 3/16 "0.75 "25 kg. Kg0.0130.594 "+/-. 0080.0041 554 NOK
RULAND MANUFACTURING DCD12-4-3-A Kopling dobbel skiveboring 1/4 x 3/16 In | AB8XLM 2ACU6 DCD12-4-3-AM2.5 mm1/4 x 3/16 "0.75 "25 kg. Kg0.0130.594 "+/-. 0080.0041 554 NOK
RULAND MANUFACTURING DCD12-4-4-A Kopling dobbel skiveboring 1/4 x 1/4 In | AB8XLQ 2ACU9 DCD12-4-4-AM2.5 mm1/4 x 1/4 "0.75 "25 kg. Kg0.0130.594 "+/-. 0080.0041 465 NOK
RULAND MANUFACTURING DCD12-5-3-A Kopling Dobbeltskiveboring 5/16 x 3/16 In | AB8XLU 2ACV3 DCD12-5-3-AM2.5 mm5/16 x 3/16 "0.75 "25 kg. Kg0.0130.594 "+/-. 0080.0041 554 NOK
RULAND MANUFACTURING DCD12-5-4-A Kopling Dobbeltskiveboring 5/16 x 1/4 In | AB8XLX 2ACV6 DCD12-5-4-AM2.5 mm5/16 x 1/4 "0.75 "25 kg. Kg0.0130.594 "+/-. 0080.0041 554 NOK
RULAND MANUFACTURING DCD12-5-5-A Kopling Dobbeltskiveboring 5/16 x 5/16 In | AB8XLZ 2ACV8 DCD12-5-5-AM2.5 mm5/16 x 5/16 "0.75 "25 kg. Kg0.0130.594 "+/-. 0080.0041 554 NOK
RULAND MANUFACTURING DCD16-4-4-A Kopling dobbel skiveboring 1/4 x 1/4 In | AB8XMC 2ACW2 DCD16-4-4-AM3 mm1/4 x 1/4 "1"50 kg. Kg0.0110.688 "+/-. 0120.0061 725 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING DCD21-6-6-A kobling med dobbel skiveboring 3/8 x 3/8 tommer
1 881 NOK / enhet