RULAND MANUFACTURING Bevegelseskontrollkoblinger, DCD -serien


filtre
Skivetype: Rustfritt stål , Bli ferdig: anodisert aluminium , Materiale: Aluminum , Maks. Vinkelforskyvning: 2 Degrees , Maks. RPM: 10,000 , Maks. Temp. Område (F): 200 , Skruetype: Skrue , Stil: Dobbeltskiveklemme
StilModellSkruestørrelseBore Dia.Klarering Dia.moment~~POS=TRUNCTorsjonsstivhet (grad / inn- kg)Lengde gjennom boringMaks. Aksial feiljustering (inn.)Maks. Parallell feiljustering (inn.)Pris (eks. mva)
A
DCD12-5-4-A
M2.5 mm5/16 x 1/4 "0.75 "25 kg. Kg0.0130.594 "+/-. 0080.0041 554 NOK
A
DCD12-5-3-A
M2.5 mm5/16 x 3/16 "0.75 "25 kg. Kg0.0130.594 "+/-. 0080.0041 554 NOK
A
DCD12-4-4-A
M2.5 mm1/4 x 1/4 "0.75 "25 kg. Kg0.0130.594 "+/-. 0080.0041 465 NOK
A
DCD12-4-3-A
M2.5 mm1/4 x 3/16 "0.75 "25 kg. Kg0.0130.594 "+/-. 0080.0041 554 NOK
A
DCD12-5-5-A
M2.5 mm5/16 x 5/16 "0.75 "25 kg. Kg0.0130.594 "+/-. 0080.0041 554 NOK
A
DCD12-3-3-A
M2.5 mm3/16 x 3/16 "0.75 "25 kg. Kg0.0130.594 "+/-. 0080.0041 554 NOK
A
DCD16-6-4-A
M3 mm3/8 x 1/4 "1"50 kg. Kg0.0110.688 "+/-. 0120.0061 725 NOK
A
DCD21-8-8-A
M3 mm1/2 x 1/2 "1.313 "100 kg. Kg0.0030.885 "+/-. 0160.0081 773 NOK
A
DCD21-6-6-A
M3 mm3/8 x 3/8 "1.313 "100 kg. Kg0.0030.885 "+/-. 0160.0081 881 NOK
A
DCD21-10-10-A
M3 mm5/8 x 5/8 "1.313 "100 kg. Kg0.0030.885 "+/-. 0160.0081 773 NOK
A
DCD16-8-6-A
M3 mm1/2 x 3/8 "1"50 kg. Kg0.0110.688 "+/-. 0120.0061 725 NOK
A
DCD16-8-4-A
M3 mm1/2 x 1/4 "1"50 kg. Kg0.0110.688 "+/-. 0120.0061 725 NOK
A
DCD16-6-6-A
M3 mm3/8 x 3/8 "1"50 kg. Kg0.0110.688 "+/-. 0120.0061 626 NOK
A
DCD16-6-5-A
M3 mm3/8 x 5/16 "1"50 kg. Kg0.0110.688 "+/-. 0120.0061 725 NOK
A
DCD16-8-8-A
M3 mm1/2 x 1/2 "1"50 kg. Kg0.0110.688 "+/-. 0120.0061 725 NOK
A
DCD21-8-6-A
M3 mm1/2 x 3/8 "1.313 "100 kg. Kg0.0030.885 "+/-. 0160.0081 770 NOK
A
DCD21-10-6-A
M3 mm5/8 x 3/8 "1.313 "100 kg. Kg0.0030.885 "+/-. 0160.0081 881 NOK
A
DCD16-8-5-A
M3 mm1/2 x 5/16 "1"50 kg. Kg0.0110.688 "+/-. 0120.0061 725 NOK
A
DCD16-5-5-A
M3 mm5/16 x 5/16 "1"50 kg. Kg0.0110.688 "+/-. 0120.0061 725 NOK
A
DCD16-4-4-A
M3 mm1/4 x 1/4 "1"50 kg. Kg0.0110.688 "+/-. 0120.0061 725 NOK
A
DCD21-10-8-A
M3 mm5/8 x 1/2 "1.313 "100 kg. Kg0.0030.885 "+/-. 0160.0081 881 NOK
A
DCD16-5-4-A
M3 mm5/16 x 1/4 "1"50 kg. Kg0.0110.688 "+/-. 0120.0061 970 NOK
A
DCD26-8-8-A
M4 mm1/2 x 1/2 "1.625 "180 kg. Kg0.0021.085 "+/-. 0200.0102 118 NOK
A
DCD26-12-12-A
M4 mm3/4 x 3/4 "1.625 "180 kg. Kg0.0021.085 "+/-. 0200.0101 996 NOK
A
DCD26-12-10-A
M4 mm3/4 x 5/8 "1.625 "180 kg. Kg0.0021.085 "+/-. 0200.0102 118 NOK
A
DCD26-10-8-A
M4 mm5/8 x 1/2 "1.625 "180 kg. Kg0.0021.085 "+/-. 0200.0102 118 NOK
A
DCD26-10-10-A
M4 mm5/8 x 5/8 "1.625 "180 kg. Kg0.0021.085 "+/-. 0200.0102 118 NOK
A
DCD26-12-8-A
M4 mm3/4 x 1/2 "1.625 "180 kg. Kg0.0021.085 "+/-. 0200.0102 118 NOK

Bevegelseskontrollkoblinger, DCD -serien

Ruland Manufacturing DCD Series bevegelseskontrollkoblinger fjerner feiljustering mellom to aksler. Den balanserte designen i ett stykke reduserer vibrasjoner ved høye hastigheter, gir null tilbakeslag og passer lett på skaftet uten å forårsake skader. Den doble skivemekanismen i midten består av 2 anodiserte aluminiumsnav, 2 sett tynne skivefjærer i rustfritt stål og et senteravstandsstykke for å imøtekomme feiljustering. De holdes på plass via hodeskruer og har en spiralspalt i midten for å dempe vibrasjoner. Velg fra et bredt utvalg av 1-delte bevegelseskontrollkoblinger, tilgjengelig i 25, 50, 100 og 180 tommer-lb dreiemomentklassifiseringer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?