A Forsterker AC: 30 , Farge: Grå , Ledermateriale: Kobber , Lederstørrelse: # 10 AWG , Ledertype: Kobber , Konstruksjon: fabrikkert , Gjeldende vurdering: 30 A , Innkapslingstype: NEMA 4X , Jakkefarge: Grønn / gul / svart , Materiale: Kompositt , Maks. Spenning: 600 VAC , Antall dirigenter: 4 , Antall poler: 4 , Driftstemperatur: -75 til -40 grader C , Pluggtype: 4-ledning , Spenningsvurdering: 600 V
Hankontakt, 30A, 4-ledningskontakt
Hubbell Wiring Device-Kellems hannkontakter brukes til å etablere direkte forbindelser med anleggsledninger ved ganske enkelt å montere i faste kabinetter. Disse enhetene fungerer pålitelig 24/7/365, selv i tøffe miljøer. De har en jordingsstropp i ett stykke messing for å oppnå bedre tilkobling og en bakkoblet terminal for å redusere installasjonstiden. Velg fra et bredt utvalg av disse hannkontaktene, tilgjengelig i lengder på 1 og 5 fot Raptor Supplies.