Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS RM3004PA005 Stikkontakt, hann, med 5 fots kabel, 30 A, 4 polet | AC8VDZ 3DZP3

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM3004PA005 Beholder, hann, med 5 fots kabel, 30 A, 4 polet

På lager
Vare: AC8VDZ Modell: RM3004PA005Kryssreferanse: 3DZP3
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
1 908 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
Forsterker AC30
FARGEGrå
LedermaterialeKobber
Dirigentstørrelse# 10 AWG
LedertypeKobber
Anleggfabrikkert
Ledningslengde5ft.
Karakter30 A
VedleggstypeNEMA 4X
Måler / leder10
Jakke TypeMTW
MaterialeKompositt
Maks. Spenning600 VAC
Antall ledere4
Antall poler4
Plugg endemann
Plug Type4-ledning
typenmann
Spenningsverdier600 V
Wattstyrke18000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.44
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)28.19
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Beholder (hann)

Produktvarianter

ProduktModellLedningslengdeMåler / lederJakke TypePris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS RM3004PA001 Kontakt, hann, 30 A, størrelse 1 fot | AC3XEW 2XE20 RM3004PA0011ft.10/4TC-ER1 904 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM3004PA005 Beholder, hann, med 5 fots kabel, 30 A, 4 polet
1 908 NOK / enhet