Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING MBC41-20-16-A Koplingsbelg Klemmeboring 20 x 16 Mm | AB8XJR 2ACL9

RULAND MANUFACTURING MBC41-20-16-A Koplingsbelg Klemmeboring 20 x 16 Mm

På lager
Vare: AB8XJR Modell: MBC41-20-16-AKryssreferanse: 2ACL9

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
2 592 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelseskontrollkobling
Bore Dia.20 mm x 16
Klarering Dia.41.00mm
Finishanodisert aluminium
Nav Dia.41mm
Lengde gjennom boring25.5mm
MaterialeAluminum
Maks. Vinkeljustering2 Degrees
Maks. Aksial feiljustering (inn.)+/- 0.020
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.010
Maks. RPM10,000
Maks. Temp. Rekkevidde (F)200
Utenfor Dia.41mm
Total lengde51mm
SkruestørrelseM4 mm
SkruetypeSkrue
StilBelgklemme
moment~~POS=TRUNC250 kg. Kg
Torsjonsstivhet (grad / inn- kg)0.002

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1395
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8483608000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. KjedeBore Dia.Klarering Dia.Maks. Parallell feiljustering (inn.)Maks. Temp. Rekkevidde (F)Min. KjedeUtenfor Dia.Total lengdePris
RULAND MANUFACTURING MBC15-5-4-A Koplingsbelg Klemmeboring 5 x 4 Mm | AA9MQX 1DYF5 MBC15-5-4-A-5 mm x 415.00mm0.004200-15mm27mm2 082 NOK
RULAND MANUFACTURING MBC15-5-5-A Koplingsbelg Klemmeboring 5 x 5 Mm | AA9MQY 1DYF6 MBC15-5-5-A-5 mm x 515.00mm0.004200-15mm27mm2 266 NOK
RULAND MANUFACTURING MBC15-6-4-A Koplingsbelg Klemmeboring 6 x 4 Mm | AA9VRR 1GAA5 MBC15-6-4-A-6 mm x 415.00mm0.004200-15mm27mm2 082 NOK
RULAND MANUFACTURING MBC41-16-12-A Koblingsbelg Klemmeboring 16 x 12 Mm | AB8XJF 2ACK3 MBC41-16-12-A-16 mm x 1241.00mm0.010200-41mm51mm2 592 NOK
RULAND MANUFACTURING MBC41-16-15-A Koblingsbelg Klemmeboring 16 x 15 Mm | AB8XJG 2ACK9 MBC41-16-15-A-16 mm x 1541.00mm0.010200-41mm51mm2 592 NOK
RULAND MANUFACTURING MBC41-16-16-A Koblingsbelg Klemmeboring 16 x 16 Mm | AB8XJK 2ACL3 MBC41-16-16-A-16 mm x 1641.00mm0.010200-41mm51mm2 592 NOK
RULAND MANUFACTURING MBC41-20-15-A Koblingsbelg Klemmeboring 20 x 15 Mm | AB8XJN 2ACL6 MBC41-20-15-A-20 mm x 1541.00mm0.010200-41mm51mm2 592 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING MBC41-20-16-A Koplingsbelg Klemmeboring 20 x 16 Mm
2 592 NOK / enhet