BALDOR MOTOR AC-motorer

IEC-ramme, servomotorer, universalbruk og kraftige motorer med en- / trefasede motorer. I samsvar med EPACT og energieffektive standarder for bruk i blåsere, pumper, transportbånd og andre industrimaskiner. Tilgjengelig i spenninger mellom 115 og 460 V.

filtre

Baldor AC motors are used for powering machinery and equipment. These motors are ideal for manufacturing, agriculture, construction and transportation sectors. They provide consistent rotational...Les mer
BALDOR MOTOR -

Elektriske motorer

StilModellSakPris (eks. mva)
A03-021W-HIElektrisk motor27 111NOK
AR1MX115Utskiftningsmotor50 234NOK
BALDOR MOTOR -

Unit Handling Motors, C- Face Footless, TEFC, Three Phase

StilModellProduksjonampsNedbrytningsmomentPower FactorRevisjonRPMSpeedTemp. StigePris (eks. mva)
AVM3538.52/17 LB-FT63Z1725-77 grader C7 098NOK
AVM3539.52.4/1.27.7 LB-FT55S1140-77 grader C11 798NOK
AVM3537.52/13.4 LB-FT63Q3450-69 grader C7 152NOK
AVM3531. 251.4 / .73.8 LB-FT51M1140-53 grader C7 816NOK
AVM3534. 331.6 / .84.7 LB-FT57S1725-61 grader6 900NOK
AVM3535. 331.8 / .95.5 LB-FT51M1140-58 grader C8 779NOK
AVM3543. 753.3-3/1.511.8 LB-FT59Q1140-75 grader11 903NOK
AVM3541. 752.6/1.34.8 LB-FT73P3450-84 grader C7 807NOK
AVM3542. 753.2-3/1.510 LB-FT60W1725-91 grader C7 353NOK
BVEUHM35541.500 hk4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FT73--1,760 rpm-13 130NOK
BVEUHM35582.000 hk6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V-75--1,755 rpm-13 848NOK
StilModellTotal lengdeampsNedbrytningsmomentPower FactorServicefaktorSpeedSynkron hastighetSpenningPris (eks. mva)
AVEL1130111.85 "3.4 A @ 115 V 2.5 A @ 208 V 1.7 A @ 230 V2.46 LB-FT851.351,740 rpm1,800 rpm115 V 230 V.9 159NOK
AVEL1130311.85 "4.9 A @ 115 V 2.5 A @ 230 V-911.253,450 rpm3,600 rpm115 V 230 V.7 795NOK
AVEL1130412.73 "4.7 A @ 115 V 3.2 A @ 208 V 2.4 A @ 230 V-981.251,725 rpm1,800 rpm115 V 230 V.10 117NOK
AVEL1130713.22 "7.0 A @ 115 V 3.5 A @ 230 V6.98 LB-FT901.251,750 rpm1,800 rpm230 V 115 V.11 846NOK
AVEL1130513.24 "4.4 A @ 115 V 2.2 A @ 230 V-941.251,140 rpm1,200 rpm115 V 230 V.15 614NOK
AVEL1130614.04 "6.3 A @ 115 V 4.7 A @ 208 V 3.3 A @ 230 V-951.253,450 rpm3,600 rpm115 V 230 V.8 121NOK
StilModellProduksjonampsNedbrytningsmomentTotal lengdePower FactorSpeedSynkron hastighetSpenningPris (eks. mva)
AEBM3603Y1.000 hk3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-17.49 "711,760 rpm1,800 rpm460 V 230 V.26 941NOK
AEBM3556TY1.000 hk3.6 A @ 208 V 3.6 A @ 230 V 1.8 A @ 460 V15.3 LB-FT17.49 "641,155 rpm1,200 rpm460 V 230 V.26 101NOK
AEBM3554Y1.500 hk4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FT17.11 "731,760 rpm1,800 rpm230 V 460 V.25 695NOK
AEBM3554TY1.500 hk4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V-17.49 "731,760 rpm1,800 rpm460 V 230 V.25 695NOK
AEBM3606Y1.500 hk4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FT17.49 "731,760 rpm1,800 rpm460 V 230 V.28 650NOK
AEBM3558Y2.000 hk6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V24.9 LB-FT17.11 "751,755 rpm1,800 rpm230 V 460 V.26 441NOK
AEBM3558TY2.000 hk6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V24.9 LB-FT17.49 "751,755 rpm1,800 rpm230 V 460 V.26 441NOK
AEBM3614TY2.000 hk7.0 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V40.2 LB-FT22.12 "601,175 rpm1,200 rpm230 V 460 V.31 435NOK
AEBM3609Y2.000 hk6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V24.9 LB-FT17.49 "751,755 rpm1,800 rpm230 V 460 V.29 471NOK
AEBM3703Y3.000 hk9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V-22.42 "751,760 rpm1,800 rpm230 V 460 V.45 793NOK
AEBM3611TY3.000 hk9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V37.6 LB-FT20.62 "751,760 rpm1,800 rpm460 V 230 V.29 084NOK
AEBM3704TY3.000 hk9.6 A @ 208 V 9.2 A @ 230 V 4.6 A @ 460 V-27.2 "681,160 rpm1,200 rpm460 V 230 V.63 106NOK
AEBM3635TY5.000 hk13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V52.2 LB-FT22.12 "781,750 rpm1,800 rpm460 V 230 V.29 547NOK
AEBM3710TY7.500 hk21.0 A @ 208 V 18.8 A @ 230 V 9.4 A @ 460 V69.2 LB-FT27.2 "811,770 rpm1,800 rpm460 V 230 V.62 738NOK
AEBM3730TY7.500 hk21.0 A @ 208 V 18.8 A @ 230 V 9.4 A @ 460 V69.2 LB-FT27.2 "811,770 rpm1,800 rpm460 V 230 V.51 938NOK
AEBM3734TY10.000 hk25.4 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V-27.2 "851,770 rpm1,800 rpm460 V 230 V.65 475NOK
AEBM2353TY15.000 hk38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V-32.71 "831,765 rpm1,800 rpm230 V 460 V.96 542NOK
AEBM2354TY20.000 hk52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V232 LB-FT32.71 "831,770 rpm1,800 rpm230 V 460 V.122 899NOK
AEBM2334TY20.000 hk52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V232 LB-FT33.21 "831,770 rpm1,800 rpm230 V 460 V.137 352NOK
AEBM4103TY25.000 hk64.0 A @ 208 V 62.0 A @ 230 V 31.0 A @ 460 V-35.83 "811,775 rpm1,800 rpm230 V 460 V.173 507NOK
AEBM4104TY30.000 hk78.0 A @ 208 V 76.0 A @ 230 V 38.0 A @ 460 V330 LB-FT39.13 "801,760 rpm1,800 rpm460 V 230 V.194 227NOK
BALDOR MOTOR -

Generelle motorer, trefaset, TEFC, F2-montert, fotmontert

StilModellMotor TypeampsNedbrytningsmomentStrøm uten belastningAntall polerProduksjonTotal lengdeFasePris (eks. mva)
AEFM2333T-36.2/18.1153 LB-FT7.56 Amps0415-335 843NOK
BEFM3710T------19.01 "3 tlf20 607NOK
AEFM4104T-72/36270 LB-FT15.9 Amps0430-367 429NOK
BEFM3714T-25.4-24/12134 LB-FT5.49 Amps0410-327 443NOK
AEFM2334T-48/24213 LB-FT9.41 Amps0420-343 461NOK
AEFM4103T-60/30235 LB-FT11.3 Amps0425-356 847NOK
BEFM3615T-13.9-13.4/6.752.2 LB-FT3.24 Amps045-316 658NOK
BEFM3611T-9-8.4/4.233.6 LB-FT2.33 Amps043-316 550NOK
BEFM3558T-6-5.8/2.923.9 LB-FT1.82 Amps042-315 088NOK
AEFM2394T0930M38.0 A @ 208 V 35.0 A @ 230 V 17.5 A @ 460 V105 LB-FT-215.000 hk23.28 "339 175NOK
AEFM4100T1046M42.0 A @ 208 V 42.0 A @ 230 V 21.0 A @ 460 V--615.000 hk27.76 "360 312NOK
AEFM4102T1054M56.0 A @ 208 V 54.0 A @ 230 V 27.0 A @ 460 V276 LB-FT-620.000 hk27.76 "380 306NOK
AEFM4114T1252M122.0 A @ 208 V 112.0 A @ 230 V 56.0 A @ 460 V292 LB-FT-250.000 hk28.78 "399 931NOK
AEFM4110T1254M102.0 A @ 208 V 96.0 A @ 230 V 48.0 A @ 460 V386 LB-FT-440.000 hk30.28 "388 188NOK
AEFM4115T1272M128.0 A @ 208 V 116.0 A @ 230 V 58.0 A @ 460 V396 LB-FT-450.000 hk30.28 "396 363NOK
AEFM3546T3520M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V13.5 LB-FT-41.000 hk13.31 "311 469NOK
BEFM3554T3526M4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V--41.500 hk13.31 "312 744NOK
BEFM3610T3532M7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V--23.000 hk15.14 "313 706NOK
BEFM3709T3728M19.4 A @ 208 V 18.0 A @ 230 V 9.0 A @ 460 V40.4 LB-FT-27.500 hk17.91 "322 769NOK
BEFM3711T3728M24.9 A @ 208 V 23.6 A @ 230 V 11.8 A @ 460 V--210.000 hk17.91 "323 080NOK
AEFM4312TA36062M123.0 A @ 230 V 61.7 A @ 460 V--650.000 hk33.49 "3158 044NOK
AEFM4308TA36062M98.8 A @ 230 V 49.4 A @ 460 V--640.000 hk33.48 "3130 791NOK
AEFM4316TA36068M169.0 A @ 230 V 84.9 A @ 460 V--475.000 hk33.44 "3162 113NOK
AEFM4400TA40064M224.0 A @ 230 V 112.0 A @ 460 V--4100.000 hk38.04 "3178 670NOK
AEFM4404TA40064M173.8 A @ 230 V 86.9 A @ 460 V--675.000 hk38.04 "3223 388NOK
BALDOR MOTOR -

Metriske IEC-rammemotorer, fotmontert, trefaset

StilModellkWampsNedbrytningsmomentMonteringNEMA / IEC-rammeStrøm uten belastningAntall polerProduksjonPris (eks. mva)
AEMM3615--------15 944NOK
AEMM3710--------22 816NOK
AEMM3554--------12 828NOK
AEMM3559--------14 735NOK
AEMM35581.5 KWTE6-5.8/2.923.9 LB-FTB3D90L1.82 Amps041.5 KWTE13 083NOK
AEMM36112.2KW9-8.4/4.233.6 LB-FTB3D100L2.33 Amps042.2KW14 688NOK
AEMM36133.70 kW-------14 924NOK
AEMM37095.50 kW-------22 523NOK
AEMM37147.5KW25.4-24/12128 LB-FTB3D132M5.4 Amps047.5KW25 799NOK
AEMM37117.5KW24.9-23.6/11.8-B3D132S-027.5KW23 599NOK
BEMM233311KW38-36.2/18.1152 LB-FTF2D160M7.12 Amps0411KW37 118NOK
BEMM233415 kW52-50/25218 LB-FTF2D160L11.3 Amps0415KW45 066NOK
BALDOR MOTOR -

XEX kraftige motorer

StilModelltypenampsNedbrytningsmomentStrøm uten belastningAntall polerPower FactorRevisjonRPMPris (eks. mva)
AENCP83580T-40520M1.36.1 LB-FT0.545 Amps0288N345015 432NOK
AENCP3581T-40524M1.515.8 LB-FT1.02 Amps0470E176516 884NOK
AENCP83581T-40524M1.515.8 LB-FT1.02 Amps0470H176516 884NOK
BALDOR MOTOR -

Trykkvaskmotorer

StilModellampsFrameForsterker med full belastningMotor TypeProduksjonTotal lengdeSpeedPris (eks. mva)
AEPCL1313M11.8 A @ 115 V 5.9 A @ 230 V56C5.9 A3532LC1.500 hk12.94 "3,480 rpm9 057NOK
AEPL1313M11.8 A @ 115 V 5.9 A @ 230 V56H5.9 A3532LC1.500 hk12.62 "3,480 rpm8 657NOK
AEPL1317M15.6 A @ 115 V 7.8 A @ 230 V567.8 A3540LC2.000 hk14.32 "3,470 rpm13 382NOK
AEPCL1317M15.6 A @ 115 V 7.8 A @ 230 V56C7.8 A3540LC2.000 hk14.32 "3,470 rpm13 852NOK
StilModelltypenampsNedbrytningsmomentSpenningHPStrøm uten belastningProduksjonPower FactorPris (eks. mva)
AJSM31073413M2.4/1.25.3 LB-FT230/460.50.88 Amps.5655 258NOK
AJSM31113416M3.2-3/1.5-208-230/460. 75-. 75666 220NOK
AJSM31153420M3.2/1.6-230/4601-1826 881NOK
AJSM31203424M4/210.1 LB-FT230/4601.51 Amps1.5899 001NOK
BALDOR MOTOR -

Fotløse formålsmotorer, c- ansikt, ODP, enfase

StilModellMotor TypeampsNedbrytningsmomentStrøm uten belastningAntall polerProduksjonTotal lengdePower FactorPris (eks. mva)
AVL1322T-20.4 / 10.3-10.214.1 LB-FT10.8 Amps042-8515 246NOK
BKL1200-3.8/1.91.38 LB-FT1.75 Amps04. 17-575 087NOK
CVEL11317-26/139.5 LB-FT9.75 Amps22-9914 107NOK
BVL1321T-21/10.516 LB-FT9.3 Amps041.5-6414 970NOK
CKEL112033411LC2.6 A @ 115 V 1.9 A @ 208 V 1.3 A @ 230 V1.86 LB-FT-40.250 hk11.85 "896 653NOK
CKEL11205A3413LC3.0 A @ 115 V 1.6 A @ 208 V 1.5 A @ 230 V1.37 LB-FT-20.330 hk12.66 "977 775NOK
CKEL112053413LC3.0 A @ 115 V 1.6 A @ 208 V 1.5 A @ 230 V1.37 LB-FT-20.330 hk11.85 "977 353NOK
CVEL113093524LC7.8 A @ 115 V 5.5 A @ 208 V 3.9 A @ 230 V4.54 LB-FT-21.000 hk13.22 "999 455NOK
CVEL113183528LC8.4 A @ 115 V 4.2 A @ 230 V8.18 LB-FT-41.000 hk13.24 "9313 526NOK
CVEL113083530LC6.2 A @ 115 V 3.1 A @ 230 V5.67 LB-FT-60.750 hk14.12 "9914 476NOK
CVEL113133532LC11.8 A @ 115 V 7.8 A @ 208 V 5.9 A @ 230 V5.43 LB-FT-21.500 hk14.1 "9912 859NOK
CVEL113193540LC12.4 A @ 115 V 6.2 A @ 230 V12 LB-FT-41.500 hk15.5 "9315 834NOK
StilModellProduksjonampsNedbrytningsmomentTotal lengdePower FactorServicefaktorSpeedSynkron hastighetPris (eks. mva)
AKEM300030.250 hk1.3 A @ 208 V 1.0 A @ 230 V 0.5 A @ 460 V3.28 LB-FT11.35 "621.351,725 rpm1,800 rpm7 070NOK
AKEM300060.330 hk1.5 A @ 208 V 1.2 A @ 230 V 0.6 A @ 460 V2.52 LB-FT11.22 "771.353,450 rpm3,600 rpm7 400NOK
AVEM311040.330 hk1.7 A @ 208 V 1.4 A @ 230 V 0.7 A @ 460 V4.56 LB-FT11.22 "661.351,725 rpm1,800 rpm7 448NOK
AVEM311090.500 hk2.3 A @ 208 V 2.0 A @ 230 V 1.0 A @ 460 V7.06 LB-FT13.35 "651.251,140 rpm1,200 rpm8 873NOK
AVEM311070.500 hk1.9 A @ 208 V 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V4.81 LB-FT11.22 "781.253,450 rpm3,600 rpm7 929NOK
AVEM311080.500 hk2.1 A @ 208 V 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V5.24 LB-FT12.72 "781.251,725 rpm1,800 rpm9 352NOK
AVEM311110.750 hk2.7 A @ 208 V 2.4 A @ 230 V 1.2 A @ 460 V-11.22 "801.253,450 rpm3,600 rpm10 276NOK
AVEM311120.750 hk2.1 A @ 208 V 2.0 A @ 230 V 1.0 A @ 460 V9.2 LB-FT12.23 "841.251,730 rpm1,800 rpm10 243NOK
AVEM311530.750 hk2.8 A @ 208 V 2.6 A @ 230 V 1.3 A @ 460 V-13.23 "651.151,160 rpm1,200 rpm10 818NOK
AVEM3156T1.000 hk3.6 A @ 208 V 3.6 A @ 230 V 1.8 A @ 460 V-13.25 "641.151,155 rpm1,200 rpm11 894NOK
AVEM311161.000 hk3.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-12.23 "731.151,750 rpm1,800 rpm9 104NOK
AVEM311151.000 hk2.9 A @ 208 V 3.2 A @ 230 V 1.6 A @ 460 V-11.84 "821.253,450 rpm3,600 rpm8 080NOK
AVEM3116T1.000 hk3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-12.25 "711.151,760 rpm1,800 rpm11 639NOK
AVEM3154T1.500 hk4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V-13.25 "721.151,755 rpm1,800 rpm12 139NOK
AVEM311541.500 hk4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V-13.23 "731.151,760 rpm1,800 rpm11 739NOK
AVEM3120T1.500 hk4.2 A @ 208 V 4.0 A @ 230 V 2.0 A @ 460 V9.32 LB-FT12.25 "831.153,490 rpm3,600 rpm10 100NOK
AVEM311201.500 hk4.2 A @ 208 V 4.0 A @ 230 V 2.0 A @ 460 V9.32 LB-FT12.23 "831.153,490 rpm3,600 rpm10 840NOK
AVEM3115526.2-5.8/2.912 LB-FT-80---13 669NOK
AVEM311572.000 hk5.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V-13.23 "761.151,750 rpm1,800 rpm10 723NOK
AVEM3215T2.000 hk6.8 A @ 208 V 6.8 A @ 230 V 3.4 A @ 460 V35.3 LB-FT18.03 "631.151,165 rpm1,200 rpm14 641NOK
AVEM3155T2.000 hk5.5 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V-13.25 "901.153,450 rpm3,600 rpm11 752NOK
AVEM3211T3.000 hk8.5 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V-16.54 "741.151,765 rpm1,800 rpm14 452NOK
AVEM3158T3.000 hk8.0 A @ 208 V 7.6 A @ 230 V 3.8 A @ 460 V18.7 LB-FT13.25 "891.153,450 rpm3,600 rpm11 894NOK
AVEM3305T3.000 hk9.4 A @ 208 V 9.0 A @ 230 V 4.5 A @ 460 V-18.62 "711.151,165 rpm1,200 rpm19 729NOK
AVEM311583.000 hk8.0 A @ 208 V 7.6 A @ 230 V 3.8 A @ 460 V-13.23 "891.153,450 rpm3,600 rpm10 402NOK
StilModellForsterker @ voltFrameForsterker med full belastningSpeedPris (eks. mva)
AMM13552-APN11.00 A @ 400 V 6.10 A @ 690 V 9.00 A @ 460 V1326.1 en2915 o / min 3515 o / min8 911NOK
AMM11044-APN15.30 A @ 230 V 7.40 A @ 460 V 8.80 A @ 400 V1127.4 A1445 o / min 1745 o / min7 146NOK
BALDOR MOTOR -

Generelle motorer, C-Face, fotmontert

StilModellForsterker med full belastningampsNedbrytningsmomentFull belastningseffektivitetHPIsolasjonIsolasjonsklasseMotor TypePris (eks. mva)
ACNM3542-2.8/1.411.5 LB-FT-. 75F--7 476NOK
BCEM3664T-6.6-6.3/3.231.2 LB-FT-2F--24 484NOK
BCEM3771T-5-9.353.5 LB-FT-10F--31 491NOK
BCEM3770T-5-7.568.9 LB-FT-7.5F--26 422NOK
CCEM3711T-5-9.547.2 LB-FT-10F--25 242NOK
CCEM3711T-24.9-23.6/11.847.2 LB-FT-10F--30 261NOK
CCEM3708T-15.3-14.6/7.373.2 LB-FT-5F--30 595NOK
CCEM3704T-9.6-9.2/4.646.2 LB-FT-3F--27 264NOK
BCEM3665T-5-5.347.5 LB-FT-5F--19 465NOK
BCEM3665T-14-13.2/6.648.3 LB-FT-5F--23 065NOK
BCEM3660T-5-3--3F--18 577NOK
BCEM4104T-76/38330 LB-FT-30F--79 465NOK
CCEM3615T-5-5.352.2 LB-FT-5F--13 678NOK
CCEM3614T-7/3.532.49 LB-FT-2F--20 538NOK
BCEM3581T-3.1-3/1.512.5 LB-FT-1F--18 084NOK
CCEM3554T-5-1.819.1 LB-FT-1.5F--11 847NOK
CCEM3550T-4-3.8/1.99.49 LB-FT-1.5F--14 567NOK
CCEM3714T-25.4-24/12134 LB-FT-10F--27 062NOK
BCEM3663T-12-12.6/6.331.8 LB-FT-5F--26 661NOK
BCEM3661T-5-3.333 LB-FT-3F--19 059NOK
CCEM3613T-5-4.733.7 LB-FT-5F--16 321NOK
BCEM2333T-5-14.5143 LB-FT-15F--39 855NOK
BCEM4104T-5-28284 LB-FT-30F--79 465NOK
BCEM3583T-5-1.59.55 LB-FT-1.5F--16 029NOK
BCEM3584T-4.6/2.321.7 LB-FT-1.5F--17 992NOK
BALDOR MOTOR -

Enhetshåndteringsmotorer

StilModellStrøm uten belastningampsBaseAntall polerProduksjonTotal lengdeFasePower FactorPris (eks. mva)
AVEUHM3546-5-1.2 A-41.000 hk13.23 "37110 317NOK
BCUHM3542-----12.23 "3 tlf--
RFQ
CVUHM3542-50.6 Amps0.900N04. 75-3786 825NOK
CVUHM3538-50.385 Amps.6N04.5-3746 438NOK
AVEUHM35380.483 Amps1.7-1.6 / .8N04.5-37410 813NOK
AVEUHM35420.752 Amps2.5-2.2/1.1N04. 75-37311 490NOK
CVUHM35381.01 Amps2.42-2.24/1.12N04.5-3588 457NOK
BCUHM35381.01 Amps2.42-2.24/1.12RG04.5-3586 532NOK
CVUHM35421.02 Amps2.5-2.6/1.3N04. 75-3688 816NOK
AVEUHM3554T1.37 Amps4.5-4.4/2.2N041.5-37311 097NOK
AVEUHM3558T-51.48 Amps2.4N042-37312 187NOK
AVEUHM3558T1.82 Amps6-5.8/2.9N042-37313 966NOK
DCEUHM3611T2.33 Amps9-8.4/4.2RG043-37514 395NOK
EVEUHM3611T2.33 Amps9-8.4/4.2N043-37513 848NOK
CVUHL35182.89 Amps7.4 / 3.5-3.7N04.5-1657 334NOK
BCUHL35182.89 Amps7.4 / 3.5-3.7RG04.5-1657 747NOK
DCEUHM3615T3.24 Amps13.9-13.4/6.7RG045-37815 811NOK
EVEUHM3615T3.24 Amps13.9-13.4/6.7N045-37815 236NOK
CVUHL35193.48 Amps11.8 / 6.3-5.9N041-1789 024NOK
BCUHL35193.48 Amps11.8 / 6.3-5.9RG041-1789 436NOK
EVEUHM3710T4.46 Amps21-18.8/9.4N047.5-38122 457NOK
BALDOR MOTOR -

Ventilasjonsviftemotorer

StilModellampsForsterker med full belastningMotor TypeProduksjonTotal lengdePower FactorPris (eks. mva)
AVAOM35603.4 A @ 208 V 3.2 A @ 230 V 1.6 A @ 460 V1.6 A3528M0.500 hk12.68 "4610 459NOK
AVAOM35276.5 A @ 208 V 6.4 A @ 230 V 3.2 A @ 460 V3.2 A3546M1.000 hk14.93 "5412 404NOK
StilModellSpeedampsForsterker med full belastningSpenningMotor TypeProduksjonTotal lengdePower FactorPris (eks. mva)
ADM35381,725 rpm1.6 A @ 208 V 1.8 A @ 230 V 0.9 A @ 460 V0.9 A460 V 230 V.3420M0.500 hk11.35 "699 721NOK
AEDM35461,760 rpm3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V1.5 A230 V 460 V.3520M1.000 hk12.29 "7115 155NOK
StilModellStrøm uten belastningampsNedbrytningsmomentAntall polerProduksjonTotal lengdePower FactorRevisjonPris (eks. mva)
AEFM3314T-35.0 A @ 230 V 17.5 A @ 460 V-215.000 hk16.32 "89-31 784NOK
AEFM3219T-18.0 A @ 208 V 17.2 A @ 230 V 8.6 A @ 460 V55.2 LB-FT27.500 hk15 "89-19 569NOK
AEFM3313T-25/12.5-0410-82F30 419NOK
AEFM3212T-12.8 A @ 208 V 12.0 A @ 230 V 6.0 A @ 460 V-25.000 hk13.62 "91-12 338NOK
AEFM3116T1 Amps3.1-3/1.512.5 LB-FT041-71C13 189NOK
AEFM3154T1.43 Amps4.4/2.217.7 LB-FT041.5-72E13 771NOK
AEFM3157T1.83 Amps5.8/2.925.1 LB-FT042-76D12 375NOK
AEFM3211T2.43 Amps8.4/4.237.4 LB-FT043-74B15 905NOK
AEFM3218T2.96 Amps14-13.2/6.644.8 LB-FT045-80D17 216NOK
AEFM3157T-83.72 Amps6.522.3 LB-FT042-77D12 498NOK
AEFM3311T4.67 Amps19.4/9.767.8 LB-FT047.5-79B25 430NOK
AEFM3211T-85.72 Amps9.737.6 LB-FT043-74B13 527NOK
AEFM3218T-87.02 Amps15.345.6 LB-FT045-80C14 858NOK
AEFM2513T7.27 Amps35.4/17.7171 LB-FT0415-86W36 797NOK
AEFM2515T9.55 Amps47/23.5203 LB-FT0420-86U40 365NOK
AEFM3311T-810.5 Amps22.367.1 LB-FT047.5-79A21 778NOK
AEFM2531T12.7 Amps60/30216 LB-FT0425-82B49 210NOK
AEFM2535T13.32 Amps70/35272 LB-FT0430-85H53 817NOK
AEFM3313T-814 Amps29.590.9 LB-FT0410-82E26 365NOK
AEFM2513T-816.7 Amps40.7171 LB-FT0415-85-37 212NOK
AEFM2543T20.2 Amps114/57420 LB-FT0450-87H77 455NOK
AEFM2539T21.1 Amps98/49427 LB-FT0440-82J70 195NOK
AEFM2515T-822.4 Amps54.3205 LB-FT0420-85K40 837NOK
BALDOR MOTOR -

Generelle motorer, C-Flat, ODP, trefase

StilModellMotor TypeampsNedbrytningsmomentStrøm uten belastningAntall polerProduksjonTotal lengdePower FactorPris (eks. mva)
ACL1410TM-2334 LB-FT8.4 Amps045-8726 419NOK
ACL1408TM-32/1621 LB-FT8.5 Amps043-7816 916NOK
BCEL113033413LC4.9 A @ 115 V 2.5 A @ 230 V--20.500 hk10.74 "917 795NOK
BCEL113013418LC3.4 A @ 115 V 2.5 A @ 208 V 1.7 A @ 230 V--40.330 hk10.74 "857 478NOK
BCEL113073524LC7.0 A @ 115 V 3.5 A @ 230 V--40.750 hk12.06 "9011 770NOK
StilModellAntall polerampsBase TypeProduksjonTotal lengdePower FactorServicefaktorSpeedPris (eks. mva)
ACEDM355525.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 VRigid2.000 hk13.28 "881.153,490 rpm16 479NOK
AVEDM355024.0 A @ 208 V 3.8 A @ 230 V 1.9 A @ 460 VIngen montering1.500 hk12.28 "851.153,500 rpm15 402NOK
ACEDM3709T219.0 A @ 208 V 18.0 A @ 230 V 9.0 A @ 460 VRigid7.500 hk18.63 "841.153,520 rpm31 971NOK
ACEDM3613T212.6 A @ 208 V 11.8 A @ 230 V 5.9 A @ 460 VRigid5.000 hk16.6 "911.153,450 rpm20 965NOK
AVEDM354523.7 A @ 208 V 3.2 A @ 230 V 1.6 A @ 460 VIngen montering1.000 hk11.97 "821.253,450 rpm14 088NOK
ACEDM355024.0 A @ 208 V 3.8 A @ 230 V 1.9 A @ 460 VRigid1.500 hk12.28 "851.153,500 rpm15 402NOK
ACEDM354522.8 A @ 208 V 2.8 A @ 230 V 1.4 A @ 460 VRigid1.000 hk12.28 "821.253,450 rpm14 088NOK
AVEDM355525.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 VIngen montering2.000 hk13.29 "881.153,490 rpm16 865NOK
ACEDM3711T219.2 A @ 208 V 23.6 A @ 230 V 11.8 A @ 460 VRigid10.000 hk18.63 "871.153,490 rpm32 287NOK
ACEDM3559T27.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 VRigid3.000 hk14.23 "921.153,450 rpm17 655NOK
AVEDM354643.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 VIngen montering1.000 hk12.28 "711.151,760 rpm15 590NOK
ACEDM355444.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 VRigid1.500 hk13.28 "731.151,760 rpm16 865NOK
AVEDM355846.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 VIngen montering2.000 hk13.29 "751.151,755 rpm17 596NOK
ACNEDM354643.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 VRigid1.000 hk12.05 "761.151,745 rpm15 590NOK
ACEDM3710T420.0 A @ 208 V 19.0 A @ 230 V 9.5 A @ 460 VRigid7.500 hk19.76 "801.151,770 rpm29 817NOK
ACDM353841.6 A @ 208 V 1.8 A @ 230 V 0.9 A @ 460 VRigid0.500 hk11.35 "691.251,725 rpm10 176NOK
ACEDM3558T46.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 VRigid2.000 hk13.35 "751.151,755 rpm17 754NOK
ACEDM355846.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 VRigid2.000 hk13.28 "751.151,755 rpm17 596NOK
ACEDM3714T425.4 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 VRigid10.000 hk21.26 "851.151,770 rpm32 475NOK
AVEDM355444.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 VIngen montering1.500 hk13.29 "731.151,760 rpm16 865NOK
ACEDM354643.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 VRigid1.000 hk12.28 "711.151,760 rpm15 590NOK
AVEDM3615T413.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 VIngen montering5.000 hk18.1 "781.151,750 rpm20 046NOK
AVDM354242.8 A @ 230 V 1.4 A @ 460 VIngen montering0.750 hk12.85 "681.251,725 rpm10 433NOK
ACNEDM3554T44.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 VRigid1.500 hk13 "761.151,755 rpm17 023NOK
ACNDM354242.8 A @ 230 V 1.4 A @ 460 VRigid0.750 hk11.05 "661.151,750 rpm10 571NOK
BALDOR MOTOR -

Generelle motorer, 575V, trefaset, fotmontert helt innelukket

StilModellFull belastningseffektivitetampsNedbrytningsmomentHPIsolasjonIsolasjonsklasseMotor TypeStrøm uten belastningPris (eks. mva)
AEM4110T-58-52.0 A399 LB-FT--F1272M-96 127NOK
BEM3710T-5-7.670.4 LB-FT7.5F--3.7 Amps18 294NOK
CEM4109T-5-37237 LB-FT40F--11.5 Amps91 350NOK
DM3534-5-. 644.7 LB-FT. 33B--0.56 Amps5 286NOK
DM3543-5-1.211.8 LB-FT. 75B--0.88 Amps9 298NOK
DM3543T-5-1.211.8 LB-FT. 75B--0.88 Amps9 298NOK
CEM2334T-58-28.0 A369 LB-FT--F0956M-47 379NOK
CEM2394T-5-14.1110 LB-FT15F--4.8 Amps39 175NOK
EEM3554-5-1.8 A---F3526M-11 318NOK
CEM3661T-5-3.333 LB-FT3F--1.7 Amps17 520NOK
BEM3704T-5-3.746.2 LB-FT3F--2.08 Amps20 780NOK
BEM3708T-5-5.875 LB-FT5F--2.99 Amps23 694NOK
BEM3713T-5---15 hk-F--32 568NOK
AEM4104T-58-43.0 A---F1064M-73 509NOK
EEM3559-5-2.9 A---F3532M-13 536NOK
BEM3613T-5-4.733.7 LB-FT5F--1.34 Amps15 198NOK
FEM4314T-58-80.5 A---FA36062M-151 124NOK
DM3541-5-. 964.8 LB-FT. 75B--0.68 Amps6 268NOK
DM3542-5-1.210 LB-FT. 75B--0.9 Amps6 850NOK
CEM2333T-58-21.0 A204 LB-FT--F0948M-39 081NOK
EEM3556-5-1.4 A---F3526M-13 149NOK
BEM3711T-58-13.1 A63.8 LB-FT--F3740M-26 686NOK
BEM3714T-58-14.3 A128 LB-FT--F3752M-25 365NOK
CEM4107T-5-22122 LB-FT25F--5.33 Amps56 101NOK
CEM4114T-5-45292 LB-FT50F--13.9 Amps99 931NOK
StilModellPower FactorampsNedbrytningsmomentRevisjonTemp. StigetypenFrameFull belastningseffektivitetPris (eks. mva)
AJSL325A766.6/3.32.57 LB-FTM73 grader C1716L56Y725 942NOK
AJSL725A8122/118.39 LB-FTR58 grader C1928L56YZ749 196NOK

Egenskaper

  • Baldor AC motors are available in single and three-phase variants.
  • They come in totally enclosed and open dripproof enclosures.
  • Baldor process performance motors are CE-marked and feature IP55-rated enclosures to prevent the ingress of contaminants. They have a Class F insulation system with a Class B rise limit to withstand temperatures up to 155 degrees C.
  • Baldor pressure washer motors have steel frames for structural rigidity.

Arbeidsmekanisme

  • Baldor AC motors operate on the principle of electromagnetic induction. Alternating current flowing through coils of wire generates a rotating magnetic field.
  • This rotating field interacts with permanent magnets or other coils of wire within the motor, causing them to rotate.
  • The rotating magnetic field induces currents in conductive bars or coils located within the rotor (the rotating part of the motor).
  • These induced currents create their own magnetic fields, which interact with the rotating magnetic field produced by the stator (the stationary part of the motor).
  • This interaction generates a torque that drives the rotor to rotate, thus powering the general-purpose motor.

Ofte Stilte Spørsmål

What are the main types of general-purpose AC motors?

The main types include induction, synchronous and shaded pole motors.

How do I know if my Baldor AC motor is malfunctioning?

Common malfunctioning signs include unusual noises, excessive vibration, overheating, reduced performance and tripping of protective devices. Regular monitoring and maintenance can help detect and address issues promptly.

What is the difference between single-phase and three-phase general-purpose AC motors?

  • Single-phase motors operate using a single alternating current phase and are commonly used in small commercial equipment.
  • Three-phase motors use three alternating current phases and beneficial for larger industrial applications.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?