TAP MAGIC Aluminium kutte væsker


Tap Magic aluminiumsskjærevæsker er designet for skjære- og maskineringsoperasjoner på aluminium. De er ideelle for tapping, fresing, boring, gjenging, saging, dreiing og boring. Disse ozonvennlige væskene er helt fri for 1, 1, 1 trikloretan.

filtre
StilModellKapasitetcontainer typePris (eks. mva)
A
20128A
1 gal.Kan1 430 NOK
B
20004A
4 oz.Kan67NOK
C
20640A
5 gal.spann6 372 NOK
D
20016A
16 oz.Kan243NOK
E
23840A
30 gal.Drum19 062 NOK
F
27040A
55 gal.Drum40 043 NOK
G
25200AT
275 gal.Tote116 693 NOK
RFQ

Aluminium kutte væsker

Tap Magic aluminiumsskjærevæsker er designet for skjære- og maskineringsoperasjoner på aluminium; ideell for tapping, fresing, boring, gjenging, saging, dreiing og boring. Disse ozonvennlige væskene er helt fri for 1, 1, 1 trikloretan. De sprer varme raskt, gir tettere toleranser, forbedrer overflatefinish og bearbeidbarhet, og er svært effektive på magnesium og lignende ikke-jernholdige metaller. Velg fra et bredt utvalg av disse aluminiumsskjærevæskene, tilgjengelig i kapasiteter fra 1 til 275 gallon.

Egenskaper

  • Tap Magic aluminiumsskjærevæsker sprer varmen raskt, gir tettere toleranser, forbedrer overflatefinish og bearbeidbarhet og er svært effektive på magnesium og lignende ikke-jernholdige metaller.
  • De er egnet for alle skjæreoperasjoner på aluminium og gir en vakker mikrofin finish.
  • De sprer ofte varme og gir tettere toleranser.
  • Disse aluminiumsskjærevæskene er ozonvennlige og helt fri for 1, 1, 1 trikloretan.
  • De er også svært effektive på magnesium og andre ikke-jernholdige metaller.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom et kjølemiddel og et smøremiddel?

Hovedformålet med en kjølevæske er å fjerne skjærevarmen som produseres fra skjæresonen og holde skjæresonens temperatur lav. Mens et smøremiddel reduserer friksjonskoeffisienten mellom kutteren og flisens skråflate, og reduserer dermed hastigheten på varmeutviklingen.

Er det noen forskjell på en skjæreolje og en vanlig olje?

Hovedforskjellen er at skjærevæskene kan smøre grensesnittet mellom verktøyets skjærekant og sponen, mens smøremidler kan smøre mellom harde materialer ved å redusere friksjonen mellom gjenstandene.

Hva er en skjæreolje laget av?

De kan produseres ved hjelp av petroleumsdestillater, vann, luft, planteoljer, animalsk fett og andre grunnleggende materialer. De kan bli referert til som skjærevæsker, skjæreoljer, skjæreblandinger, kjølevæsker eller smøremidler, avhengig av situasjonen og typen metallskjærevæske som vurderes.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?