VESTIL PRCT-serien med panelbiler med oppbevaringsbrett


filtre
Caster Dia .: 8" , hjulbredde: 2" , Farge: Blå , Dekkhøyde: 11 19 / 32 " , Dekkleppe: 2" , Høyde: 44.38 " , Antall hjul: 4 , Paneltykkelse: 11 " , Høyde for oppbevaringsbrett: 3 29 / 32 " , Oppbevaringsbrettbredde: 7 27 / 32 "
StilModellBreddeCaster materialeDekkbreddeLengdeLastekapasitetPlattform LengdePlattformbreddeLengde på oppbevaringsbrettPris (eks. mva)
A
PRCT-T-2448-MR
24.09 "Form på gummi24 "49 "1000 lbs.48 "24 "49 "7 831 NOK
B
PRCT-T-2448-PU
24.09 "Poly på stål24 "49 "1500 lbs.48 "24 "49 "8 703 NOK
C
PRCT-T-3060-PU
30.09 "Poly på stål30 "61 "1500 lbs.60 "30 "61 "10 236 NOK
D
PRCT-T-3060-MR
30.41 "Form på gummi30 "61 "1000 lbs.60 "30 "61 "9 391 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?