VESTIL PRCT-T-2448-MR Panelvogn med brett, 1000 Lb. Kapasitet, 24 x 48 tommer Størrelse | AG7XNF

VESTIL PRCT-T-2448-MR Panelvogn med brett, 1000 Lb. Kapasitet, 24 x 48 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7XNF Modell: PRCT-T-2448-MR

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 831 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPanelbil for generell bruk
Caster Dia.8"
Caster materialeForm på gummi
Hjulbredde2"
FARGEBlå
Dekkhøyde11 19 / 32 "
Deck lengde48 "
Dekkleppe2"
Dekkbredde24 "
Høyde44.38 "
Lengde49 "
Lastekapasitet1000 lbs.
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall hjul4
Paneltykkelse11 "
Plattform Lengde48 "
Plattformbredde24 "
Statisk lastekapasitet1,000 kg
Høyde for oppbevaringsbrett3 29 / 32 "
Lengde på oppbevaringsbrett49 "
Oppbevaringsbrettets bredde7 27 / 32 "
Hjuldiameter8"
Bredde24.09 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 71.1
Skipets høyde (cm)112.71
Skipets lengde (cm)61.6
Skipets bredde (cm)124.46
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeCaster materialeDekkbreddeLengdeLastekapasitetPlattform LengdePlattformbreddeLengde på oppbevaringsbrettPris
VESTIL PRCT-T-2448-PU Panelvogn med brett, 1500 Lb. Kapasitet, 24 x 48 tommer Størrelse | AG7XNG PRCT-T-2448-PU24.09 "Poly på stål24 "49 "1500 lbs.48 "24 "49 "8 703 NOK
VESTIL PRCT-T-3060-MR Panelvogn med brett, 1000 Lb. Kapasitet, 30 x 60 tommer Størrelse | AG7XNH PRCT-T-3060-MR30.41 "Form på gummi30 "61 "1000 lbs.60 "30 "61 "9 391 NOK
VESTIL PRCT-T-3060-PU Panelvogn med brett, 1500 Lb. Kapasitet, 30 x 60 tommer Størrelse | AG7XNJ PRCT-T-3060-PU30.09 "Poly på stål30 "61 "1500 lbs.60 "30 "61 "10 236 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PRCT-T-2448-MR Panelvogn med brett, 1000 Lb. Kapasitet, 24 x 48 tommer størrelse
7 831 NOK / enhet