Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TAP MAGIC 20016A Cutting Oil, 16 oz. Beholderstørrelse, klemflaske, lys gul | CD6ZYL 4R818

TAP MAGIC 20016A skjæreolje, 16 oz. Beholderstørrelse, klemflaske, lys gul

På lager
Vare: CD6ZYL Modell: 20016AKryssref.: 4R818

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
244NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkjæreolje
Kapasitet16 oz.
container typeKan
typenFluid

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)27.31
Skipets bredde (cm)17.78
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Denne Tap Magic-skjærevæsken er ideell for enhver metallbearbeidingsprosess på ikke-jernholdige metaller som aluminium, messing, sink og kobber. Det hjelper med å redusere gnaging og flekker ikke på arbeidsstykkets overflate. Denne væsken gir også utmerket finish når den brukes med de ovennevnte metallene.

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetcontainer typePris
TAP MAGIC 20004A kutte aluminiumsvæske, 4 unse kapasitet, 24pk | CD6ZYJ 20004A4 oz.Kan67NOK
TAP MAGIC 20128A Cutting Oil, 1 gal. Beholderstørrelse, klemflaske, lys gul | CD6ZYM 4R820 20128A1 gal.Kan1 633 NOK
TAP MAGIC 20640A skjæreolje, 5 gal. Beholderstørrelse, bøtte, lys gul | CD6ZYN 1MCV2 20640A5 gal.spann6 635 NOK
TAP MAGIC 23840A skjæreolje, 30 gal. Beholderstørrelse, trommel, lys gul | CD6ZYP 12N696 23840A30 gal.Drum18 671 NOK
TAP MAGIC 27040A skjæreolje, 55 gal. Beholderstørrelse, trommel, lys gul | CD6ZYQ 12N697 27040A55 gal.Drum39 272 NOK
TAP MAGIC 25200AT kutte aluminiumsvæske, 275 gallon kapasitet | CD6ZYR 25200AT275 gal.Tote-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TAP MAGIC 20016A skjæreolje, 16 oz. Beholderstørrelse, klemflaske, lys gul
244NOK / enhet