Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TAP MAGIC 20004A kutte aluminiumsvæske, 4 unse kapasitet, 24pk | CD6ZYJ

TAP MAGIC 20004A kutte aluminiumsvæske, 4 unse kapasitet, 24pk

På lager
Vare: CD6ZYJ Modell: 20004A
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
67NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkjæreolje
Kapasitet4 oz.
container typeKan
typenFluid

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.05
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)21.59
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Denne Tap Magic-skjærevæsken er ideell for enhver metallbearbeidingsprosess på ikke-jernholdige metaller som aluminium, messing, sink og kobber. Det hjelper med å redusere gnaging og flekker ikke på arbeidsstykkets overflate. Denne væsken gir også utmerket finish når den brukes med de ovennevnte metallene.

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetcontainer typePris
TAP MAGIC 20016A Cutting Oil, 16 oz. Beholderstørrelse, klemflaske, lys gul | CD6ZYL 4R818 20016A16 oz.Kan244NOK
TAP MAGIC 20128A Cutting Oil, 1 gal. Beholderstørrelse, klemflaske, lys gul | CD6ZYM 4R820 20128A1 gal.Kan1 633 NOK
TAP MAGIC 20640A skjæreolje, 5 gal. Beholderstørrelse, bøtte, lys gul | CD6ZYN 1MCV2 20640A5 gal.spann6 635 NOK
TAP MAGIC 23840A skjæreolje, 30 gal. Beholderstørrelse, trommel, lys gul | CD6ZYP 12N696 23840A30 gal.Drum18 671 NOK
TAP MAGIC 27040A skjæreolje, 55 gal. Beholderstørrelse, trommel, lys gul | CD6ZYQ 12N697 27040A55 gal.Drum39 272 NOK
TAP MAGIC 25200AT kutte aluminiumsvæske, 275 gallon kapasitet | CD6ZYR 25200AT275 gal.Tote-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TAP MAGIC 20004A kutte aluminiumsvæske, 4 unse kapasitet, 24pk
67NOK / enhet