TAP MAGIC 25200AT kutte aluminiumsvæske, 275 gallon kapasitet | CD6ZYR

TAP MAGIC 25200AT kutte aluminiumsvæske, 275 gallon kapasitet

Vare: CD6ZYR Modell: 25200AT
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkjæreolje
Kapasitet275 gal.
container typeTote
typenFluid

Fraktinformation:

Skipets høyde (cm)116.84
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)101.6
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Denne Tap Magic-skjærevæsken er ideell for enhver metallbearbeidingsprosess på ikke-jernholdige metaller som aluminium, messing, sink og kobber. Det hjelper med å redusere gnaging og flekker ikke på arbeidsstykkets overflate. Denne væsken gir også utmerket finish når den brukes med de ovennevnte metallene.

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetcontainer typePris
TAP MAGIC 20004A kutte aluminiumsvæske, 4 unse kapasitet, 24pk | CD6ZYJ 20004A4 oz.Kan67NOK
TAP MAGIC 20016A Cutting Oil, 16 oz. Beholderstørrelse, klemflaske, lys gul | CD6ZYL 4R818 20016A16 oz.Kan244NOK
TAP MAGIC 20128A Cutting Oil, 1 gal. Beholderstørrelse, klemflaske, lys gul | CD6ZYM 4R820 20128A1 gal.Kan1 633 NOK
TAP MAGIC 20640A skjæreolje, 5 gal. Beholderstørrelse, bøtte, lys gul | CD6ZYN 1MCV2 20640A5 gal.spann6 635 NOK
TAP MAGIC 23840A skjæreolje, 30 gal. Beholderstørrelse, trommel, lys gul | CD6ZYP 12N696 23840A30 gal.Drum18 671 NOK
TAP MAGIC 27040A skjæreolje, 55 gal. Beholderstørrelse, trommel, lys gul | CD6ZYQ 12N697 27040A55 gal.Drum39 272 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TAP MAGIC 25200AT kutte aluminiumsvæske, 275 gallon kapasitet